曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2D63-9

薄形シリンダ CDQ2D63-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-9 - SMC薄形シリンダ CDQ2D63-9 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52965647CDQ2D63-90DMZ-F7BV-XB1090
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965656CDQ2D63-90DMZ-M9BV-XB1090
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965674CDQ2D63-90DZ-J79W90
33,000
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965683CDQ2D63-94DCMZ-A73HL94
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965692CDQ2D63-95DCMZ-BQ95
27,230
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965701CDQ2D63-95DCMZ-M9BVM-XB1095
33,500
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965717CDQ2D63-95DCZ-A73HLS95
28,660
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965726CDQ2D63-95DCZ-BQ95
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965735CDQ2D63-95DMZ-A93V-XB1095
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
52965665CDQ2D63-90DMZ-P3DWSC3-XB1090
42,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする