カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「6306dd」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列深溝玉軸受 6306DD NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6306DDNSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306DDUCM寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から97日以内出荷
部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90F HiKOKI(旧:日立工機)部品 オートリターン超仕上かんな盤 PF90FHiKOKI(旧:日立工機)
1,490税込1,639
1個
翌々日出荷
単列深溝玉軸受 6306DDC3 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6306DDC3NSK(日本精工)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)72幅B(mm)19番号【NSK】6306DDUC3E寸法r(mm)最小1.1内径d(Φmm)30呼び番号6306シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3NSK(日本精工)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ベアリング番台6300
単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間 NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6300番台 DD C3隙間NSK(日本精工)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング BIGM(丸山製作所)ベアリングBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
規格#6306DD部品名称ベアリング関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.04MB)図解NoBSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 右部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.16、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.6、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 左部品_No.16