耐侯性・耐老化性にすぐれた粘着剤を使用しているため、長時間変質しません。
色白
長さ(m)10
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)48
厚さ(mm)0.05
長さ(m)50
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイプテープのみ
伸び(%)160
主な用途梱包用
保持力(mm)2050(min/25×25mm 9.8N荷重)
ボールタックNo.32
粘着力(N/10mm)2.1
引張強度(N/25mm)91.8
高速巻戻し力(30m/min)4.7(N/50mm)
防湿、耐水性に優れたテープです。
用途青果・生麺・冷凍食品など、食品全般、ねじなど工業部品の小分け袋詰めのバッグシーリング
質量(g)100
番号(食品衛生法適合)第370号
引張強度72.6N/10mm
使用可能径(Φ)(テープのコア)75
最大外径(mm)(使用可能テープ)120
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。
引張強度(N/mm)74.8/10
伸び(%)148
ボールタックNO.32
粘着力(N/mm)3.04/10
PETフィルムベースなので、防湿・耐水性にすぐれています。
食品衛生法370号試験済み
用途食品全般(青果、生麺、食肉加工食品類など)のバッグシール包装用、容器の仮止め用。
ねじなどの工業部品の小分け袋詰めのバッグシール包装用など。
ゴム系の粘着剤を使用しているので低温でも安定した粘着が可能な
中梱包用のOPPテープです。用途に合わせて幅広く使用出来ます。
用途中梱包向け
テープ幅(mm)50
基材OPP
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.065
粘着剤ゴム系
RoHS指令(10物質対応)対応
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
品質にこだわったスマートバリューのセロハンテープ!
仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色透明
テープ長さ(m)35
テープ種類大巻
環境対応環境配慮商品、GPNエコ商品ねっと掲載商品
巻芯径(Φmm)76
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん
伸度(%)154
耐熱温度(℃)常温
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)2.17
引張強度(N/10mm)74.5
特性耐水性、耐久性
小型・動作用電池不要で多くの種類の電池を簡単に測れる電池チェッカー。
電池の残量をLEDランプ2個で表示する電池チェッカー。
通常の乾電池に加え、ボタン電池、更には3Vのコイン型リチウムまで測定できる電池チェッカー。
電池の残量がLEDランプで瞬時に分かる。
測定する電池を利用するのでチェッカー本体の乾電池が不要。
材質ABS樹脂
寸法(mm)57×92×13
質量(g)26
測定可能電池乾電池(定格1.5V)、ボタン型酸化銀電池(定格1.55V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)、アルカリボタン電池(定格1.5V)(6Vコイン電池測定不可)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
持続時間はレギュラータイプの1.6倍で、安定した効き目が11時間以上持続します。天然香料の涼やかな香りで燃焼時の刺激臭もさらに低減しました。吟味した原料を均一に練り合わせることで、ムラのない仕上がりを実現しました。
適合害虫蚊成虫
燃焼持続時間(h)約11
トラスコ品番004-3087
質量(kg)1.3
区分防除用医薬部外品
シリーズフマキラー蚊とり線香
有効期間11時間
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1缶
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
RS-232コネクターを持つデバイスをノートパソコンやデスクトップコンピューターのUSBポートに接続できるようにするデバイスです。
特に産業用オートメーションシステムを始め、科学機器、POSシステムやその他専門的な工業・コンシューマー分野において
利便性の優れた製品となっています。
用途USBからシリアル信号の変換に
付属品ユーザーマニュアル×1
質量(kg)0.04
電源バスパワー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×34×16
動作温湿度範囲温度:0~50度、湿度:0~80%(結露なきこと)
コネクタUSBタイプA オス×1、DB-9ピン オス×1
保管温度範囲(℃)‐20~60
アズワン品番64-8302-11
ケーブル長(cm)35
データ転送速度230Kbps
RoHS指令(10物質対応)対応
準拠USB1.1
商品タイプ変換器
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
蚊取り線香 厚太用 携帯線香皿
モノタロウ
¥599
税込¥659
防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。
鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。
造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。
ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き)
アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。
用途森林香&パワー森林香専用の線香皿です。
材質ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP)
質量(g)210
適合害虫害虫
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様テープのみ
タイプテープのみ
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4
引張強度(N/10mm)52
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
3紙管サイズ対応可能、2サイズ(幅)ストレッチフィルムにも対応可能、汎用性が高く、作業性の効率UPを実現、自立可能
用途ストレッチフィルム巻く時セットすると、楽に作業できます。
幅(mm)260
全長(mm)465
材質(本体)アルミ/ゴム
適合幅(mm)300/500
材質(クリップ)EVA
取扱説明書(0.4MB)
適合紙管(mm)37.5/50/76
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)約77
伸び(%)180
主な用途梱包用
引張強度(N/25mm)157.5
粘着力(N/25mm)5以上
展開力(N/25mm)5以上
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)約112
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
荷くずれ防止用ラップフィルムを巻く時に使用して下さい。
適合(ラップサイズ)幅300/500mm芯、内径37.5・50・76mm
エスコ品番EA944T-1
材質アルミ
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥8,390
税込¥9,229
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)268
色赤
使用可能回数約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。
厚さ(mm)0.065
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
伸び(%)149
粘着力(N/10mm)2.67
引張強度(N/10mm)51.9
RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270V
アズワン品番65-7208-94
1袋(5個)
¥559
税込¥615
7日以内出荷
パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
関連キーワード