カテゴリ
- メカニカル部品(488)
- 空調・照明・電設資材(169)
- 配管・水廻り設備部材(150)
- 卓上消耗品(131)
- 家電(127)
- 科学研究・開発用品(114)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
- 機構部品(74)
- 切削工具(68)
- 厨房用品(60)
- 自動車補修部品(44)
- 測定用品(40)
- 制御機器(39)
- 建築金物(32)
- FA担当者のオススメ新商品(30)
- 研磨材(21)
- 作業工具(21)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 学童・教育用品(16)
- 物流用品(15)
- 電気材料(15)
- バイク部品(14)
- 店舗什器・備品(11)
- 事務用品(7)
- 電動工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定関連サービス(6)
- タイヤ・足回り(6)
- 防犯用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 医療(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 整備工具・収納(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- カー用品(3)
- 作業服(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 空圧工具(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- KANA(片山チエン)(355)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- Kenko(ケンコートキナー)(47)
- エスコ(33)
- NOK(32)
- 椿本チエイン(31)
- ミヤコ(30)
- アズワン(29)
- EBM(江部松商事)(23)
- YSK(山脇産業)(23)
- 高島産業(18)
- DAIKO(大光電機)(16)
- 大阪魂(16)
- SMC(15)
- TRUSCO(15)
- AUTONICS(オートニクス)(15)
- セキスイ(14)
- 三桂製作所(12)
- 未来工業(11)
- ブランドをもっと見る
「67φ」の検索結果

ツバ付ハブリング(ハブリング Pタイプ)
KYO-EI(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から9日以内出荷純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。材質亜鉛ダイカスト高さ(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
外径Φ67(軽合金製)ツバ付ハブリング
KYO-EI(18件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷から8日以内出荷材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
丸型ガラリ
NASTA(ナスタ)¥739税込¥8131個当日出荷ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。種類丸型ガラリ材質AES樹脂色シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
クーラーキャップ 樹脂製
(45件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷エアコン取り外し後の壁穴に使用できます。用途エアコンの配管に。室外への配線等に。種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂色ホワイトグレイ材質(パッキン)エラストマー
サテライトスピーカー 80W
BRAITH(ブレイス)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。 据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。 軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!材質ABS樹脂、スチール最大出力(W)80定格出力(W)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67周波数特性75~1800Hz適合車種DC12V車専用RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4
Bimecc 外径Φ75ハブリング
KYO-EI(7件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷Bimecc(ビメック)外径75Φハブセントリックリング。センターホール75Φのアフターアルミホイールに適応します。 ホイールと車両の隙間を埋め、高速走行時のハンドルのブレを防止します。外径(Φmm)75高さ(mm)10
ディフューザー(鉄製)
YSK(山脇産業)(19件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1本ほか当日出荷から翌々日出荷アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。材質鉄製(メッキ管)セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド・スリット付き
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)
クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。長さ(m)【直線】4、【圧縮】1融点(℃)【AI】660使用温度(℃)(許容温度)100耐圧(Pa)-500~+500
フレキホース
(143件のレビュー)¥899~税込¥989~1本ほか当日出荷アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
フジフレキ(3m)
フジモリ産業(37件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
外径Φ73(軽合金製)ツバ付ハブリング
KYO-EI(40件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(2個)当日出荷から8日以内出荷センターボアがストレートなホイールにお勧め。外径(Φmm)73材質/仕上アルミ/ゴールドアルマイト高さ(mm)10ツバ径(Φmm)76RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 丸型セルクルリング(アルゴン溶接)
AG(赤川器物製作所)(9件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷ケーキやムース、焼き菓子などを作る際に便利なセルクル型です。丈夫なステンレス製。板の接合部分を平らに加工した、継ぎ目の無いタイプで隙間に種などが挟まりにくい構造です。材質18-8ステンレス品名・タイプセルクルリング
Φ67x136mm ブロワー ブラシ付
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷携帯中にブラシの汚れを防ぐキャップ付きです。 キャップはブロアーに組み込まれたスライド式のパイプと一体成型品ですから紛失することがありません。 キャップを閉じたままブロアーを操作すると、圧縮空気だけを噴射することができます。仕様●ポンプ径(mm):Φ67●全長(mm):136●ノズル長(mm):65・75mm※サイズ画像参照●重量:約24g●材質:球/EVA、青筒/ポリプロピレン、刷毛/ナイロン●カラー:グレー
Oリング パーフロ G-67 Φ64用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷セパラブルフラスコ Φ64 200mL CP-400用専用のOリングアズワン品番64-8273-16
外径Φ67 樹脂製ツバ付ハブリング
マルエム(自動車用品)¥8,998税込¥9,8981袋(20枚)6日以内出荷センターホール67Φmmの社外アルミホイールに適応します。社外アルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を純正アルミホイールより大きくとっております。この商品は、社外アルミホイールに交換した際にハブとホイールのセンターホールにできてしまう隙間を埋めるための部品であり、脱着交換時の作業効率を上げる効果もあります。材質は樹脂製なので軽く、ハブに対して錆による固着の心配も少なく、固着した場合でも簡単に取り外しができます。また、内径ごとにカラーを変えており、作業時の使い勝手を良くしております。用途社外アルミホイールを取り付ける際に外径(Φmm)67材質ポリアミド系樹脂高さ(mm)10ツバ径(Φmm)69.5RoHS指令(10物質対応)対応
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x81mm/150mL EA508AM-72シリーズ
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):150●胴径(mm):67●高さ(mm):81●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:43g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ
エスコ¥2,440税込¥2,6841セット(10個)翌日出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理寸法(Φmm)67下穴径(Φmm)60高さ(mm)12取付押し込み材質亜鉛合金仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
ハーフェレ¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷配線を通す穴キャップです。用途配線の整理寸法(Φmm)67下穴径(Φmm)60高さ(mm)12取付押し込み材質亜鉛合金仕様2 個、丸型、ロック機構付フタ
Φ100x67mm/0.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥2,010税込¥2,2111個翌日出荷容量(mL)500エスコ品番EA508SG-41材質ステンレス(18-8)質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×67
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥345税込¥3801個当日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:1個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
広口ポリ容器(中蓋付)Φ67x64mm/105mL EA508AM-71シリーズ
エスコ¥250税込¥2751個4日以内出荷内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。仕様●容量(mL):105●胴径(mm):67●高さ(mm):64●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:57mm●重量:38.9g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
ポリ容器(クリアー)Φ50x67mm/100mL EA508AF-32シリーズ
エスコ¥3,340税込¥3,6741セット(10個)翌日出荷ふた、本体とも透明性に優れています。仕様●容量(mL):100●胴径(mm):50●高さ(mm):67●入数:10個●材質:ポリスチレン(PS)●内径:48mm●重量:30g●ふたは、ねじ式
Oリング Pシリーズ(運動用)
NOK(212件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
...