10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)78 幅B(mm)10 番号【NSK】6812ZZCM 寸法r(mm)【r】最小0.3 内径d(Φmm)60 呼び番号6812 シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)60 寸法D(mm)78 寸法B(mm)10 アズワン品番64-7971-58 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
3,600 税込3,960
翌日出荷

深溝玉軸受 6800番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ベアリング番台6800
1個
2,457 税込2,703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

深溝玉軸受 6800番台 ZZ JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工) CADデータあり
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 ZZ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6800
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
シールド形状両シールド形 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6800
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトプレシジョンベアリング(HIC)深溝玉軸受 6810番台 ZZ
RoHS
ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を負荷出来、高速回転用途にも適しています。 ZZは鋼板製シールド形で、予めグリスが封入されております。
グリス種類マルテンプSRL RoHS指令(10物質対応)対応 シールド形状両シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,580 税込1,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ