イージーフィットバープラス ゴールド PBTF762GEFFEX(エフェックス)4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:PBTF762G絞り角を2°追加することで快適ポジションに車種専用設計。販売備考:純正グリップヒーター装着車は取付不可。※純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-23穴加工:スイッチ穴加工済みタイプ:EZ-FIT Plus色[カラー]:シャンパンゴールド材質[素材]:アルミ加工[有/無]:無仕様:7mmUP/19mmBACK外径:28.6/22.2内径:14ハンドル径:28.6/22.2幅:760高さ:82奥行(引き):169立ち角:50絞り角:24型番:PBTF762特記事項:※Z900RS CAFEは適合致しません。グリップヒーター装着車は取付不可。使用上の注意:純正ハンドルのポジション調整を頻繁に行っているとライザー側が削れ、本品装着後も固定できない恐れがありますのでご注意ください。機種によっては、車検証記載の全幅と異なる場合がございます。
仕様7mm UP/19mm BACK適合Z900RS (18-21)材質アルミ幅(mm)760色シャンパンゴールド高さ(mm)82タイプEZ-FIT Plus内径(Φmm)14ハンドル径28.6/22.2Φ外径(Φmm)28.6/22.2加工無穴タイプスイッチ穴加工済み