自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数6
ベルト形PK
・リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。・高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ)・高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。・低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。・高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率)・コンパクト設計ができます。・メンテナンスフリーで長寿命です。
形状PK
寸法r(mm)0.24以下
寸法b(mm)5
寸法P(mm)3.56±0.05
寸法c(mm)2.7
角度θ(°)40
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード