347件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラス(家具)L6 保管庫用天板
保管庫 L6(エルロク)用天板です。 H1660以下で収納庫をご使用の場合は天板との併用でご使用ください。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
仕様低ホルムアルデヒド
1台
16,980 税込18,678
21日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


1袋(20個)ほか
869 税込956
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

幅(mm)330 質量(kg)6.4 高さ(mm)570 材質(本体)ポリプロピレン樹脂 奥行(mm)330 色(天板)アッシュドパインL グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
45,980 税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)




仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 赤取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 12 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = クロムIP評価 = IP67強度 = 40 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷


仕様定格電圧 = 2 V dc発光色 = 黄取り付け穴サイズ = 6mm電球サイズ = 3 mm長さ = 12 mmタイプ = パネル取付電球タイプ = LED端子タイプ = リードワイヤーベゼルスタイル = 突出型ベゼル色 = 黒クロムIP評価 = IP67強度 = 30 mcd定格電流 = 20 mAUL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。. 6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷







・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
1個
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)


SS5Y7-12S6Q2-03U-NA S Series(SS5Y7-12S6Q2) SMC CADデータあり
取付け方法(-)直接取付 配線方式(S)配列指定 バルブ連数3 SIユニット(Q)DeviceNet対応 エンドプレートM12コネクタ電源 給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様 ポート管接続口径【P・E】(-)Φ12 SIユニット出力極性(2)プラスコモン ポート取出位置【P・E】(U)U側
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷

S Series(SS5Y7-10S6Q22) SMC CADデータあり
仕様銘板プレートなし(連数印字なし) 型式(10) 横配管形 取付け方法(-) 直接取付 配線方式(S) 配列指定 SIユニット(Q) DeviceNet対応 エンドプレートM12コネクタ電源 SIユニット出力極性(2) SIユニット プラスコモン ユニット数(2) 2連
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y7-11S6Q5-05C-C8-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11S6Q5 SMC CADデータあり
管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手 型式(11) 裏配管形 取付け方法(-) 直接取付 コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数5 SIユニット(Q) DeviceNet対応 銘板プレートなし(連数印字なし)
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷

SS5Y7-10S6Q21-02C-C10BA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q21 SMC CADデータあり
管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(BA) 直接取付 コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数2 SIユニット(Q) DeviceNet対応 銘板プレート付(連数印字なし)
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q41 SMC CADデータあり
1個
65,980 税込72,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS5Y7-10S6Q4-03B-C12AA-NA 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6Q4 SMC CADデータあり
管接続口径(C12) Φ12ワンタッチ管継手 型式(10) 横配管形 取付け方法(AA) 直接取付 コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源 配線方式(S) 配列指定 バルブ連数3 SIユニット(Q) DeviceNet対応 銘板プレート付(連数印字付)
1個
69,980 税込76,978
10日以内出荷


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
389,800 税込428,780
36日以内出荷



Cree製のCLP6シリーズのSMDLEDは、業界標準のPLCC6パッケージに収納されています。これらのLEDは、信頼性が高く、幅広い環境条件下で機能するように設計されています。このCLP6シリーズの信頼性の高い機能は、照明用途の条件下での使用に最適です。業界標準PLCC6パッケージ。サイズ:6.0x5.0mm。視野角:120°。
用途チャンネル文字、又は一般的なバックライトや照明の用途フラットトップの発光面により、CLP6LEDを照明パイプに簡単に統合できます。 レンズ色クリア レンズ形状砲弾型 LED色RGB ピン数(ピン)6 光度(mcd)1120→2240、280→560、560→1120 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)3 ビュー角(°)120 実装タイプ表面実装 順方向電圧(V)2、3.2 主波長(nm)540
1セット(900個)
84,980 税込93,478
7日以内出荷

カードポケット×1つ付き 内側にオーバルミラー付き ストラップ付き マグネットで開閉が簡単 肌触りの良いスエード調素材 オンオフに合わせやすい上品なカラー
付属品ストラップ 適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7/6s/6専用 材質ポリウレタン 質量(g)本体約92、ストラップ約6.4 タイプ手帳型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約142×74×15 機能ストラップ使用:可、ワイヤレス充電:可(※ご使用の充電器や環境により充電できない場合もあります)、カードポケット付、ミラー付 ストラップ長さ(cm)約10(フックパーツも含む) 内周長(mm)約100(ストラップ)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。 また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。 材質ポリプロピレン 目付(g/m2)800
1セット(30枚)ほか
3,698 税込4,068
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
259,800 税込285,780
36日以内出荷