カテゴリ
- 自動車純正部品(3,163)
- 作業服(1,840)
- 空調・照明・電設資材(1,373)
- 農業機械(1,023)
- 制御機器(631)
- 科学研究・開発用品(588)
- 医療(539)
- 切削工具(453)
- メカニカル部品(388)
- 研磨材(354)
- バイク純正部品(348)
- トラック純正部品(302)
- 厨房用品(288)
- 測定用品(259)
- 電気材料(208)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(200)
- 作業工具(194)
- 機構部品(191)
- 清掃用品(180)
- 卓上消耗品(176)
- 保管用品(167)
- パソコン/周辺機器(162)
- バイク部品(156)
- 家電(147)
- 配管・水廻り設備部材(128)
- オフィス家具(127)
- 自動車補修部品(118)
- 事務用品(117)
- 店舗什器・備品(103)
- 物流用品(98)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(98)
- 防犯用品(98)
- 建築金物(89)
- 建材・エクステリア(82)
- 電動工具(78)
- 船舶用品・漁業資材(73)
- 安全用品(72)
- 介護用品(72)
- 学童・教育用品(71)
- タイヤ・足回り(61)
- 農業・園芸資材(57)
- 溶接用品(45)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- ポンプ・送風機・電熱機器(40)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(39)
- 住設機器(35)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 自転車部品(32)
- トラック用品・パーツ(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 測定関連サービス(29)
- バッテリー・電装(28)
- 油圧機器・油圧ホース(28)
- 梱包用品(26)
- 整備工具・収納(26)
- カー用品(26)
- 肥料・農薬・除草剤・種(26)
- 救急・衛生(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(21)
- 塗料(18)
- 日用品(18)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- エンジン工具(18)
- 鈑金・塗装(17)
- 安全保護具(17)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 防災用品(16)
- ヘルスケア(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 農具(13)
- スプレー・オイル・グリス(11)
- 縫製用品(11)
- 安全標識(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 空圧工具(9)
- 洗車・清掃(8)
- 食品・飲料(8)
- 洗剤・除去剤(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
- 完成車(5)
- 理美容(4)
- テープ(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- マスク(3)
- 手袋(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(30)
- トヨタ(2,002)
- ホンダ(830)
- MAZDA(マツダ)(766)
- Panasonic(パナソニック)(573)
- 高田ベッド製作所(461)
- 三菱電機(331)
- YAMAHA(ヤマハ)(247)
- エスコ(175)
- 三菱ふそう(174)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- ミツビシ(160)
- アイトス(153)
- 伊東電機(137)
- ボンマックス(123)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(111)
- サンコー(三甲)(98)
- ジーベック(98)
- アズワン(97)
- ブロードウォッチ(92)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「70-60」の検索結果

PVC円筒ケース 直径70×60
cotta¥1,698税込¥1,8681個(10個)当日出荷PVC製の円筒ケースです。 シンプルな形状が使いやすさと優しさを感じさせてくれます。 小さめのお菓子にお勧めです。材質PVC寸法(Φ×mm)直径70×H60![診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41133304-190212-02.jpg)
診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー
アズワン¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷付属品組立工具(六角レンチ)仕様組み立て式(要工具)、アジャスター付き材質マット/PVC(塩化ビニル樹脂)レザー、脚/スチール質量(kg)約30色ブルー耐荷重約200kg(等分布荷重)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1800×600アズワン品番8-3426-03
280x70x60mmマグネットホルダー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様マグネット式材質本体:スチール、 バー:天然木耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280(W)×70(D)×60(H)mm適合サイズ高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P60-N
NOK¥1,598税込¥1,7581個当日出荷種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP60N部品番号NOK:CO00055-U3JIS呼び旧JIS:P60太さW(mm)5.7±0.13材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)59.6内径許容差(mm)±0.63バリ寸法(mm)0.18以下
立つペンケース 70x60x185mm EA765FMシリーズ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷。数本のペンを入れて持ち運ぶユーザに使いやすいコンパクトなサイズ感。しっかり安定。ほぼワンタッチスタンド!。開くと背面に内蔵された磁石で吸着し、スマートにスタンドします。閉じても開いても容量はそのまま。半円柱型のポーチをくるっと開くとマグネットでピタッと吸着、しっかり安定するスタンドタイプに早変わり。モバイル周辺機器の収納としても使用できます。スマホのスタンドにも便利。(スマートフォンのサイズによっては立てれない場合があります)
CD Series(CDJ2B16-70+60Z)
SMC¥9,198税込¥10,1181個10日以内出荷ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付形態(B) バンド取付ストロークA(mm)70ストロークB(mm)60
ガスボンベ
中島銅工(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(480mL)ほか当日出荷コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
BD-402 ゴム手袋
富士グローブ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10双)当日出荷ソフト&強力グリップ、お得な10双組色パープル×ブラック機能蒸れにくい・フィット感材質(すべり止め)天然ゴム
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
CD Series(CDM2B40-70+60Z)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストロークA(mm)70ストロークB(mm)60
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
温湿度計 F-3LⅡ 熱中症注意 丸型 15cm レッド 防雨タイプ
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷雨が降っても壊れない外作業で使える熱中症注意温湿度計です。用途室内外での、温湿度管理、熱中症注意管理時に使用。温度測定範囲(℃)-20~50湿度測定範囲(%)30~80材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂 目盛板カバー:AS樹脂 目盛板:鉄 針:アルミ 防水布:ナイロン、ポリウレタン質量(g)1601目盛温度は2℃、湿度は5%温度精度-20℃~40℃±2℃、それ以外:±4℃寸法(Φ×mm)156×38設置方式裏面フック穴付湿度精度35%~75%±7%、それ以外±10%
Daily Cleanフローリングワイパー300
CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エラストマークッションで床面にフィット。市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。トラスコ品番819-0962材質ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー全長(mm)約1110色W質量(g)約400寸法(幅)約255mm商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
CM Series(CM2B40-70+60Z)
SMC¥19,980税込¥21,9781個30日以内出荷クッション(-) ラバークッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじストロークA(mm)70ストロークB(mm)60
マルチフクロ(OPP袋)
ササガワ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊(100枚)当日出荷から8日以内出荷透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
アラムミニコネクターS型異径
アラム(2件のレビュー)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
普通紙70 IJS60シリーズ
桜井¥22,980税込¥25,2781箱(2本)5日以内出荷普通紙70g。白色度80%仕様●サイズ:914×50M●内径2インチ白色度(%)80アズワン品番65-8281-86
...







![診察台ベッド[FV-215] 70-60 ブルー アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41133304-190212-02.jpg)