カテゴリ
- 作業服(1,545)
- 空調・照明・電設資材(1,248)
- 農業機械(1,012)
- 切削工具(429)
- 制御機器(359)
- 研磨材(306)
- 科学研究・開発用品(256)
- 厨房用品(190)
- 電気材料(182)
- 測定用品(166)
- バイク部品(154)
- 作業工具(144)
- 卓上消耗品(142)
- メカニカル部品(131)
- パソコン/周辺機器(131)
- 機構部品(121)
- 配管・水廻り設備部材(109)
- 自動車補修部品(104)
- 防犯用品(95)
- 家電(95)
- 清掃用品(77)
- 店舗什器・備品(68)
- 電動工具(63)
- 建築金物(61)
- 安全用品(60)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
- 船舶用品・漁業資材(56)
- 建材・エクステリア(55)
- 事務用品(50)
- オフィス家具(48)
- 物流用品(46)
- 学童・教育用品(44)
- ねじ・ボルト・釘(42)
- タイヤ・足回り(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(40)
- 介護用品(40)
- 保管用品(35)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
- 医療(33)
- 溶接用品(30)
- 住設機器(29)
- 自転車部品(27)
- はんだ関連・静電気対策用品(24)
- 肥料・農薬・除草剤・種(24)
- 農業・園芸資材(24)
- 整備工具・収納(23)
- FA担当者のオススメ新商品(21)
- バッテリー・電装(21)
- カー用品(21)
- トラック用品・パーツ(18)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 鈑金・塗装(17)
- 日用品(16)
- 梱包用品(15)
- ヘルスケア(14)
- 救急・衛生(14)
- 安全保護具(14)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 塗料(13)
- 防災用品(12)
- 農具(12)
- 自動車純正部品(10)
- 縫製用品(10)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(9)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- 洗車・清掃(8)
- 食品・飲料(8)
- エンジン工具(8)
- 安全標識(7)
- 洗剤・除去剤(6)
- 空圧工具(6)
- バイク純正部品(4)
- 接着剤・補修材(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(2)
- 手袋(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 理美容(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(18)
- ホンダ(757)
- Panasonic(パナソニック)(522)
- 三菱電機(316)
- BIGM(丸山製作所)(171)
- ボンマックス(123)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(110)
- ジーベック(97)
- ブロードウォッチ(92)
- コーコス信岡(85)
- リミット(84)
- カーシーカシマ(80)
- エスコ(76)
- omron(オムロン)(76)
- TRUSCO(76)
- 住商モンブラン(67)
- アルベ(チトセ)(66)
- KANA(片山チエン)(55)
- フォーク(Nuovo)(54)
- 若泉漆器(52)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「70-60」の検索結果

280x70x60mmマグネットホルダー
エスコ¥1,410税込¥1,5511個翌日出荷仕様マグネット式材質本体:スチール、 バー:天然木耐荷重(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280(W)×70(D)×60(H)mm適合サイズ高さ24cmまでの一般的なキッチンロールペーパー
ガスボンベ
中島銅工(55件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本(480mL)ほか当日出荷コテライザー全機種、及びスーパーホット/コテソルビックまたソルデックス製品にお使い頂けます。主成分プロパン・n-ブタン・i-ブタン引火点(℃)76沸点(℃)4.98℃
BD-402 ゴム手袋
富士グローブ(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(10双)当日出荷ソフト&強力グリップ、お得な10双組色パープル×ブラック機能蒸れにくい・フィット感材質(すべり止め)天然ゴム
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)
サンエス(昌和発條製作所)(133件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等その他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)ばねの種類圧縮コイルばね
オイレス70Bドライメットブッシュ
オイレス工業(37件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から20日以内出荷オイレスドライメットは、オイレス#80の表面層、青銅焼結層、そしてスチールバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用できます。磨耗係数が低く、耐荷重性に優れています。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所でも優れた耐磨耗性を発揮します。軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能です。寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-40~+120許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]
DDK05ブッシュ
大同メタル工業(50件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。 軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器、油圧機器、家庭用電気製品、自動車用部品、繊維機械、包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42長さ公差(mm)0~-0.3摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
Daily Cleanフローリングワイパー300
CONDOR(山崎産業)(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷エラストマークッションで床面にフィット。市販の20×30cmサイズのシートが取付できます。トラスコ品番819-0962材質ハンドル:スチール(PP被覆)、グリップ:PE、柄入れ:PP、プレート:HIPS樹脂・EVA・PE、クッション:エラストマー全長(mm)約1110色W質量(g)約400寸法(幅)約255mm商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
マルチフクロ(OPP袋)
ササガワ(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊(100枚)当日出荷から8日以内出荷透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
アラムミニコネクターS型異径
アラム(2件のレビュー)¥509税込¥5601袋(10個)当日出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ガススプリング
HANIL PRECISION(27件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から3日以内出荷圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。 また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
No.7 ロングドリル
大西工業(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷深穴作業に最適用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
油性キシラデコール 油性木部保護塗料(木目を活かした半透明着色仕上げ)
カンペハピオ(27件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781缶(14L)当日出荷から7日以内出荷■[トップブランド] 発売以来45年以上の実績を持つトップブランドの木材保護塗料。 ■[多くの採用実績] 重要文化財や公共施設などの多くの採用実績が、高い品質を証明しています。 ■[長持ちする色合い] 日光や雨風に強い耐候性顔料の効果で、鮮明な色が長持ち。 長期間木材を保護します。 ■[色々なダメージからガード!] 木材の内部に浸透。 内側から防腐・防虫・防カビ効果を発揮します。 ■[膨れや割れが起きない!] 表面に余分な塗膜を作らないので、木の通気性・呼吸が保てます。 その為、塗膜の膨れ、割れが起りません。■[安全性は確認済] 外部機関の各試験で安全性を確認しています。 ■[優れた耐久と着色力] 木材に深く浸透し、優れた耐久性と着色力を発揮します。用途※表記以外の用途には使用しないでください。※屋外の木部専用塗料です。■[ガーデニング / 木製品] ラティス /プランター / トレリス / ガーデングッズ / ベンチ / フェンス / 遊具 / ウッドデッキ / パーゴラ / 羽目板 / 窓枠 / 戸袋 / 板塀 / ログハウス 【塗れないもの】■[吸い込まない素材] ワックスが塗られている素材 / 塗料が塗られている素材 / 吸い込みのない化粧合板 など ■[常に水がかかる所] 常に水がかかる所には塗れません。 ■[食と関わる場所] 食品と接触する所 / 食器が置かれる所 ■[室内・密閉性がある場所] 木製の鳥籠 / 犬小屋 / 温室の内部の木材 / 脱衣所の木材 ■[火気のある場所] 火気のあるところでは塗らないで下さい。 ■[動植物などにご注意] 塗料が庭木・草花など植物にかからないようにして下さい。 また、金魚や魚類がいる池などに塗料が入らないように注意して下さい。 ■[使用できない場所] 下水、河川、池、湖沼、海、井戸水、地下水などを汚染させるおそれのある場所で使用しないでください。主成分アルキド樹脂主な用途屋外木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性撥水、耐久乾燥時間約24時間(20℃) 3日以上(低温・多湿時)危険物の性状非水溶性塗装間隔12時間以上(20℃)
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)
藤本産業(3件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から49日以内出荷雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
光るおりがみ(15.0)
トーヨー¥229税込¥2521個当日出荷暗闇でやわらかく光るおりがみ 光を吸収し暗闇で約10~15分発光します。ブラックライトを当てると点灯しているあいだ発光しています。寸法(cm)15×15
オイレス ♯300ブッシュ
オイレス工業(7件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から17日以内出荷オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
...






































![1/2"sqxT70/ 60mm [Torx]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50045458-170327-02.jpg)