138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくく力の入るスリット形状と六角形状(グリップエンド)です。
仕様刃先マグネット入り、高精度ブラックポイント加工 種類電工ドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テコの原理を応用して頭部の支点を偏芯しているため、従来製品よりも約20%らくに切断できます。圧着機能付で3種類の圧着端子(1.25・2・5.5mm)に対応します。
寸法d(mm)51 刃部硬度HRC 60~64 切断能力(Φmm) ピアノ線1.2 角度i(°)22 圧着端子接続範囲(mm2)1.25・2・5.5
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
用途ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に 材質合金工具鋼 差込角対辺(mm)6.35
1セット
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


清水製作所[継手]7001 鉄
RoHS
材質SS400又はS15C相当以上 表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

be worth style(ビーワーススタイル)水切りスタンド
水筒を斜めに立てかけて乾かせる水切りスタンド。水切りかごを出しっぱなしにしたくない方におすすめな「すっきり暮らす」シリーズ。折りたたみできて、付属フックで引っ掛け収納も可能。【立て掛け目安】。注文コード:52571516 (レギュラー) 500mlほどのボトルで最大4本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:64552174 (コンパクト) 500mlほどのボトルで最大3本収納可能 (2Lの水筒も立てかけ可能・目安1本)。注文コード:81706304 (ジャンボ ) 2Lの水筒が2本とキャップやパッキンを置いても余裕の広さ。背もたれが波型になってボトルのズレを防止。食洗器で丸洗いもOK。水筒以外に、炊飯器のお釜や鍋などにも利用可能。
用途ボトルスタンド、水切りスタンドとして。キッチン/台所/シンク/カウンター/カップボード/キッチンボード/ダイニング/キッチンキャビネット/水筒/置き場/ボトルラック/マグ/ジャグボトルスタンド/大容量ボトルスタンド/コップ立て/タンブラースタンド/コップスタンド/マグスタンド/マグカップスタンド/哺乳瓶スタンド/哺乳瓶立て/哺乳瓶ラック/哺乳瓶乾燥ラック/哺乳瓶用水切り/据え置き型/置き型/キッチン収納/台所収納/洗い物かご/洗い物カゴ/水筒/ワイドジャグ/水切り/乾燥/ボトル乾燥/ボトル水切り/ボトル干し/ボトル収納/水筒乾燥/水筒干し/水筒水切り/水筒収納/マグボトル乾燥/マグボトル収納/コップ乾燥/哺乳瓶乾燥/哺乳瓶水切り/赤ちゃん/ベビー/乳児/乳幼児/幼稚園/保育園/小学校/中学校/高校/幼稚園児/保育園児/小学生/中学生/高校生/通園/通学/部活/部活動/スポーツ/運動部/家族/ファミリー 材質18-8ステンレス 段数1
1台
3,098 税込3,408
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



イタミアート中国語 のぼり旗
ほつれ防止の三巻縫製済なので長持ち!W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質テトロンポンジ 仕上三方三巻縫製 縦(mm)1800 横(mm)600 取付方向左チチ
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


サンフラッグ(旧:新亀製作所)搭載用プラスドライバー
普及型のプラスチック柄プラスドライバーです。搭載ドライバーとしてご使用下さい。
用途修理、メンテナンスなど トラスコ品番853-2491 サイズ(mm)1×75
1箱(50本)
8,398 税込9,238
8日以内出荷










Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。コンテニウスカーボンコンポジット構造。エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ます。シマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネル。レバークランプエリアをテクスチャード補強。ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター.
仕様シェープデザイン:compact ニュートラル タイプドロップ シリーズTRIMAX CARBON クランプ径(Φmm)31.8 素材カーボン 分野ロード
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。コンテニウスカーボンコンポジット構造。エアロダイナミクスと人間工学を融合した独自の中央セクション。アップハンドルを前方へ10度曲げる事でナチュラルなクライミングポジションと呼吸を取る事が出来ます。シマノDi2システムと互換のある大きなインターナルケーブルトンネル。レバークランプエリアをテクスチャード補強。ハンドル幅: バーエンドのセンター/センター.
仕様シェープデザイン:compact ニュートラル タイプドロップ シリーズTRIMAX CARBON クランプ径(Φmm)31.8 素材カーボン 分野ロード
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ロック・ピン、セルフ・ロッキング/オレンジ
RoHS
温度範囲(℃)-30~80 材質ピン部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、グリップ:PA6グレー、オレンジ オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)



スーパークッションドライバー ベッセル 動画あり
手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。握った時は柔らかく、ねじった瞬間手のひらにピタッとくる感覚のままトルクを伝達。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り。従来品の600シリーズと比較して約4倍のクッション性。
種類グリップドライバー 材質(グリップ)樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
5,290 税込5,819
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)




AQUOSブルーレイ用ブルーレイレコーダー純正リモコン AN-65RC1
用途AQUOSブルーレイ純正品 録画や再生など主な機能が設定不要ですぐ使えます(※機種によっては一部の機能が操作できない場合があります。) 「リモコン番号切替機能」搭載 レコーダーが2台あっても干渉せずに使えます。 「テレビ操作切替機能」搭載 リモコン1つでテレビの操作ができます。 適合機種(2010年発売以降の機種が対象)BD-HDW55/53、BD-HDS55/53、BD-HDW700/70、BD-HDW65/63、BD-HDS65、BD-AV70、BD-HDS63、BD-HDW80/75/73、BD-H50、BD-D1、BD-H30、BD-W2000/1000/500、BD-W1100/510、BD-HW51、BD-H51、BD-T2100/1100/510、BD-W1200/520、BD-S520、BD-W515、BD-T2300/1300、BD-W2300/1300、BD-SP1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9、【18V・3h取付時】1.7、【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本、(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴、[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴、[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー電圧(V)18、14 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード時:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット BX230仕様 TSA352
工具を厳選し、自動車の整備に適した9.5sqエントリーセットです。
セット商品数38 差込角(mm)9.5 質量(kg)14.3 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(38点組)
特価
36,980 税込40,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具を厳選し、自動車の整備に適した12.7sqエントリーセットです。
セット商品数37 差込角(mm)12.7 質量(kg)16.0 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
1セット(37点組)
47,980 税込52,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)