76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく使用しています。 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません。 見出しにぴったりのサイズ。楽しく色分けできます。
仕様通常粘着タイプ シリーズPost-it エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1箱(100枚×25冊)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木材筆記時、uni芯採用で、はっきりした読める濃さです。芯をしっかりつかみ芯がもぐりこみません。ローレット金属グリップで軍手でもすべりにくくなっています。シャープですから片手ノックで芯を繰り出せます。
用途木材・コンクリートへのマーキング。 寸法(mm)0.9×10.5×148.1 質量(g)14.4 芯径(mm)2 材質軸:ABS樹脂、グリップ:ローレットグリップ+クロムメッキ 方式ノック式 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
当日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)



1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

uni(三菱鉛筆)2ミリ芯シャープHB
芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。
用途製図・木材へのマーキング。 材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ 質量(g)14.4 硬度HB 芯径(mm)2 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1 繰り返し・詰め替え対応
1本
619 税込681
翌々日出荷

芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。
用途製図・木材へのマーキング。 材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ 質量(g)14.4 芯径(mm)2 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1 芯色 繰り返し・詰め替え対応
1本
619 税込681
翌々日出荷

uni(三菱鉛筆)2ミリ芯シャープ2H
芯をしっかりつかむから芯がもぐりこまず、現場でのハードな使用に耐えられます。ローレット金属グリップ採用で、軍手を付けたまま筆記しても滑りにくい仕様です。芯をしっかり掴むので、木材への筆記時にも芯がもぐりこみません。
用途製図・木材へのマーキング。 材質軸:ABS樹脂・グリップ部:ローレット加工+クロムメッキ 質量(g)14.4 硬度2H 芯径(mm)2 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9×10.5×148.1 繰り返し・詰め替え対応
1本
619 税込681
翌々日出荷

SKF 機械工具やその他の精密機器の使用には、優れたベアリング性能が必要です。拡張速度機能、高度な運転精度、高いシステム剛性、低発熱、低ノイズ、低振動レベルなどが課題の一つです。 一般産業用途向けのローリングベアリングは、一部しかこの要件を満たさない場合があり
仕様●内径:12mm●外径:28mm●レース幅:8mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-5423 アズワン品番65-7924-86
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷










1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

Littelfuse ATOFヒューズ. Littelfuse ATOF自動車用ヒューズは、識別や交換が簡単で、広範囲の低電圧電子機器用途に最適です。
仕様ヒューズタイプ = ブレードブレードサイズ = ATOカラー = 黒長さ = 19.1mm幅 = 5.1mm高さ = 12.3mm本体材質 = PA 66溶断速度 = F動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +150℃遮断容量最大電圧 R = 1000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
489 税込538
7日以内出荷

Vishay 357シリーズ。Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:5kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6917-03
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

Vishay 357シリーズ。Vishay 357シリーズは、非常に信頼性の高いブッシュ取り付けポテンショメータです。 357シリーズは、さまざまな産業用途向けに設計されています。優れた温度安定性 長い回転寿命 高品質 小型
仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:1kΩ●ギャング数:1●回転数:連続●定格電力:1W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:導電性プラスチック●実装タイプ:ブッシュ取り付け●終端スタイル:はんだラグ●シャフト長さ:22.2mm●軸径:6.35 mm●アクチュエータタイプ:溝付きシャフト アズワン品番65-6924-40
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

仕様第13世代 インテル Core i7-1355U (12 MB キャッシュ、 10 コア、 最大 5.00 GHz ターボ) 電源65W AC アダプター インターフェースユニバーサル オーディオ ジャック x 1 メモリー容量標準:16GB 最大:64GB ディスプレイ14型 解像度1920×1080 使用CPU第13世代 (Raptor Lake)Core i7 スピーカーあり 内蔵スピーカー 保守管理ProSupport & 翌営業日対応オンサイト保守サービス、12ヶ月 OSWindows 11 Pro 日本語 ポインティングデバイスあり タッチパッド Webカメラあり 映像出力あり HDMI×1 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANあり RJ45×1 無線LANRealtek RTL 8852BE 2x2 Wi-Fi 6 USBUSB 3.2 Gen1×2、USB 3.2 Gen1(PowerShare対応)×1、USB4 Gen2 Type-C(Power DeliveryおよびDisplayPort対応)×1 オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(日本語/デジタルライセンス版)
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PP) 7000番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PP 使用可能温度範囲-25~80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,128 税込3,441
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PPS) 7000番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PPS 使用可能温度範囲-10~180℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,250 税込5,775
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PEEK) 7000番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PEEK 使用可能温度範囲-30~200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,563 税込7,219
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(UHMWPE) 7000番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)UHMWPE 使用可能温度範囲-30~60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,203 税込3,523
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

鹿島化学金属(UKB)樹脂ベアリング(PTFE) 7000番台
RoHS
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PTFE 使用可能温度範囲-190~120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PTFE 使用可能温度範囲-190~120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,738 税込6,312
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 材質(外・内輪/保持器)PEEK 使用可能温度範囲-30~200℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,210 税込13,431
12日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

アズワンメンブレン
プラスチャージを持つナイロンメンブレンで、DNAやRNAの固定にベーキングは不要です。
1箱
91,999 税込101,199
13日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)