3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は、接触角が大きいほどアキシアル荷重の負荷能力が大きく、小さいほどアキシアル荷重の負荷能力が小さくなります。接触角が小さくなると高速回転に適しており、ラジアル負荷能力も大きくなります。
タイプ背面組合せ 接触角(°)15 外径D(Φmm)62 幅B(mm)14 番号【NSK】7007CTYNDBLP5 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)35 精度等級ISO 5級 呼び番号7007C 材質(保持器)合成樹脂保持器 寸法r1(最小)(mm)0.6 予圧軽予圧 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級5 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

関連カテゴリ