カテゴリ

  • 自転車部品(108)
  • 制御機器(45)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(16)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 農業機械(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 介護用品(6)
  • 切削工具(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)

「700c 25」の検索結果

関連キーワード
301件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インナーチューブ スーパーライト 700×18~25c 60mm ARISUN

    インナーチューブ スーパーライト 700×18~25c 60mm

    ARISUN
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    長さ(mm)バルブ:60サイズ700×18~25c質量(g)81チューブ厚さ(mm)0.65バルブ仏式
  • ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c ARISUN

    ロードタイヤ ヴィテス C2 700×25c

    ARISUN
    2,498税込2,748
    1本
    18日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたハードコンパウンドレーシングタイヤ。センターにハードコンパウンド、サイドにソフトコンパウンドを使用し転がり抵抗の低減とコーナーリンググリップを高めるデュアルコンパウンド。高密度なナイロン製耐パンクベルト。
    材質【ビード】アラミドサイズ700×25C質量(g)約270TPI60
  • PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O Panaracer(パナレーサー)

    PASELA BLACKS(パセラブラックス)W/O

    Panaracer(パナレーサー)(64件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    パセラのサイド部をゴムで補強したサイドカットに強いモデル。 パセラのブラックガムウォールサイド(全黒)バージョン。
  • CLOSER(クローザー)プラス Panaracer(パナレーサー)

    CLOSER(クローザー)プラス

    Panaracer(パナレーサー)(26件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全モデルのクローザーに比べて対パンク性能が向上。「軽い走りをもっと気軽に」をコンセプトに開発された軽量ミドルクラスモデル。高反発弾性の天然ゴムをベースとしたZSGナチュラルコンパウンドを使用。さらに、ライトエキストラコードを使用したケーシングにより軽量化を実現。
    材質(ビード)アラミドパターンマイクロファイルケーシングBLX
  • チューブ 700x18-25C FORCE

    チューブ 700x18-25C

    FORCE
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    チューブ厚0.97mmの700Cチューブ。
    ブラックチューブ厚さ(mm)0.97
  • 700Cチューブ IRC

    700Cチューブ

    IRC(64件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途自転車用チューブ
  • CATEGORY S2 Panaracer(パナレーサー)

    CATEGORY S2

    Panaracer(パナレーサー)(22件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    気軽に楽しめるアーバン用ロードタイヤ「カテゴリーS」がバージョンアップ。 ベースケーシングのカーカス密度をアップして耐パンク性能と耐久性を向上。 アラミドビード仕様
  • PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)

    PASELA(パセラ)

    Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
  • スポーツタイヤ用チューブ Panaracer(パナレーサー)

    スポーツタイヤ用チューブ

    Panaracer(パナレーサー)(175件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • WH-RX870-TL-R12-700C チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-RX870-TL-R12-700C チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    119,800税込131,780
    1本
    9日以内出荷
    シマノGRX初のフルカーボンホイール 高さ32mmフルカーボンリム リム内幅:25mm 推奨タイヤサイズ:32-622 ~ 50-622 ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
    寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:25、リム外部幅:30.7、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)平均822シリーズGRX DI2ブレーキ種類センターロックディスクブレーキスポーク数24エンド幅(mm)142ホイールサイズ622×25C (700C)
  • タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター) IRC

    タイヤ URBANMASTER (アーバンマスター)

    IRC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
    用途ビード:ソフトワイヤー
  • 700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm サギサカ(SAGISAKA)

    700C肉厚チューブ 仏式バルブ 48mm

    サギサカ(SAGISAKA)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
    ブラック肉厚(mm)チューブ:約1.5リム径700Cバルブサイズ48mm
  • FB金具(MT-800N専用,700c用アダプタ) MINOURA(箕浦)

    FB金具(MT-800N専用,700c用アダプタ)

    MINOURA(箕浦)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    MT-800Nは標準で26インチまでしか対応できない高さのため、27インチや700cサイズのホイールの自転車(特にフェンダーを装着してある場合)に取り付けるためには、脚を延長してキャリア自体を少し持ち上げてやらなくてはなりません。 FB金具はキャリアの下側金具にかぶせて脚を25mm延長するアダプタです。
    適合(キャリア)MT-800Nのみ材質
  • パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ Panaracer(パナレーサー)

    パセラ ブラックス 700C 簡易包装タイプ

    Panaracer(パナレーサー)
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    通勤、通学からツーリングなど様々なシチュエーションに対応したベーシックモデル ブラックガムウォールサイド(全黒)バージョンで、ケーシングが露出していない為、サイド部の耐久性に優れたモデル スチールビード
  • 700C肉厚チューブ 仏式バルブ 60mm サギサカ(SAGISAKA)

    700C肉厚チューブ 仏式バルブ 60mm

    サギサカ(SAGISAKA)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
    ブラック肉厚(mm)チューブ:約1.5リム径700Cバルブサイズ60mm
  • タイヤ 700x25C FORCE

    タイヤ 700x25C

    FORCE
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷
    クロスバイクに合うデザイン。
    用途クロスバイクにマッチするトレッドパターン。ブラックサイズ700×25C
  • 700C肉厚チューブ 英式バルブ 48mm サギサカ(SAGISAKA)

    700C肉厚チューブ 英式バルブ 48mm

    サギサカ(SAGISAKA)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    通勤・通学のスポーツ車に安心のチューブ。 チューブの肉厚約1.5mmでリム打ちパンクに強く通勤・通学にご使用のスポーツバイクに最適です。
    ブラック肉厚(mm)チューブ:約1.5リム径700Cバルブサイズ48mm
  • チューブ ミリオン(共和)

    チューブ

    ミリオン(共和)(206件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    ブラック
  • タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ

    タイヤ1本巻き 自転車用

    モノタロウ(105件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
    用途自転車のタイヤ交換にタイプW/Oバルブ形式英式空気圧(kPa[psi])300[43]
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • Sチューブ 700×23~25C SHINKO(シンコータイヤ)

    Sチューブ 700×23~25C

    SHINKO(シンコータイヤ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    仏式
    長さ(mm)【バブル】80サイズ700×23~25Cバルブ形式アズワン品番64-9560-59適合バルブタイプ仏式
  • GSX MILL 4枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 4枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXコート(AICrN)刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • WH-RX880-TL-F12-700C ホイール フロント SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)

    WH-RX880-TL-F12-700C ホイール フロント SHIMANO GRX

    SHIMANO(シマノ)
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-F12-700C センターロックディスクブレーキ フロント
    仕様バッグ:N/Aカラーステッカー:シリーズカラー寸法QR(mm)【長さ】F:12スルーアクスルなしタイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×25C(700C)
  • DEMING700(SPEEDCROSS) SHINKO(シンコータイヤ)

    DEMING700(SPEEDCROSS)

    SHINKO(シンコータイヤ)(46件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    7日以内出荷
    オンロード/オフロード兼用でおしゃれクロスバイクに最適なタイヤ。 おしゃれなトレッドパターン。おしゃれなクロスバイクにマッチするようなトレッドパーターンのタイヤをデザイン考慮しました。また、トレッドパターンの工夫により雨の日でもグリップ力を確保し、安定したグリップ力を発揮します。 街乗りツーリング走行に最適なSR-018。街乗りやツーリングにも使えるスリックパターンのオンロードタイヤ。スリックパターンにより、アスファルト路面をスムーズに走行します。
  • TIRE(700-25C) ホンダ

    TIRE(700-25C)

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • WH-RX880-TL-R12-700C 12S ホイール センターロックディスクブレーキ リア SHIMANO GRX SHIMANO(シマノ)

    WH-RX880-TL-R12-700C 12S ホイール センターロックディスクブレーキ リア SHIMANO GRX

    SHIMANO(シマノ)
    139,800税込153,780
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-R12-700C 12スピード
    仕様Rear Speed:12カラーステッカー:シリーズカラータイヤタイプチューブレスホイールサイズ622×25C(700C)
  • チューブ WO 700×25/32C 60mm 仏式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ WO 700×25/32C 60mm 仏式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:60サイズ700×25/32CタイプWOバルブ仏式
  • チューブ WO 700×25/32C 48mm 仏式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ WO 700×25/32C 48mm 仏式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25/32CタイプWOバルブ仏式
  • シャンデリア25W ELPA

    シャンデリア25W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    海外照明器具用(主にヨーロッパ)。 E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)100定格電圧(V)100/110口金E14定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • チューブ WO 700×18/25C 48mm 仏式 CSTポリ袋入 共和ゴム

    チューブ WO 700×18/25C 48mm 仏式 CSTポリ袋入

    共和ゴム
    1,098税込1,208
    1本
    9日以内出荷
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×18/25CタイプWOバルブ仏式
  • インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 48mm ARISUN

    インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 48mm

    ARISUN(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×18~25c質量(g)110チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
  • インナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mm ARISUN

    インナーチューブ スタンダード 700×25~38c 48mm

    ARISUN
    599税込659
    1個
    18日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~38c質量(g)150チューブ厚さ(mm)0.9バルブ仏式
  • ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ PROSTAFF(プロスタッフ)

    ポリマーメンテナンス らくのびファイバースポンジ

    PROSTAFF(プロスタッフ)(21件のレビュー)
    918税込1,010
    1個
    当日出荷
    全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
    危険物の類別非危険物
  • インナーチューブ スーパーライト 700×25~28c 48mm ARISUN

    インナーチューブ スーパーライト 700×25~28c 48mm

    ARISUN
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~28c質量(g)105チューブ厚さ(mm)0.65バルブ仏式
  • インナーチューブ スーパーライト 700×18~25c 48mm ARISUN

    インナーチューブ スーパーライト 700×18~25c 48mm

    ARISUN
    799税込879
    1個
    18日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    長さ(mm)バルブ:48サイズ700×18~25c質量(g)810チューブ厚さ(mm)0.65バルブ仏式
  • レバーB(YR-25) B90-83922-00 KITACO

    レバーB(YR-25) B90-83922-00

    KITACO
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    用途MT-07/A(RM33J)BAT9/BATL・XSR700(RM41J)BEE1/BMC1・MT-09SP(RN52J)B6C3・XSR900(RN46J/RN56J)B907/B90B/B90P/BAE7/BDV1等主な適合純正品番B90-83922-00左右区別
  • スリムシリンダ DA25X700 コガネイ

    スリムシリンダ DA25X700

    コガネイ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)700種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
  • インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm ARISUN

    インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm

    ARISUN
    599税込659
    1個
    23日以内出荷
    仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
    用途チューブ厚:0.9mm。適合サイズ:700×18~25C。バルブ長:60mm。重量:115g長さ(mm)バルブ:60サイズ700×18~25c
  • ロードタイヤ HUT フュージョン5チューブラー700x25 Hutchinson

    ロードタイヤ HUT フュージョン5チューブラー700x25

    Hutchinson
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    MOBILITY PLAYER OF THE FUTURE(ハッチンソン) - 130年以上にわたり、豊富なノウハウを持つ自転車用タイヤのリファレンスメーカーであるHutchinsonは、明日の課題に対応するために常に革新する専門知識を実証しています。 。効率を求めたスリックタイヤ。多くのプロチームで採用。高性能の127TPIポリコットン製ケーシング。ラテックス・インナーチューブ。特にドライな路面に向いたレーシングタイヤ。
    仕様●ETRT:25-622●コンセプト:チューブラーサイズ700×25質量(g)255コンパウンドモノコンパウンドTPI127