ARISUN
インナーチューブ スタンダード 700×18~25c 60mm
仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。
用途
チューブ厚:0.9mm
適合サイズ:700×18~25C
バルブ長:60mm
重量:115g
長さ(mm)
バルブ:60
サイズ
700×18~25c
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79859766
-
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください