33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木 種類グリップドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

合成樹脂で、軽量・長持ち。 取付け、取外しも簡単。 ポリエチレンパイプ同士を接続する樹脂製継手。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで、広範な食品包装に対応できます。 突刺強度、衝撃強度に優れています。 大型魚のかまの部分に対する耐ピンホール性も抜群です。 フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装でのピンホールや破袋の心配がありません。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。
用途「アジ・タイ・ザバ」などの中型魚から「ハマチ・ブリ・カンパチ・スズキ・シャケ・スギ」あどの大型魚のフィレ、切り身、干物包装に適しています。 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK 形状三方シール袋 構成ONy15/LDPE15/L-LDPE60 関連資料成績書
1箱(1000枚)
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
用途アルミ、鋳鉄用。
1箱(10本)
51,980 税込57,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

丸パイプ用のジョイント金具です。
付属品六角穴付止めネジ 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1箱(200個)
87,980 税込96,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ダイヤモンドペーストにより優れた弾性、複雑な形状の研磨も可能。完璧な寸法精度:ドライブユニットに完璧にフィットします。亜鉛ニッケルコーティングにより錆びにくいです。高品質スチールシャフトにより危険なシャフト破損がありません。
用途スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック等の加工に 材質フェルト 軸径(Φmm)6 適合材スチール・ステンレス・アルミニウム・鋳鉄・チタニウム
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)








金属成分含有量はガラス濾紙に比べ少なく、最高1,000℃での使用に耐えることができます。一般のガラス濾紙に比べSOx、NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。大気浮遊粉塵濃度測定(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)、および捕集ダストの分析に適しています。アルミナバインダーを含まないシリカ濾紙です。シリカ濾紙の内で高い捕集効率を有しており、高い精度でダストを捕集できます。アルミナバインダーを含まないので、酸性ガス、硫酸ミストとの反応性がなく、ダスト量の正確な測定、捕集したダストの金属分析に適しています。高温排ガス中の粉塵濃度測定に用いられます。
厚さ(mm)0.38 最高使用温度(℃)1000 質量(g/m2)85 圧力損失(kPa)0.45
1箱(100枚)
7,398 税込8,138
7日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)










用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。 付属品フレキシブルカラー1個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 耐熱温度(℃)170 許容差【はめあい穴】ISO H5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
25,980 税込28,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

容量(g)25 コード【SAP】01-0870-2-25G-J 保存環境冷蔵 アズワン品番89-0756-85 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 CAS登録番号616-91-1
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

Yageo 12 pF 積層セラミックコンデンサ( MLCC )は、鉛フリーの終端処理を施した NP0 シリーズチップコンデンサです。チューナ、テレビレシーバ、あらゆるタイプのカメラなどの家庭用電化製品に使用されています。また、通信及びデータ処理システムでも使用されていますテープリールで提供されます ニッケルバリア終端 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲン
仕様●入数:1テープ(1000個入り)●静電容量:12pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5% アズワン品番65-7010-25
1セット(1000個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様サポートされているネットワークインタフェース:10/100 Base-T, RJ45 、 サポートされているバスインターフェイス:I2C, MCU 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:25 x 48 x 13.4mm 、 高さ:13.4mm 、 長さ:48mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:0℃ 、 幅:25mm 、 モジュールW3150+ (PPPoE)オートクロスオーバーソケット. WIZnet NM7010Bチップネットワークモジュールのの特長は、以下のとおりです。 プラグインモジュール W3150A+、PHYチップ、トランス、RJ-45のハードウェア設計なしで使用可能 MCUバス及びSPIインターフェイスをサポート MDIX (クロスオーバーの自動検出)のサポート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
82,980 税込91,278
7日以内出荷

仕様SS 材質(本体)ステンレス タイプ外リンク 種類アタッチ付チェーン
1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)