カテゴリ

  • 自動車純正部品(24)
  • バイク純正部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 建材・エクステリア(5)
  • バイク部品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 照明(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)

「702k」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(9件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
サーモスタットパッキン HKTサーモスタットパッキンHKT(79件のレビュー)
279税込307特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
サーモスタット用のパッキンです。
ピン ノック 8X12 90702KFM900 ホンダピン ノック 8X12 90702KFM900ホンダ(5件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
グランカート サイレント バリュータイプ 固定 TRUSCOグランカート サイレント バリュータイプ 固定TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
旋回部と車軸部にラジアルボールベアリング入りの省音キャスターを採用しています。 堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個トラスコ品番489-2933種別組立式材質樹脂車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)200表面処理(ハンドル)粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)468ハンドル高さ(mm)893騒音値(dB)45材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール適合ストッパーTP-X700FB荷台寸法(奥行)(mm)718騒音対策あり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
(90947)Fブレーキホース トヨタ(90947)Fブレーキホーストヨタ(3件のレビュー)
1,936税込2,130
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
(90947)Rブレーキホース トヨタ(90947)Rブレーキホーストヨタ(4件のレビュー)
1,760税込1,936
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ハイパーバニシングドリル アサヒ工具ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
直刃バニシングドリルの切削速度の2倍・送り速度2倍の推奨条件で直刃バニシングドリルと同等の寸法精度・面粗さを維持いたします。スラストを大幅に削減させ、加工負荷低減・工具寿命の大幅UPが可能となります。
用途用途材質超硬K種AH10先端角(°)140刃先形状バニシング右刃右ネジレ15外径公差0/+0.005
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマ アサヒ工具ソリッドハンドリーマアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
レンズCOMP. テールライト 33702KWV003 ホンダレンズCOMP. テールライト 33702KWV003ホンダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番33702-KWV-003主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
2枚刃Aカットエンドミル アサヒ工具2枚刃Aカットエンドミルアサヒ工具
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
パンツ 兼用 住商モンブランパンツ 兼用住商モンブラン
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
脇に縫い目がないシームレス仕様で着心地もすっきり。左ポケット下に生地色と同色の[ukaロゴ]刺繍。ウエスト紐は内でも外でも結べる2WAY仕様。動きをサポートするストレッチ性に加え、しっとりと滑らかな肌ざわりと、仕立て映えが特徴の上質感を感じさせる素材。制菌・透け防止(ホワイト・オフホワイトのみ)・制電・ストレッチが付与された機能素材。心動かす色を研究し続けるトータルビューティーカンパニー[uka]と美しいシルエットを研究し続ける[住商モンブラン]コラボレーションで実現した男女兼用パンツです。
混率(%)生地:ポリエステル100股下(cm)90機能制菌、透け防止、ストレッチ、制電素材ストレッチダブルクロス裾上げ裾上げ未性別男女兼用
エンジニアスクレーパー STAHLWILLE(スタビレー)エンジニアスクレーパーSTAHLWILLE(スタビレー)
4,398税込4,838
1丁
翌日出荷
握りやすいグリップのスクレーパー。
エンジニアスクレーパー STAHLWILLE(スタビレー)エンジニアスクレーパーSTAHLWILLE(スタビレー)
3,998税込4,398
1丁
翌日出荷
握りやすいグリップのスクレーパー。
(90947)リヤレフト フレキシブル ホース トヨタ(90947)リヤレフト フレキシブル ホーストヨタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
ミデイアムグレーメタリック構造地中埋込型材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)100埋込高(mm)300
(90947)HOSE, FLEXIBLE トヨタ(90947)HOSE, FLEXIBLEトヨタ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
サイドカッター(G2) アサヒ工具サイドカッター(G2)アサヒ工具
18,980税込20,878
1枚
翌々日出荷
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅材質超硬K種表面処理ノンコート
(90947)フレキシブルホース トヨタ(90947)フレキシブルホーストヨタ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
レンズ テールライト 33702KF0644 ホンダレンズ テールライト 33702KF0644ホンダ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
ジョイント ブレーキロッド 46504KV6702 ホンダジョイント ブレーキロッド 46504KV6702ホンダ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
主な適合純正品番46504-KV6-702主な適合車種(ホンダ)CRF250L
シリンダーセット マスター 45530KJ1702 ホンダシリンダーセット マスター 45530KJ1702ホンダ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
主な適合純正品番45530-KJ1-702
刃の黒幕(台付砥石) シャプトン刃の黒幕(台付砥石)シャプトン(29件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)210×70×15RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカ波板熱線カット 32波 タキロンシーアイポリカ波板熱線カット 32波タキロンシーアイ(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から4日以内出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7規格JIS K6735山数20.5各種認証JQ0507136働き幅(mm)575
ポリカ波板 32波 タキロンシーアイポリカ波板 32波タキロンシーアイ(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート
トルクリミター 椿本チエイントルクリミター椿本チエイン(1件のレビュー)
8,698税込9,568特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
ポリカ波板 タキロンポリカ波板タキロン
25,980税込28,578
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。材質ポリカーボネート幅(mm)655厚さ(mm)0.7
ナット スペシャル 28MM 90202KN7670 ホンダナット スペシャル 28MM 90202KN7670ホンダ
309税込340
1個
当日出荷
主な適合純正品番90202-KN7-670主な適合車種(ホンダ)DIO
ポリカ波板(熱線カットタイプ) タキロンポリカ波板(熱線カットタイプ)タキロン
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません。(JIS A5702)耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り。トラスコ品番446-2904材質ポリカーボネート長さ(mm)1820(6尺)幅(mm)655厚さ(mm)0.7クリアスモーク
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
プレート フィキシング 23802KAE870 ホンダプレート フィキシング 23802KAE870ホンダ
309税込340
1個
当日出荷
NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット 中橋製作所NH 小林式角のみ H ノミ・錐セット中橋製作所
18,980税込20,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
日立工機(HiKOKI)製 角のみ機に取り付けることができる角のみです。木材だけでなく、ゴム・合成樹脂(ウレタン・ポリプロピレンなど)の加工でも使用することができます。
用途木製家具・小物や建具、造作建具、木造建築などのほぞ穴加工に仕様日立:標準4寸適合機種日立工機(HiKOKI):BS30 / BS30Y / K30A / SM(FM) / SMH ナカジマ:FA201 / 501 / 601 / 702 / 707材質特殊鋼
チェーン&スプロケットセット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケットセットSUNSTAR(サンスター)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から12日以内出荷
チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズ エスコ照明灯/LED(卓上式/白) EA761XDシリーズエスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
小さな光源でも広範囲に光が拡がります。演色性をアップした高品位な光がリラックスした気分を誘います。ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)。ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)。薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。
仕様●セード長(mm):82●電源:AC100V●光源:LED(昼白色相当)●明るさ:702lm●高さ:472mm●重量:1300g●コード長:1.8m●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:ベースタイプ●演色性:Ra90●色温度:5000K●LEDタイプ:LED一体型●消費電力(LED):8W●固有エネルギー消費効率(LED):87.8lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●キュートなヘッドが自由に可動●シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ●卓上型●白熱灯60W相当●明るさJIS-Aクラス相当●肌色アズワン品番65-9278-89