2,911件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)100 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)1000(20℃) 定格温度(℃)60 定格電圧(V)300以下 適合規格電気用品安全法認可品 JIS規格JIS C 3306 ビニルコード 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードタイプの足場台。収納時は、脚部が折りたたみ構造なので、車のトランクなどに収納OK!
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト 天板寸法・幅(mm)300
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
31日以内出荷

高頻度の運転・停止や慣性モーメントが大きい場合などで制動能力を向上させる場合に使用します。
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)締付円盤用カバー
KD-703専用カバーです。
材質ポリプロピレン 質量(g)0.56
1個
14 税込15
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東洋リントフリー帯電防止グローブ
ポリエステル製の帯電防止グローブです。
用途半導体・精密機器・製薬等 機能帯電防止 入数(双)10 材質ポリエステル
1セット(10双)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XC 扉開閉方式両開 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)

極微細な水滴を降らせます。 ミストタイプのスプリンクラー。Cネジ付。標準ノズルは茶色。
用途挿し木、接ぎ木等のミスト栽培、花卉、野菜のかん水等 使用圧力(MPa)0.2 散水範囲(m)Φ1.6 方向上向き専用
1個
469 税込516
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(50本×10箱)ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形 材質 ハンドル平面ハンドル 保護等級IP2XC 扉開閉方式両開 材質(基板)木製 基板厚(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
27,980 税込30,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

有効深さX(mm)128 仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

HI 97752Cは水中に含まれるカルシウム/マグネシウムの濃度を手軽に測定できる吸光光度計です。(バリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプ)。ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。光源が従来のタングステンランプからLEDに。測定手順のナビゲーション機能。本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)。50データの自動ロギング機能。バッテリー残量(%)を常に画面表示。バックライト機能が付きより見やすく。
仕様【受光部】シリコンフォトセル 測定範囲カルシウム:0~400mg/L、マグネシウム:0~150mg/L 質量(g)380 電源1.5V単三アルカリ電池 3個(バックライト未使用で約800回の測定が可能) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142.5×102.5×50.5 精度カルシウム:±10mg/L ±測定値の5%、マグネシウム:±5mg/L ±測定値の3% 測定方法カルシウム:シュウ酸塩法、マグネシウム:カルマガイト法 分解能1mg/L フィルター【帯域通過】帯域幅/8 nm、波長精度/±1.0 nm 保護等級本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません 光源LED 測定対象Ca2+、Mg2+ 波長(nm)466 使用温湿度範囲0~50℃(相対湿度100%以下) オートパワーオフ15分間の未使用後 液晶モニター128×64ピクセル バックライト付 アズワン品番64-9635-31 データ記録件数自動で50データまで
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷



材質ステンレスAISI304 長さ(mm)347 形状スーパーエクストリーム 質量(kg)3.9 タイプSX1 適合車種KAWASAKI ER-6 (12-16) EX650E,F/ER650E,F FUL コンプリートカーボンファイバー
1個
99,980 税込109,978
47日以内出荷

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレスAISI304 長さ(mm)347 形状スーパーエクストリーム 質量(kg)3.9 タイプSX1 適合車種KAWASAKI VERSYS 650 (15-17) フルライン コンプリートカーボンファイバー
1個
99,980 税込109,978
47日以内出荷

【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)





1個
319 税込351
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)








TRUSCOVFFビニールコード
エコ商品
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。
用途小型電気器具等の配線に。 材質絶縁材:PVC タイプリール巻 定格300V 全長(m)100 芯数2 絶縁体厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)





1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)