カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(70)
- 制御機器(30)
- オフィス家具(29)
- 厨房用品(27)
- 店舗什器・備品(15)
- トラック用品・パーツ(15)
- 卓上消耗品(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 自動車補修部品(10)
- 家電(10)
- 医療(8)
- 機構部品(7)
- 日用品(6)
- 測定用品(6)
- トラック純正部品(6)
- 物流用品(5)
- カー用品(5)
- 清掃用品(4)
- 介護用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 保管用品(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 安全保護具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 作業工具(3)
- 電動工具(3)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(31)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- 住ベテクノプラスチック(18)
- ホームテイスト(14)
- TRACO POWER(10)
- パール金属(9)
- サンコウ(9)
- シャープ(8)
- フィフティ・ヴィジョナリー(7)
- ケルヒャー(5)
- ナンシン(5)
- KOITO(小糸製作所)(5)
- TAKIGEN(タキゲン)(5)
- 日本シーム工業(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- トラスティ(5)
- エスコ(4)
- ダイキン工業(4)
- HEADS(ヘッズ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「75/70w」の検索結果

ステンレス重量用平型蝶番(L75×W70×t3)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷重量扉に適した構造です。 ステンレス製で耐食性に優れています(B-1001)用途船舶・石油コンビナートプラント・原子力発電プラント・化学プラント・厨房機器・特装車両材質ステンレス鋼板(SUS304)寸法D(Φmm)6寸法L(mm)75寸法W(mm)70寸法t(mm)3質量(kg)扉:57適合扉高さ(mm)600扉寸法(縦×横)(mm)600×300適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)57
デスク_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥48,980~税込¥53,878~1台翌日出荷から16日以内出荷材質(キャスター)ナイロン材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出しあり天板部均等耐荷重(kg)150
研修用デスク W750×D500
アール・エフ・ヤマカワ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷学習塾や各種スクールなどの教育研修施設にぴったりの研修用デスク。天板下に収納スペースがあり、またサイドに付属のフックを付ければバッグ等が掛けられます。W750×D500mmタイプ。幅(mm)750奥行(mm)500材質天板: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚・フック: スチール(粉体塗装)質量(kg)14.1高さ(mm)710有効内寸(mm)(脚部)W651×H615、(棚)約W570×D238×H60耐荷重(kg)天板50、棚5外寸(mm)750×500×710天板厚さ(mm)25グリーン購入法適合
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.2)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥543税込¥5971個当日出荷重量扉から小型扉まで用途に応じて、大きさが選べます。用途配分電盤・工作機械・車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)180表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.0)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥975税込¥1,0731個当日出荷ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)165表面仕上げ鏡面バフ研磨
重量用抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)¥832税込¥9151個当日出荷アルミニウム合金で軽量です。 ステンレス軸を使用しています。材質アルミニウム合金(ADC)質量(kg)20(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)60寸法L1(mm)75寸法t(mm)3.5寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)68寸法W(mm)70寸法N(mm)6寸法R(mm)3寸法P4(mm)Φ27寸法P6(mm)Φ27寸法P1(Φmm)40寸法P2(Φmm)50寸法P3(Φmm)10.5表面仕上げシルバー梨地塗装寸法MM5
ブッシュ付抜差蝶番(L75×W70×t3.5)穴あき
TAKIGEN(タキゲン)¥1,047税込¥1,1521個4日以内出荷クリーンルーム用としてB-67-2の摺動部に樹脂ブッシュを組込みました。 取付けにB-67-2と互換性があります。 樹脂ブッシュはPOM(ポリアセタール)摺動グレードを使用しています。 ヒンジピンはSUS303を使用しています。 左型用途クリーンルーム用蝶番材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げシルバーメタリック塗装タキゲンコード13012
24V H4 ハロゲンバルブ(クリア)
MAD MAX(マッドマックス)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷発光色は純正色です。純正バルブと交換でいかがでしょうか リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!タイプH4色クリア口金P43T
純正トナーカートリッジ Canon iR70W/75W
Canon¥14,980税込¥16,4781本3日以内出荷コピー用色ブラック種別純正品適合iR-70W/75W/700W/750WタイプトナーカートリッジiR70W/75W適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)16000アズワン品番65-0481-71
24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)
MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2個)当日出荷発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!色ブルータイプH4口金P43T
ディスクパッド
MKカシヤマ(526件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
ハロゲンバルブ H4 24V
(98件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)演色性(Ra)83
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
ダウンライト/ユニバーサル/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色
DAIKO(大光電機)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷取付埋込専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)18/18/20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70 長120 吊高134電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵容量(VA)23RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(無線調光)従来光源Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)93
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、1200クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付電圧(V)AC100専用直径×長さL(Φmm×mm)70×120首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光率(%)1~100近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
スポットライト/Cylinder spot/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93
DAIKO(大光電機)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵容量(VA)24RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光)従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当(LZ)演色性(Ra)93
ダウンライト/ユニバーサル/Φ100/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/Ra83/電源別売
DAIKO(大光電機)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷寸法(Φmm)110首振角度(°)片側35・20光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否電源選択で非調光・調光に対応傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能取付可能天井厚(mm)1~25近接限度距離(m)0.2従来光源Φ70・12Vダイクロハロゲン75W形50W相当
スポットライト/1200クラス/Φ70 12Vダイクロハロゲン75W形50W相当/高演色Ra93/調色調光
DAIKO(大光電機)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷寸法(mm)径Φ70長120吊高145質量(kg)0.8電圧(V)AC100専用ランプ内蔵色温度(K)6500~2700容量(VA)19光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色調光(無線調光)従来光源Φ7012Vダイクロハロゲン75W形50W相当演色性(Ra)96~93