材質(パッキン)シリコンゴム
材質(本体)SUS304
表面処理ヘアーラインクリア仕上げ
太いスリーブにも対応できる内径を確保したクーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして
材質ABS樹脂
色ホワイト
種類クーラーキャップ
関連資料(0.05MB)
取扱説明書(0.31MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質亜鉛鋼板
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類クーラーキャップ
材質(本体)ABS樹脂
色ホワイトグレイ
材質(パッキン)エラストマー
こんなお得な商品も!

クーラーキャップ 樹脂製
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類クーラーキャップ
色シルバーグレー
材質(キャップ)AES樹脂
材質(パッキン)エラストマー
材質(フランジ)AES樹脂
ストレッチフィルム使用時の持ち手として。
厚さ(mm)1.5
材質ポリプロピレン
径(Φmm)75
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクト等のエンドに取り付ける
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
取付穴径(Φmm)8
材質ポリプロピレン(PP)
質量(g)0.19
種類グロメット
外径D(Φmm)12
こんなお得な商品も!

丸型レジスター
モノタロウ
¥308~
税込¥339~
グリル部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能
種類丸型レジスター(クーラーキャップ兼用)
材質ABS樹脂
色シルバーホワイト
材質(グリル)PP樹脂、(取付枠)PP樹脂、(固定金具)SUS304、(グリル取付ねじ)SUS304
色調(グリル)マンセル1Y8.5/0.5、(取付枠)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ステンクーラーキャップ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
材質本体、フタ/ステンレス(SUS304)
機器側が六角ナット締めなので作業性抜群です。
シール部分がメタルタッチなのでガス漏れの心配がありません。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ設置針式
圧力計FS-852G
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
たて型なので狭い場所でもとても使いやすい優れものです。
シールキャップ付。
圧力範囲(MPa)0~7
接続口径(inch)(75Φ設置針式高濃度ゲージ)1/4Fオス、(ゲージ側)1/4Fメス、(接続径)1/4Fオス×1/4Fオス(ムシ付)
タイプ設置針式
アダプター型式FS-851A-2
圧力計FS-852G
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
種類スリムキャップ
材質ABS
材質ABS樹脂
種類クーラーキャップ
径(Φmm)75
適合パイプSU75(内径75×外径80)
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
AES樹脂を使用し、ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。内部・外部用、日本製のクーラーキャップです。
用途エアコンの配管に。FF式暖房機器の給排気用に。室外への配線用に。
トラスコ品番406-4496
材質キャップ:AES樹脂、フランジ:AES樹脂、パッキン:エラストマー
全長(mm)55
適合パイプ径(Φmm)75
外径(mm)112
内径(mm)74
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ねじ回し式のシンプルなクーラーキャップです。パッキン付き
用途クーラーキャップ
材質ABS
色オフホワイト
種類クーラーキャップ
エアコンの配管やアンテナケーブル等の貫通用スリーブキャップ。
配管等の貫通時は3本のビスを外し、キャップのフタとゴムパッキンを取り、
コーキング処理を行ってください。
材質本体部:SUS304
用途室内の壁貫通部からの取り出し
種類ウォールコーナー
材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色ネオホワイト
使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
寸法F(mm)15
寸法J(mm)20
磁石とヨーク(継鉄)を組み合わせることで磁気回路が形成され、吸着力が増し性能が向上します。キャップのない磁石に比べ、吸着力が数倍高くなります。(ネオジム磁石の約2~4倍)
用途・吸着用
キャップスチール
マグネットネオジム磁石
SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。
用途クーラーキャップとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
種類クーラーキャップ
寸法F(mm)7
関連資料(0.06MB)
取扱説明書(0.42MB)
室外用クーラーキャップです。蓋はネジ込み式です。左へ回すと取り外しができます。
材質ABS樹脂
ステンレス製のクーラースリーブキャップです。
材質ステンレスSUS304
耐火キャップNシリーズが新しく生まれ変わりました!
準耐火45分壁に対応しました!
簡単施工で施工時間短縮!
金具の内側にパテが取付けられているため従来のようなパテ詰め作業が省けます!
パテを巻きつけるだけ!
用途空調配管用
セット内容耐火キャップNX金具(耐熱シールIPJ入り)×1、アダプター×1、コンクリートタッピングビス(M4×25)×2、石こうボード用ビス(M4×40)×4、中空壁用固定金具×2、熱膨張性耐熱シールIPNX×1、取扱説明書×1、国土交通大臣認定品表示シール×1
PITS2・SPITSとデザインを合わせた樹脂製クーラーキャップです。
用途クーラーキャップとして
材質ABS樹脂
色コンフォートホワイト
種類クーラーキャップ
寸法L(mm)70
寸法A(mm)120
寸法F(mm)11
関連資料(0.07MB)
取扱説明書(0.3MB)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ