2,358件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)LED棚下照明750mm
エコ商品
定格電圧(V)AC100 本体質量(g)約220 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニセイキ平型ストレートエッヂ B級 750mm
エコ商品
呼び寸法(mm)750 精度B級±(20+L/25)μm トラスコ品番838-1027 幅(mm)47 厚さ(mm)5 全長(mm)750 質量(kg)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷

呼び寸法(mm)750 精度±(10+L/50)μm トラスコ品番838-1049 幅(mm)50 厚さ(mm)10 全長(mm)750 質量(kg)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
92日以内出荷

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。. 静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。
仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = あり RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。. 特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 763mm日付の長さ = 750mm内径長さ = 712mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 750mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

RS PRO UV Resistant Cable Tie Introducing the range of RS PRO UV Resistant Cable Ties, ideal for use when fastening electrical cables or wires outdoors or in environments with high UV exposure. The non-releasable locking mechanism ensures a secure hold when tying or fastening items together, while the ultra-durable and UV resistant nylon material provides a strong and long-lasting solution that can withstand harsh environments. In addition to this, the serrations on the cable time surface provide a strong hold on bundles, even at high tension. This RS PRO cable tie is ideal for use when installing cabling in factories, industrial and manufacturing plants, as well as a wide range of other applications, making them essential items for any tool box. Features and Benefits: The RS PRO cable tie offers an easy to use, non-releasable cable tie for quick installation and ultra-secure fastening, even by hand The serration on the cable ties and the high tensile strength of the nylon cable tie provides a strong hold onto bundles even when under high tension By using the non-releasable locking mechanism, it also offers a rounded shape around the bundle, reducing the risk of pinching or damage to fragile cabling Made from high-quality PA66MP (Nylon 66) that offers high strength and wear resistance, even at high and low temperature extremes Excellent chemical resistance for food and pharmaceutical processing, equipment and manufacturing applications In addition to this, these cable ties have been designed to have a greater resistance to UV exposure, making them ideal for outdoor applications Available in a range of neutral colours for discreet cable management or tidying Supplied in a pack of 50 and available in a wide range of sizes Applications: Cable ties are used as a type of fastener, for holding items together, primarily electrical cable or wire. Cable ties are cheap, easy to use and strong which means they are classed as a general-purpose item that is versatile enough to be used across a wide range of applications, like: Automotive industry Transportation Aerospace industry Oil and Gas industry Cable management Home/DIY Gardening General maintenance Are these cable ties re-usable. No, these cable ties are one use only, so it is important to ensure regular checks are undertaken to ensure they have not perished over time, especially when they are being used in environments with exposure to rapid and extreme temperature changes or chemicals. When they need to be replaced, the secure self-locking mechanism allows for quick and easy installation, even when being installed by hand. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too. Standards and Certifications: UL 94 V-2 RoHS Compliant
仕様長さ750mm、幅7.5mm、色黒、材質ナイロン 66、タイプNon-Releasable、入数50、紫外線抵抗力あり、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+85℃、耐火性難燃性、引張強度539.6N、シリーズCVR、最大バンドル直径223mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長750mm
仕様SASポート:4 長さ(mm)750 ブラック / ブルー 型番SST-CPS04-750 コネクタSFF-8643 36ピン x 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 750mmプローブ径 = 4.5mmプローブ材質 = ステンレス鋼最低検出温度 = -40℃最大検出温度 = +1100℃ターミナルタイプ = 標準プラグ基準合致 = IECタイプK又はJ無機質絶縁熱電対、標準プラグ付き. 絶縁熱接点の付いたタイプK又はJ熱電対(非接地型)は非常に柔軟な構造で、多数の用途やプロセスに適しています。. タイプKは310ステンレススチール製のシースを使用し、タイプJは321ステンレススチール製のシースを使用 直径1.5、3.0、4.5、6.0 mmを用意 プローブのの使用温度範囲: -40 → +1100 ℃ 標準プラグ終端(200 ℃) IEC584規格に適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,820 税込11,902
7日以内出荷

RS Pro タイミングRS Pro HTD タイミングベルトは、独自の歯形状により高出力を伝達します。これにより、低速で高トルクの用途に使用できます。高い強度、優れた屈曲寿命、延性が特長です。このベルトは、内側表面に 150 歯の柔軟なゴム製で、ピッチは 5 mm です。ベルトの寿命が長く、高負荷容量でスムーズな結果とより正確な動力伝達を実現します。曲線的な HTD 刃のプロファイルは、従来の台形のプロファイルベルトに内在する弱点である歯の根に高い荷重応力があります。特長と利点.高い耐久性と低メンテナンス性 .使用温度範囲: -30 ° C ~ 80 ° C .一般的なオイルに対する適度な耐性 .熱環境や低温環境に対する優れた耐性 .低ノイズ、高速比、高速ベルト速度用途. データストレージ .手動電動工具 .郵便物の取り扱い .フードプロセッサ . 事務機器 .遠心分離機 .資金の取り扱い .医療診断 . ミシン .チケットディスペンサ . ロボット . 自動販売機 .掃除機認定. REACH 認証 . ISO13050 . DIN 7721 . IP27 RMA-MPTA 等級
仕様長さ = 750mm幅 = 15mmピッチ = 5mm歯の数 = 150材料 = ゴム歯の高さ = 2.06mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラ
エコ商品
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

無断開封防止に効果的 重ね貼りが可能 印刷・捺印・筆記が可能 荷崩れやスリップ防止効果が高い リサイクルが可能でCO2削減に貢献 低コストで経済的 温度変化や経年劣化に強い(接着力が強固)
用途段ボールの梱包用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5巻)ほか
4,288 税込4,717
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Schneider Electric XU シリーズ光電近接センサは、マテハン、梱包、ラベリング、組み立て、エレベータ / エスカレータ、食品 / 飲料業界専用に使用されます。このシリーズには、拡散モード、バックグラウンドサプレッション( BGS )、極性化反射、レーザー反射 / スルービーム、スルービームなどの多くの機能があり、世界中で最も一般的な 4 つの形式を用意しています。光電センサは基本的に、光ビームトランスミッタ(発光ダイオード)と受光器(フォトトランジスタ)で構成されます。発光ダイオードは、電流が流れると光を発する電子半導体コンポーネントです。この光は、伝送 Wavelength に応じて可視または不可視になります。材質:プラスチック 出力信号ディスクリートの種類 供給回路タイプ: AC / DC 配線技術: 5 線 ディスクリート出力機能: 1 C/O 電気接続ケーブル ケーブル長2 m 放射赤外線拡散、バックグラウンドサプレッション付き
仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = BGS検出範囲 = 750 mm出力タイプ = ディスクリート電気的接続 = ケーブルシリーズ = XU RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷


ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)




ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L40N ニッセイ CADデータあり
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)








ブレーキ付ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L32N ニッセイ CADデータあり
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)