「756-9000140」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源取り出しハーネス KITACO電源取り出しハーネスKITACO(13件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
生活必需品のモバイル携帯等のアクセサリーに必要な電源確保に。専用設計なので指定のカプラーに割り込ませるだけの最小限の配線作業で、BATT+、ACC+を取り出せます。車体のカプラーに中継させるだけで、アクセサリー用電源が取り出せるハーネスです。USB電源やETC等の電源をスマートに取り出せます。取り出しリード線には分かりやすい電源ラベル付き。※消費電力、電流の高い製品(アンプ、コンプレッサー等)の接続には使用しないで下さい。
電源取り出しハーネス KITACO電源取り出しハーネスKITACO(6件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
アルミパッキン JTCアルミパッキンJTC(13件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
かんたん! 電源取出しハーネス DAYTONA(デイトナ)かんたん! 電源取出しハーネスDAYTONA(デイトナ)(6件のレビュー)
698税込768
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スマートフォンやナビなどの給電に便利!フロント側にできる限り近く、取付が簡単な場所を選び、分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者も安心して取り付けできます。
仕様●許容電力:12V/3A●バイク専用電源 スレンダーUSB2ポート(5V4.8A)対応電力(V/A)許容:12/3
電源取り出しコネクター ENDY電源取り出しコネクターENDY(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
当日出荷から5日以内出荷
純正ステレオのラジオコネクターをはずしてその間に入れるだけ。車両配線をキズつけることなく簡単・確実に3電源が取り出せます。
用途NAVI/CDチェンジャーなどの電源取り出しに使用。RoHS指令(10物質対応)対応
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウハーネス オーディオ接続用モノタロウ(288件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
純正色タイプハーネス K-CON(キタコ)純正色タイプハーネスK-CON(キタコ)(19件のレビュー)
209税込230特価
1巻
当日出荷から翌々日出荷
材質(導体)軟銅撚線、(絶縁体)PVC長さ(m)2耐熱温度(℃)80許容電力(W)150(AV0.85/12V)、110(AVS0.5/12V)<周囲温度40℃の場合>
ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1 KIJIMA(キジマ)ハーネス ACCブンキKIT HM090タイプ4P ホンダOPカプラー1KIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
グリップヒーターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです。
仕様ホンダ オプションカプラー(アクセサリー用)タイプHM090タイプ4極
LIGHT ボアアップKIT KITACOLIGHT ボアアップKITKITACO(28件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
欠品中
仕様ピストン/鋳造ストローク(mm)41.4(ノーマル)
アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)アルミスペーサーカラーK-CON(キタコ)(80件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
材質アルミ材A2017(17S)
ACCハーネス PCX フロント DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス PCX フロントDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
用途PCX125('21)電力(V/A)許容:12/3種別電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー
電源分配ハーネス NAVC(ナビック)電源分配ハーネスNAVC(ナビック)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
トヨタ車(10P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途トヨタ車(10P)の電源取り出し時に使用メーカートヨタピン数(ピン)10Pタイプ10Pハーネス再生紙使用マーク適合
ACC分岐ハーネスKIT KIJIMA(キジマ)ACC分岐ハーネスKITKIJIMA(キジマ)
649税込714
1個
4日以内出荷
グリップヒッターや電装品の接続に便利なアクセサリー電源の分岐ハーネスです!
バイク用 アクセサリー電源ユニット D-UNITプラス(ディーユニットプラス) DAYTONA(デイトナ)バイク用 アクセサリー電源ユニット D-UNITプラス(ディーユニットプラス)DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
アクセサリー電源と常時電源を一括管理。3系統のアクセサリー(ACC)電源と、1系統の常時電源をスマートに取り出せる電源ユニット。
ブレーキストッパー ADIOブレーキストッパーADIO(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
PCXには標準でパーキングブレーキが付いていません。しかし、スクーターの場合は、ギアを入れて止めることができないために、坂道での駐車は危険です。ブレーキストッパーは、リア(左)ブレーキレバーをロックしてブレーキが効いた状態で固定できます。またブレーキレバーを強く握ることで自動的に解除。ボルトオンで装着でき安心と安全を実現した便利な機能パーツです。
適合車種PCX150/125
national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ)national cycle VStream ウインドシールドDAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
傷つきにくく、割れにくい!U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。
仕様●材質:ポリカーボネイト 板厚3mm●表面処理:ハードコート処理適合PCX(18~)〈2BJ-JF81〉PCX150(18~)〈2BK-KF30〉材質ポリカーボネイト表面処理ハードコート処理板厚(mm)3
パワーサイレントオーバルマフラー TAKEGAWA(武川)パワーサイレントオーバルマフラーTAKEGAWA(武川)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
排気効率を向上させ、エンジンが持つ本来の性能を引出しながら、排気騒音に配慮したパワーサイレントオーバルサイレンサーを採用。エキゾーストパイプは腐食性に優れたステンレス製を採用。サイレンサー内部にはSP武川社独自の構造を採用することで、高い排気効率と静粛性を兼備えています。