カテゴリ
- バイク部品(12)
- バイク純正部品(2)
- 物流用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「770-2420020」の検索結果

ノンフェードブレーキシュー
KITACO(120件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
二輪車用ブレーキシュー
NTB(276件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から13日以内出荷新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
ブレーキシュー(ノンアスベスト)
KITACO(17件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷高温時でも変質の少ない、グリップの良い特殊ライニングは、パターン「溝」によって冷却効果を高めて粉塵をたまりにくくし、ブレーキの効きを持続させます。
ブレーキシュー スプリング付き
Vesrah(46件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1セット4日以内出荷から7日以内出荷フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
プロブレーキシュー
DAYTONA(デイトナ)(99件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。
スーパーカブ等 ブレーキシュー
ALBA(アルバ)(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷材質オーガニック(ノンアスベスト)メーカーHONDA適合車種キャビーナ/全車種(フロント)、ブロード50/全車種(フロント)、MTX50/AD04(フロント)、MTX50R/AD06(フロント)、JAZZ/(フロント)、APE50/AC16-1000001-1599999(フロント)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(フロント)、スーパーカブ50/C50-0400001-(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/(02-08)(フロント)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(フロント)、リトルカブ/AA01-4000001-(フロント)、プレスカブ 50/(00-08)(フロント)、プレスカブ デラックス/(07-08)(フロント)、ジャイロキャノピー/TC50(99-07)(フロント)、キャピーナ90/(フロント)、ブロード90/(フロント)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(フロント)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)、トゥデイ(FI)/AF67(リア)、DIO 4ST Fi/AF68(リア)、NS50F/全車種(リア)、MTX50/AD04(リア)、MTX50R/AD06(リア)、JAZZ/全車種(リア)、マグナ50/全車種(リア)、ジョルカブ/AF53(リア)、APE50/AC16-1000001-1599999(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(リア)、CD50 ベンリー/CD50-2000001-(リア)、スーパーカブ50/C509600001-0095210(リア)、スーパーカブ50/C50-0200001-0327924(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/C50-0400001-(リア)、スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(リア)、スーパーカブ50/AA01-1700001-(リア)、リトルカブ/AA01-4000001-(リア)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ70/C70-1500001-(リア)、CD90 ベンリー90S/HA03-1400001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、スーパーカブ90/HA02-2200001-(リア)、APE100/HC07-1000001-(リア)主な適合車種スーパーカブ50 リトルカブ/AA01-1000001-(フロント)、スーパーカブ70/C70-3000001-8680116(リア)、スーパーカブ90/HA02-1600001-(リア)、APE50(FI)/AC16-1600001-(フロント)、APE100/HC07-1000001-(リア)、トゥデイ/AF61(リア)、DIO(4ST)/AF62(リア)適合排気量(cc)50
A6-BS47A ブレーキシュー
NTB¥1,898税込¥2,0881個10日以内出荷適応車種:アドレス10 CE47A用途400-09J00/64400-09J01/64400-09J10/64400-09J20/64400-09J30互換品
プロブレーキシュー/VINO
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。主な適合車種アクシストリート 2009-2017年式:リアに使用
ステンレス シングルシャックル 全長65mm
水本機械製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷回転するのでねじれを取り除きます。 片方のアイはシャックル形式です。 ピンを開閉することで簡単にチェーンなどが取付けできます。用途チェーン等のよりとりに、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具としてトラスコ品番849-2843材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上質量(g)60ねじ径M6寸法L1(mm)65寸法A(mm)6.2寸法D(mm)6寸法B(mm)12寸法L2(mm)14寸法W(mm)15寸法L3(mm)12使用荷重(kN)1.67
ステンレス スプリングフックS
ひめじや(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷チェーン等の端末金具として。ワンタッチで取り付け簡単。別名 ダルマフックとも呼ばれます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!材質ステンレス種類スナップフック
スタンドスイッチキャンセラー
KITACO(6件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷サイドスタンド使用時のエンジンストップ機能をキャンセルするハーネスです。 ※安全装置を解除するパーツですので、エンジンをかけたままでの、サイドスタンドの使用は危険を伴います。装着後の取扱いには十分ご注意下さい。適合車種アドレスV125S(CAIMA)・アドレス110(4スト車・CE47A)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
曙ブレーキ工業(32件のレビュー)¥819~税込¥901~1セットほか当日出荷から9日以内出荷各自動車メーカーへのOEM供給をはじめとして言わずと知れたトップブランドの曙ブレーキから、ハーフタイプのブレーキシューが登場。
オイルエレメント
KITACO(13件のレビュー)¥499~税込¥549~1個3日以内出荷から6日以内出荷オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。










![スリムステンレスアダプター TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39118581-230314-02.jpg)