110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノントルクドライバー用のボックスビットです。LTDK・DPSK用ボックスビットです。
先端形状ボックス 全長(mm)100 タイプ市販品共通 差込角対辺(mm)6.35 適合ドライバーN6LTDK~N100LTDK、N1.5LTDK-H、N3LTDK-H、N10DPSK~N50DPSK、N10DPSK2~N50DPSK2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
特価
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。 軸径6.35mmのビットです。 各種ラチェットドライバーで使用できます。
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸部とソケット部をそれぞれ最適な硬度で熱処理しているのでねじれに強い特性があります。特許である軸受け防止構造でガタつき、軸抜けがありません。
用途配管・配線支持金具取り付けの他、六角ボルトナット締め付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
1本ほか
379 税込417
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

先端形状ボックス 適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動ドライバー用のボックスタイプの超短ビット。
差込角対辺(mm)6.35
1本ほか
259 税込285
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RS Proインパクトマグネット式ナットセッター. RS Proマグネット式インパクトナットセッターは、インパクト効果を備えたインパクトドライバを使用するときに六角ねじを回すために使用します。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。この工具は色分けされており、簡単にサイズを識別できます。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = インパクトドライバビットサイズ = 7 mm
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。
全長(mm)55 トラスコ品番807-2126 材質特殊工具鋼 質量(g)22 先端サイズ7 呼称ボックス ビットボックスビット 差込角対辺(mm)6.35 適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン 両頭機能片頭
1セット(10個)
3,598 税込3,958
翌々日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35
1丁
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、JET+ローラーキャビネット、MBOX.Lボックスに最適です。 セット品目:1x高性能シール1/4"ラチェットRL.161。10x1/4"メートル法の6ポイントソケットR.5,5-6-7-8-9-9-10-11-12-13-14mm。2x1/4"エクステンション:L55mm(R.209)-L150mm(R.215)。1x1/4"ユニバーサルジョイント:R.240A。1x1/4"スライドハンドル:R.120A。1x1/4"ドライバーハンドル:R.236A。保持ピン付き1x1/4"ソケットビットホルダー-1/4`ビットの標準-S.236。R.235。20xビット-1/4"ドライブビット-6.35mm-L25mm:-Philips頭ねじ用EP.1T:PH1-PH2-PH3。-Pozidriv頭ねじ用ED.1T:PZ1-PZ2-PZ3。-スロット付き頭ねじ用ES.1T:4.5-6.5-8.0mm。-メートル法の6点ソケットヘッドネジの場合はEH.1:3-4-5-6-7mm。-visResistorxネジ用のEXR.1:TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40。8xメートル法の球形ヘッドキーセット(83SH.JP9A):83SH。1.5-2-2-2.5-3-4-4-5-6-8-10mm。フォームトレイM(420x188mm):PM.MODR1AN
用途ソケット&キーレンチ 質量(g)1025
1個
85,980 税込94,578
8日以内出荷

ラチェット機構により狭い場所での早回しが可能です。 狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
トラスコ品番487-9414 全長(mm)108 質量(g)100 種類セット品 材質(グリップ)スチール 商品構成セット品 刃先マグネットなし
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品)等も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.075 長さ(cm)20 型番Reinforcing bracket 20cm (20cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×12
1個
439 税込483
6日以内出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.185 長さ(cm)50 型番Reinforcing bracket 50cm (50cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×47×12
1個
769 税込846
6日以内出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.155 長さ(cm)40 型番Reinforcing bracket 40cm (40cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×47×12
1個
649 税込714
6日以内出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.115 長さ(cm)30 型番Reinforcing bracket 30cm (30cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×12
1個
569 税込626
6日以内出荷

配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具。【長さ】:20センチ~50センチ。【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)。【材質】:201ステンレス鋼。【カラー】:シルバー。【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)。材質:錆に強い201ステンレス製です。 。メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 質量(kg)0.095 長さ(cm)25 型番Reinforcing bracket 25cm (25cm) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×47×12
1個
489 税込538
6日以内出荷

背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 材質ABS樹脂 ホワイト 耐荷重(kg)5 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがねレンチ、ラチェットレンチなどで締め付け作業ができる六角部付です。(DSE17~36) ビット着脱式なので、ソケットの寿命まで使用できます。 市販のドライバービットでも使用できます。 DSE17、19、21は12角タイプ、その他は6角タイプです。 イジェクターにより、ビットが詰まっても取り出し簡単です。 ドライバービットの先端を内蔵”イジェクター(PAT.)”で受け、ソケットの奥に喰い込ませない構造です。 ビットが詰まっても取出し簡単で、インジェクターの取付も簡単です。 市販のドライバービットで使用。
寸法(mm)(軸)6.35 仕様18Vインパクト対応 付属品両頭ビット(DB2S65)×1本 材質特殊合金鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

市販6.35mmビットに装着可能。ワンタッチでボックスソケット7mm・12mm及びドライバーが使用できる。充電式インパクトドライバー・エアドライバーで使用可能。
用途電気・設備工事に最適。整備・工場・生産ラインの作業効率アップ!! 差込角対辺(mm)6.35 対辺寸法(mm)7、12 質量(g)44 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)16×16×65
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷


監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4 材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)170 耐荷重(kg)6 防塵防水性能IP65 使用場所屋内/屋外
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途電動ドライバ用ビット 形名六角ボックス 適合機種DLV7400/7800/7300/7000/8000/3300シリーズ用 軸径(Φmm)4 全長(mm)44
1セット(10本)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。 耐久性は用途に合った硬度選定により最高のものが得られます。 特殊品は小ロットの製作も可能です。
全長(mm)44 トラスコ品番807-1875 材質特殊工具鋼 軸径(Φmm)4 質量(g)7 先端サイズ5 先端形状六角(ボックス) 呼称ボックス 先端径(Φmm)7 適合メーカー日東工器(デルボ) 両頭機能片頭
1セット(10個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

日東工器NKビット
用途電動ドライバ用ビット 形名六角ボックス 適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用 軸径(Φmm)5 六角
1セット(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

[ケース]丈夫なテキスタイルボックスに入った13ピースのラチェットセット。最小限のスペースに多くのツールを備えた驚くほどコンパクトなセット配置。非常に堅牢で耐久性に優れた独自のテキスタイルボックスによる、全く新しいラチェットセット感覚。直立して設置できるので、作業場の棚にすっきりと収納できます。外側の繊維素材により表面保護が強化されています。軽量かつ体積が軽いため、移動が簡単になります。[ソケット]サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。ネジ・ボルト・ナットの保持機能付き。[ラチェット]非常にスリムなラチェットと長いレバー。Wera 2goシステムとのドッキングに最適。
セット内容ラチェット 004004(1/4”)、エクステンション 003526(1/4”)、ウォブルエキステンション 003527(1/4”)、ソケット 003719・003720・003721・003722・003723・003725・003726・003727・003728(5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm)、ナッツエクストラクター 050005(43×14mm)、面ファスナーストリップ 120×50mm 差込角(DR)1/4
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷

RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバ。ハンドルとシャフトに23本六角ビットを収納し、工具及び工具ボックスとして非常に便利に機能します。非常に汎用性の高い工具は、標準 / 精密ビットのいずれにも対応するコンバーティブルマグネット式のビットホルダを提供します。シャフトは延長可能で、ナットドライバでとしても使用可能。コンビニ. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、便利な保管用ソリューションを超えるものを提供します。快適なグリップのボール設計が最大トルクを実現し、ラチェット機構が作業工程をスピードアップします。特長と利点. ポップアウト式の保管用ビットホルダが付いたラチェットビットドライバ ビットドライバチューブの長さは100 mm、150 mmまで延長可能 25 mmビット8本セット。ボールグリップの内側に収容 ホルダが付いた精密ビット8本セット ナットドライバ6本セット(ホルダ1本付き): 4、5、6、7、8、10 mm 150 mmビットエクステンション ボール形状のグリップ ドライバは標準 / 精密ビットのいずれにも使用可能 ポップアウトスタイルのビットオーガナイザで簡単に使用可能. 用途情報. RS Pro Fastball 23 in 1ラチェットドライバは、工具ボックスに追加するのにぴったりで、DIY、ガレージの保守、又は作業現場の用途に最適です。
仕様タイプ = ドライバビットセット個数 = 23
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ワークへのアドレス指定時にネジを紛失するリスクが少なく、ネジ締めに特に便利です。堅牢性が高く、軽量かつ体積が小さいコンパクトなテキスタイルボックス。保持機能によりネジを工具にしっかりと保持します。サイズに応じて色分けされた「Take it easy」ツールファインダーで必要なツールに簡単かつ迅速にアクセスできます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のグリップ力が向上します。
用途手動・電動工具用(ノンインパクト) セット内容ビットソケット(保持機能付) 003334・003336・003338・003342・003340(4・5・6・7・8mm)、面ファスナーストリップ 50×70mm 差込角(DR)1/4
1セット
10,980 税込12,078
翌日出荷

シャンク部根元の六角部は、脱落防止用ボール付で接続先が6角でも12角でも接続可能です。 スライドロック式で着脱がスムーズにでき、安全に確実に各種ビット類を固定できます。 スライドロック部は空転するので指で押さえることで、先端のブレを抑えることができます。
用途13mm・17mmの板ラチェット類に装着して、各種六角シャンク製品が手動で使えます。 ドリルドライバーに接続 ドリルドライバーに接続し、六角シャンク類の着脱がワンタッチに。 ロングソケットや軽天ソケット(ESL)に接続しエクステンションバー代わりとして使用でき、特にルーフボルトの下穴では立ったまま楽々作業できます。 また、脚立なしでも作業可能です。 該当サイズのメガネ・板ラチェットレンチ類に接続すれば、手動で六角シャンク類(特にドライバビット)が使用可能です。 トルク(N・m)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Proマグネット式ナットセッター. 六角ねじを回すためのRS Proマグネット式ナットセッターです。ナットセッター内のマグネット式インサートがファスナを工具に保持するため、ユーザーの手を解放します。狭くて面倒な場所での作業に最適です。コンパクトなプラスチックボックス入りで提供されます。特長 / 利点 1/4インチ六角シャンク 長さ: 50 mm
仕様ヘッドタイプ = 六角ソケットタイプ = Nutsetterサイズ = 17 mm
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ハードケース付きですので、持ち運びに便利です。
セット内容ミゼットラチェット・延長棒・ハンドル・アレン六角アダプター×11個(0.050″・3/32″・9/64″・7/32″・1/16″・7/64″・5/32″・1/4″・5/64″・1/8″・3/16″)・アレン六角アダプター×7個(1.5・2.5・4.0・2.0・3.0・5.0・6.0*mm*)・マイナスアダプター×3個(3.16″・1/4″・3/8″)・プラスアダプター×2個(No.1・2)・正方形アダプター(1/4″) 種類セット品 先端形状プラス/マイナス/六角 商品構成セット品 アズワン品番6-4037-01
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ツールボックス工具セット
コンビネーションロック機構。取り外し可能なインサート。
セット内容ツールボックス13301、1/4"ソケット5・5.5・6・7・8・9・10・12・13・14mm、1/4"ソケット用クリップ12916/10-40、ラチェットビットホルダー4008、ビットアダプタ3115/1、マイナスドライバー0.6×3.5×75・1.2×6.5×150・1.0×5.5×125mm(4620)、プラスドライバーPH1・PH2(4632)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)、スリップジョイントプライヤー240mm(6551)、ヘビーデューティーサイドカッター6602、汎用ナイフ12965N、フラットコールドチゼル150mm(102/150)、プラスチックマレット35mm(10935)、センターポンチ120×10mm(105/120)、八角ドリフトパンチ120×2mm(104/120)、八角胴ピンポンチ150×4mm(108/150)、ハンマー500g(10961)、電圧テスター10554、両口径オープンジョースパナ6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22・21×24mm(10/9N)、六角レンチ1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)、木製折りたたみ式定規2m(013111) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×188×365 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×169×315
1セット
219,800 税込241,780
90日以内出荷

1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RS Proビットドライバ48個セット このRS PRO製の便利な48ピースドライバビットセットは、強度と耐久性を実現するように設計された頑丈なビットセットです。RS PROのビットは高品質スチール製で、電動工具で使用しても安全な操作と高いトルク伝達を保証します。最も一般的に使用されるビットを揃えたこのセットは、業務用及び本格的なDIY愛好家に最適で、最適なポリプロピレン製ケースが付属しています。特長と利点:ナットドライバは炭素鋼製で、HRC 3845に熱処理 ビット及びパワービットはクロムバナジウム鋼製で、HRC 5258に熱処理 電動ドリルはHSSスチール製で、HRC 6064に熱処理 電動工具に最適 適切なポリプロピレン製ケース付き代表的用途:このドライバビットセットは、主にプロの職人、エンジニア、DIY愛好家によって使用されています。このドライバビットセットは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバビットが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスやプラスなどの、最も一般的なドライバビットタイプは非常に広範囲の用途に対応しています。主な用途: 機械及び工業生産 木工大工作業木材を金属に固定する 自動車産業用途TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバビットは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開くXboxPlaystation 携帯電話を開く MacBookを開くよくある質問:ドライバビットは磁化されていますか? いいえ。このドライバビットは磁化されていませんが、RSで入手可能なマグネタイザー(例:667-3471 667-3471 )を使用することで簡単に磁化できます。このビットはインパクト工具に適していますか? はい。このビットは特殊処理が施されており、高トルク工具で使用した場合でも、耐久性と長寿命が保証されます。セットの内容を教えてください。セットの内容: 1/4 インチドライブ本ナットドライバのビットサイズ: 5、6、7、8、9、10、11 mm 電動ドリル5本、サイズ:1.5、2.5、3、4、5 mm 1/4インチドライバ用1/4インチ六角ビット1本アダプタ(50 mm) 100 mmマグネット式ビットホルダ1個 ねじファインダ3個 2インチ(50 mm)パワービット30本: マイナス: 3、4、5、6、7 mmプラス: No. 0、1、2、3Poziドライバ: #1、2、3Torx: t-10、15、20、25、27、30、40、45六角: 1.5、2、2.5、3、4、5、5.5、6、8 mm 全部品が適切なポリプロピレン製ケース入り.RS PRO:RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torxタイプ = ドライバビットセット個数 = 48材質 = クロームバナジウム鋼
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0950 セット内容94点 材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂 差込角(mm)6.35/12.7 ケース寸法(mm)382×285 ハンドル内容ラチェットレンチ150mm(差込角:6.35mm・72枚歯)、ラチェットレンチ250mm(差込角:12.7mm・72枚歯) ビット【差込角6.35mmソケットビット】●六角・37mm:3、4、5、6●マイナス・37mm:4.5、5、6.5●プラス・37mm:PH1、PH2●ポジドライブ・37mm:PZ1、PZ2●トルクス・37mm:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30【5/16ビット】●六角・30mm:8、10、12、14●マイナス・30mm:8、10、12●プラス・30mm:PH3、PH4●トルクス・30mm:T40、T45、T50、T55 ソケット内容(mm)【差込角6.35】●六角ソケット(25:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14●六角ソケット(50:6、7、8、9、10、11、12、13【差込角12.7】●六角ソケット(25:10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、27、28、30、32●六角ソケット(77:14、15、17、19●スパークプラグソケット(65:16、21)
1セット
23,980 税込26,378
翌々日出荷

94点入りのコストパフォーマンスに優れたツールセットです。差込角6.35mm、9.5mm、12.7mmのレンチ・ソケット類が一通り揃います。樹脂ケース入りで持ち運びや保管に便利です。
トラスコ品番680-0951 セット内容【ハンドル内容】(差込角6.35mm)ラチェットレンチ150mm(72枚歯)、(差込角9.5mm)ラチェットレンチ180mm(72枚歯)、(差込角12.7mm)ラチェットレンチ250mm(72枚歯)、【ソケット内容】(差込角6.35mm)、六角ソケット(25mm):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、六角ソケット(50mm):4、5、6、7、8、9、10、トルクスソケット(25mm):E4、E5、E6、E7、E8(差込角9.5mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、六角ソケット(63mm):10、11、12、13、14、15、トルクスソケット(25mm):E10、E11、E12、E14、E16、E18、スパークプラグソケット(65mm):18(差込角12.7mm)、六角ソケット(25mm):10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、27、30、32、六角ソケット(77mm):16、17、18、19、22、トルクスソケット(25mm):E20、E24、スパークプラグソケット(65mm):16、21、【ビット内容】(差込角6.35mmソケットビット)、マイナス(37mm):4.5、5、6.5、7、プラス(37mm):PH0、PH1、PH2、ポジドライブ(37mm):PZ0、PZ1、PZ2、トルクス(37mm):T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、いじり止めトルクス(37mm):T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H(6.35mmビット)、トルクス(25mm):T5、T6、T7、いじり止めトルクス(25mm):T7H、トルクスプラス(25mm):10IP、15IP、20IP、25IP、27IP、30IP、40IP、45IP、XZN(25mm):M5、M6、M8(5/16インチビット)、六角(30mm):7、8、10、12、14、マイナス(30mm):8、10、12、プラス(30mm):PH3、PH4、ポジドライブ(30mm):PZ3、PZ4、トルクス(30mm):T40、T45、T50、T55、T60、T70、いじり止めトルクス(30mm):T40H、T45H、T50H、T55H、T60H、T70H、【その他内容】(差込角6.35mm)、エクステンションバー:50mm、100mm、スライドTバー(110mm)、ユニバーサルジョイント(32mm)、ビットアダプタ(差込6.35mm)(差込角9.5mm)、エクステンションバー:150mm、ユニバーサルジョイント(49mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(差込角12.7mm)、エクステンションバー:125mm、250mm、ユニバーサルジョイント(66mm)、3/8-1/2変換アダプタ(44mm)、ビットアダプタ(差込5/16)(その他)、六角棒レンチセット:1.5、2、2.5、3、4、5、6 材質ツール:工具鋼、ケース:樹脂 差込角(mm)6.35/9.5/12.7 ケース寸法(mm)450×345×93
1セット
33,980 税込37,378
翌々日出荷

メカトルク、トルクスクリュードライバー(アナログ式目盛付き)、実用的なツールボックス入りセット。 ソフトな握り心地のグリップ。 自動的に作動します。 クリック音が聞こえるのでクリック感を得られます。 アナログ式の目盛付き回転式キャップなので、補助工具なしに簡単に調整できます。 トルクグリップの製造欠陥や材料欠陥に対する、購入日後3年間の保証付き。 再校正工具付き。 再校正の際の目盛の調整向け。 トルクドライバー:8317.M0.4-2.0Nmマイナスビット:No.1・2・3プラスビット:PH0・1・2ポジビット:PZ0・1ヘクスローブビット:T6・7・8・9・10六角ビット:1.5・2・2.5mm校正ツールケース ※5000回のクリック後、または毎年、較正するか、必要があれば調整することを推奨します。 ※認証試験機関、またはメーカーによる較正を推奨します。
仕様●測定精度:±6%●質量(g):514 アズワン品番68-0851-78
1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷