141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1パック(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

材質 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 表面処理ユニクローム 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1パック(11個)ほか
特価
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1
1個
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化 1袋入数(個)10 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理黒色酸化皮膜 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

仕様●ユニファイねじ。●アメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじ。●JIS B 0206(ユニファイねじ 並目)、JIS B 0208(ユニファイねじ 細目)●種類:通り止まり(検査用)●等級:2B●ねじの径:No、8●ピッチ32●ピッチ幅:並目●山角度:60°●コード番号:119-0165541 アズワン品番67-4841-13
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ 形状L型 材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒) 先端形状六角
1個
特価
48 税込53
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
889 税込978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

用途機器・装置の省スペース化 インチねじ仕様の機器・装置 1袋入数(個)10 材質(本体)SWCH/ニッケルメッキ
1個
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1袋(10個)
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1袋(10個)
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

材質/仕上鉄/ユニクローム 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ケースのカバーなどを手で締められとても便利です。 プラス/マイナスドライバーでも締められます。 黒ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
グリップ径(Φmm)10 ねじ寸法#6-32×8mm ブラック
1パック(6個)
389 税込428
4日以内出荷

ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 インチねじタイプ。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡 材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)10
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
239 税込263
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度範囲(°F)~482 材質バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム ねじ2A-UNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~482 材質バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム ねじ2A-UNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~482 材質バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム ねじ2A-UNC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~230 材質シール:CR、バネ:スチール/黒染、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~230 材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度範囲(°F)~230 材質シール:CR、バネ:ステンレス鋼、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 266.7-317mm。横幅: 187.8-200.1mm。厚み: 25.4-31.7mm色[カラー]:ブラック。重量[グラム]:105g。内容量[数量]:1個。適合機種:【Panasonic/パナソニック】 FZ-G2 FZ-A3
仕様オプション/リペア ブラック タイプマウント
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 269.9-320mm。横幅: 162.1-234.9mm。厚み: 3.4-50.8mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:259g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 12 Rugged 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
4,398 税込4,838
92日以内出荷

タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)/「Tab-Lock」(タブロック)用のエンドカップ。「Tab-Tite」または「Tab-Lock」シリーズのホルダーをお持ちであれば、機種変更に合わせてカップ部分を交換することでコスト効率よく運用することができます。【製品詳細】。。商品内容。・#4x3/8インチネジx10。・#8-32x5/8インチネジx4。・#8-32x2/1インチネジx4。・#8-32ナイロンナットx4。。ホルダー対応サイズ。縦長: 247.7-304mm。横幅: 162.1-218.9mm。厚み: 3.4-25.4mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール無。重量[グラム]:272g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。適合機種:【Dell/デル】 Latitude 5285 【HP】 Pro X2 612 【Panasonic/パナソニック】 Toughpad FZ-A1 【Microsoft】 Surface 4 PRO in Incepto Case (Requires RAM-HOL-TAB-RISER2U when used with hand strap)
材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

ピッチゲージ モノタロウ 動画あり
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ 材質SUS430
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置 十字穴番号No.8
1ケース(10個)
229 税込252
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)