カテゴリ

  • 農業機械(361)
  • 物流用品(262)
  • バイク部品(255)
  • パソコン/周辺機器(211)
  • 作業工具(100)
  • 制御機器(89)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(86)
  • 切削工具(81)
  • 自動車補修部品(52)
  • 機構部品(51)
  • 作業服(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
  • メカニカル部品(39)
  • 測定用品(29)
  • 家電(28)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 電気材料(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • カー用品(16)
  • バッテリー・電装(13)
  • 自転車部品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 建築金物(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 研磨材(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 事務用品(6)
  • 縫製用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-s6」の検索結果

1,986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)

    丸型端子(R形)

    JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
    529税込582
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から94日以内出荷
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(53件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    DST(大同端子製造)(12件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子
  • WスリングAタイプ両端蛇口 TRUSCO

    WスリングAタイプ両端蛇口

    TRUSCO(30件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
    用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。タイプA種類両端アイ
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ TRUSCO

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Aタイプ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。材質(芯)麻芯タイプA種類両端アイJIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • 玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO

    玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)

    TRUSCO(8件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
    用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯種類両アイJIS規格JIS G 3525
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服

    空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

    空調服(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
  • R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)

    R形丸端子

    JST(日本圧着端子製造)
    12,980税込14,278
    1セット(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
  • 低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)

    低圧開閉器用圧着端子CBタイプ

    JST(日本圧着端子製造)
    8,998税込9,898
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
  • HO/HO小径 ギガ・セレクション

    HO/HO小径

    ギガ・セレクション(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    北川鉄工所用の生爪です。
    材質S45C
  • 防塵ゴム(カマボコ型) 栃木屋

    防塵ゴム(カマボコ型)

    栃木屋(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(1m)
    当日出荷から15日以内出荷
    防塵用のスポンジゴムです。材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業

    ブレーカー用圧着端子(CB型)

    冨士端子工業(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1パック(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 配線止め具 クリンチャー PANDUIT(パンドウイット)

    配線止め具 クリンチャー

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,198税込2,418
    1セット(25個)
    当日出荷
    束線径の調整が可能なクランプなので、束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。Φ4.8mm~Φ17.3mmまでの束線を速やかに、しかも確実に固定します。
    用途配線の固定。適合管径(Φmm)4.8~17.3材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-29~49寸法(縦×横)(mm)25.4×25.4取付穴径(Φmm)3.9最大静荷重(g)227使用場所屋内用
  • Wスリング 日興製綱

    Wスリング

    日興製綱
    43,980税込48,378
    1箱(10本)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • ユニボールワン 替芯 038 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールワン 替芯 038

    uni(三菱鉛筆)
    99税込109
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    顔料インクが紙面へ必要以上に浸透しないため、黒は濃く、カラーは鮮やかに発色します。ノートやメモを見返したときに「くっきり」と主張する描線が特徴です。
    繰り返し・詰め替え対応
  • UCP ピロー形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCP ピロー形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
  • ドライバーマイナス Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ドライバーマイナス

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 節電タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    節電タップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
    プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABS絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    日鋼用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    8,898税込9,788
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    材質S50C
  • 北川用 生爪(油圧・エアーチャック用) THECUT

    北川用 生爪(油圧・エアーチャック用)

    THECUT
    7,898税込8,688
    1セット(3個)
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 消毒マットベース(シリコン仕様) CONDOR(山崎産業)

    消毒マットベース(シリコン仕様)

    CONDOR(山崎産業)
    47,980税込52,778
    1枚
    3日以内出荷
    耐薬品性の高いシリコーン素材のマットベース。各種細菌やウイルスに効果の高い「次亜塩素酸ナトリウム」に対応。
    材質シリコン
  • コレット  マイクロチャック 用 BIG DAISHOWA

    コレット マイクロチャック 用

    BIG DAISHOWA
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    適合本体MEGA8S全長(mm)27外径(Φmm)12
  • UCFL ひしフランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)

    UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
  • 銅ソケット イチネンTASCO

    銅ソケット

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    CO2銅管用継手
    形状ソケット
  • 25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角) FPC

    25.4sqソケットレンチ用ソケット(12角)

    FPC
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ソケットレンチ用ソケット(12角)です。
  • ユニボールONE リフィル 10P箱 uni(三菱鉛筆)

    ユニボールONE リフィル 10P箱

    uni(三菱鉛筆)
    829税込912
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。
    適合本体シリーズ名ユニボールONE入数10本繰り返し・詰め替え対応
  • マイクロファイバーローラー 外装用 TRUSCO

    マイクロファイバーローラー 外装用

    TRUSCO
    579税込637
    1本
    当日出荷
    種類ローラー毛丈(mm)18材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途外装用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)52
  • ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル TLDM

    DIJET(ダイジェット工業)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
    材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
  • UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット FYH(日本ピローブロック)

    UCVFL-S6 ひしフランジ形ユニット

    FYH(日本ピローブロック)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れたひしフランジ形ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    形状ひしフランジ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用 NAC(長堀工業)

    ダストカバー CTL08S,CSPE06S,CSP06S・・・用

    NAC(長堀工業)
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    クイックカップリングの防塵や保護をする為のカバーです。
    材質(チューブ)塩ビトラスコ品番838-5624
  • くるみキーホルダー INAZUMA(イナズマ)

    くるみキーホルダー

    INAZUMA(イナズマ)
    459税込505
    1袋(2個)
    4日以内出荷
    7cm角のあまり布2枚で簡単にオリジナルキーホルダーがつくれます。裏は不織布なので合皮でも丈夫。
    厚さ(mm)約1.4(1枚)
  • カラフル玉付ベンリー口金 INAZUMA(イナズマ)

    カラフル玉付ベンリー口金

    INAZUMA(イナズマ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 消毒マット セット(シリコン) CONDOR(山崎産業)

    消毒マット セット(シリコン)

    CONDOR(山崎産業)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    これからの衛生対策に!。菌やウイルスの持ち込みは足元から防ぐ。。菌やウイルスは人の出入りによって、屋内へ持ちこまれるリスクがあります。そこで、これからの衛生対策として注目されているのが足元の消毒。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。マットとシリコンマットベースの2層式。耐薬品性の高いシリコン素材のマットベース。
    材質マット:PP、ベース:シリコン防炎性能試験番号E.2190079
  • アルミ生爪(油圧 エアーチャック用) THECUT

    アルミ生爪(油圧 エアーチャック用)

    THECUT
    14,980税込16,478
    1セット(3個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    鉄鋼製生爪に比べ軟らかくワークに傷が付きにくいです。 比重が小さいので遠心力による把握力の低下を抑えることができ高回転域での使用が可能です。 軟らかく切削性が良い為、生爪の成形が容易です。
    用途旋盤チャック用
  • タオル掛け(L=600) TOTO

    タオル掛け(L=600)

    TOTO
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)650幅(mm)40寸法(mm)650×55×40材質/仕上鏡面高さ(mm)55材質(ブラケット)亜鉛合金製(めっき仕上げ)材質(バー)ステンレス製寸法(幅×奥行×高さ)(mm)650×55×40
  • 削り砲弾 黒/オレ バルブ無S球 POSH Faith

    削り砲弾 黒/オレ バルブ無S球

    POSH Faith
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    レンズ色オレンジ
...