カテゴリ
- 作業工具(1,650)
- ねじ・ボルト・釘(1,008)
- 切削工具(738)
- 制御機器(723)
- パソコン/周辺機器(701)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(557)
- 事務用品(450)
- 配管・水廻り設備部材(416)
- 機構部品(403)
- 科学研究・開発用品(387)
- 空調・照明・電設資材(370)
- 自動車純正部品(302)
- 測定用品(284)
- 電動工具(256)
- バイク純正部品(227)
- 建築金物(226)
- 電気材料(177)
- 研磨材(176)
- 清掃用品(166)
- 家電(158)
- 安全標識(151)
- メカニカル部品(141)
- 保管用品(137)
- 物流用品(137)
- 自動車補修部品(125)
- 農業機械(122)
- FA担当者のオススメ新商品(114)
- 厨房用品(112)
- 作業服(109)
- 学童・教育用品(109)
- 印刷用紙/インク/印刷機(100)
- 塗装・養生・内装用品(99)
- 店舗什器・備品(91)
- 医療(91)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(90)
- 油圧機器・油圧ホース(90)
- 手袋(81)
- バイク部品(76)
- 梱包用品(68)
- 塗料(58)
- 防犯用品(58)
- 卓上消耗品(55)
- トラック用品・パーツ(55)
- 日用品(54)
- 溶接用品(51)
- 安全用品(50)
- 測量用品(土木/建設)(50)
- 整備工具・収納(47)
- 空圧工具(47)
- 縫製用品(46)
- 安全保護具(42)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(40)
- バッテリー・電装(40)
- 建材・エクステリア(38)
- オフィス家具(37)
- 救急・衛生(36)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(35)
- はんだ関連・静電気対策用品(35)
- 農業・園芸資材(35)
- テープ(33)
- 介護用品(32)
- 洗剤・除去剤(31)
- ヘルスケア(31)
- 防災用品(29)
- 自動車用オイル・ケミカル(29)
- 接着剤・補修材(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 自転車整備工具・アクセサリー(27)
- トラック純正部品(27)
- 船舶用品・漁業資材(26)
- 安全靴・作業靴(26)
- 肥料・農薬・除草剤・種(23)
- クリーンルーム用品(22)
- カー用品(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 農具(22)
- トラック輸送・安全用品(20)
- マスク(18)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(17)
- 洗車・清掃(17)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- タイヤ・足回り(15)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
- 鈑金・塗装(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(10)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
- 自転車部品(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
- 理美容(5)
- エンジン工具(3)
- 住設機器(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 食品・飲料(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(185)
- 大阪魂(505)
- TRUSCO(443)
- エスコ(285)
- アズワン(196)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(144)
- YAMAHA(ヤマハ)(137)
- サンワサプライ(136)
- RS PRO(134)
- トヨタ(122)
- エレコム(114)
- ユニット(107)
- マキタ(106)
- StarTech.com(97)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(94)
- CKD(88)
- KTC(83)
- サンコー(三甲)(83)
- スズキ(82)
- SK11(82)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「8×4」の検索結果

回転ゴム印 欧文8連4号
シヤチハタ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷握りやすい。捺しやすい。見やすい回転ゴム印。エラストマー素材のグリップを採用。グリップ部の芯材に再生PP樹脂、回転子に再生ABS樹脂を使用した、グリーン購入法適合商品です。印字ベルトは耐久性に優れたゴムを採用。寸法(mm)43.6×28.5×94質量(g)51文字種別欧文シリーズ回転ゴム印エルゴグリップ印字桁数(桁)8連文字サイズ4号印面サイズ(mm)32×4グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
8x4パウダースプレー
花王¥519税込¥5711セット(50g)当日出荷殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。 自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。 舞い散りが少なく、静音設計。 ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。 ●清潔感あふれる爽やかなせっけんの香り エアゾール製品です。お使いになる時や廃棄される時は、火気と高温にお気を付けください。シリーズ8×4香りせっけん性別男女兼用商品タイプスプレータイプ医薬品医療機器等法医薬部外品
サンボックス #8-4
サンコー(三甲)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷サンボックスサイズ一覧適合(嵌合)サンボックス#4-3、サンボックス#4-3B材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×76有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)426×273×66コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #4-3B
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB8-4~)
SMC¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から9日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。ストローク(mm)4チューブ内径(Φmm)8
8x4パウダースプレー
花王¥519税込¥5711セット(50g)当日出荷殺菌成分がしっかり付着するスプレー技術。ニオイ菌を殺菌して汗のニオイを長時間抑えます。 自然由来の殺菌成分「BGA(β-グリチルレチン酸)」、自然由来の「消臭緑茶エッセンス」配合。 舞い散りが少なく、静音設計。 ワキの下やベタつきが気になる首筋・胸・背中にもおすすめです。 キャップを取らずにスプレーできます。シリーズ8×4香りフレッシュフローラル性別男女兼用商品タイプスプレータイプ医薬品医療機器等法医薬部外品
レンチ式ナッター M8 4個セット
撥水道場(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(4個)欠品中専用工具が無くてもレンチがあればリベットナットを装着できる便利用品です。用途●車輌・トラックなどの鋼板部へのパーツ取り付けに。 ●タップ立ての難しい箇所や溶接のできない箇所にも片側から簡単に取り付けることができます。ねじ径M8×1.25適正かしめ板厚MAX(mm)1.25適正かしめ板厚MIN(mm)0.5下穴径(Φmm)11.1材質(ナット)アルミRoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM8×1.25
8x4.0mm/1m マグネットロール
エスコ¥395税込¥4351個当日出荷押し出し成型による帯状の製品です。 工業部品や建材などに。 カッターナイフ・はさみ等でカット可能仕様片面着磁エスコ品番EA781BZ-408材質フェライト+エラストマー幅(mm)8厚さ(mm)4.0長さ(m)1吸着力120gf/25mm以上
HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック
エレコム¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。 すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。色ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)48ケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06E-8-4P(SR)
AMPHENOL¥4,998税込¥5,4981個当日出荷AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウム材質(コンタクト)銅合金シェルサイズ8結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
HDMI ケーブル HDMI2.1 ウルトラハイスピード スリム 8K4K対応 ブラック
エレコム¥3,898税込¥4,2881個当日出荷48Gbpsの高速伝送により8K(60p)/4K(120p)に対応! 高い信頼性と機能性、ノイズ耐性を兼ね備えたUltra High Speed HDMI(R) Cable規格認証モデルのイーサネット対応ウルトラハイスピードHDMIケーブル。すっきり配線できるスリムケーブルと干渉せずに接続できる小型コネクタを採用したスリムタイプ。色ブラック規格Ultra High Speed HDMI(R) Cable認証取得済コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等シールド3重シールドケーブル太さ(mm)約4.5対応解像度8K(60P)/4K(120P)ケーブルタイプスリム
フラットチューブUFF 8-4×2.5mm 黒 UFF-04-8シリーズ
潤工社¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):5●心数:8●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):5●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使アズワン品番67-2254-49
フラットチューブUFF 8-4×2.5mm 黒 UFF-04-8シリーズ
潤工社¥42,980税込¥47,2781巻当日出荷ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒。機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用仕様●色:黒●外径(mm):4●内径(mm):2.5●最小曲げ半径(mm):15●長さ(m):20●心数:8●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.6●使用温度範囲(℃):-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●全長(m):20●使用流体:空気、水●使用温度範囲:-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-5112アズワン品番67-2252-89
結束固定ベース 耐候タイプ
(69件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色黒材質(テープ)基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系推奨静荷重(N[g])2[204]
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(100個)当日出荷から72日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
結束固定ベース
(52件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100個)当日出荷結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。用途ケーブルタイ用固定ベースとして。材質ナイロン66色白推奨静荷重(N[g])2[204]
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード
(174件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
VベルトB形 スタンダード
バンドー化学(73件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から39日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(スタンダード)
三ツ星ベルト(144件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から7日以内出荷使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード種類Vベルト
業務用特厚ポリ袋 90L
日本サニパック(47件のレビュー)¥619税込¥6811冊(10枚)当日出荷標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]
TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥859税込¥9451パック(27個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル
エーワン[ラベル](134件のレビュー)¥439~税込¥483~1冊(10シート)ほか当日出荷いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです。 環境面に配慮した認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています。規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)210×297白色度(%)81標準総厚さ(mm)0.13シートサイズA4
VベルトB形 (レッド)
バンドー化学(108件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から9日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルトベルト形B
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(8個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
ブレードホース
(136件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥169税込¥1861袋(1枚)当日出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
違径ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(42件のレビュー)¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレートタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
...






























![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33043297-220715-02.jpg)




![ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06424652-210518-02.jpg)