47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 8インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ8インチ 直径(Φmm)200±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)725±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1枚
8,998 税込9,898
当日出荷

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 8インチ P型 (100)
装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
仕様(パーティクル)0.2μm≦30、(製造)CZ P型(導電型) サイズ8インチ 直径(Φmm)200±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)725±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1箱(25枚)
139,400 税込153,340
7日以内出荷

装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)
用途装置テスト用 仕様熱酸化膜:1,000ű10% サイズ8インチ 直径(Φmm)200±0.2 タイプ導電型:P型 厚さ(μm)725±25 仕上Vノッチ、両面成膜 抵抗≧1Ω・cm 方位100(面)
1箱(25枚)
179,800 税込197,780
10日以内出荷

1箱(1枚)ほか
85,700 税込94,270
9日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
99,900 税込109,890
9日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
製造方法CZ法
1箱(25個)ほか
118,000 税込129,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(25枚)
100,000 税込110,000
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベアシリコンウェハから半導体素子ができるまでの過程を体感できるセット内容です。教育現場での半導体についての説明などにご利用ください。
用途教育用 セット内容ベアウェハ(12インチ)、膜付きウェハ(12インチ) 、パターン付きウェハ(20mm角)、半導体素子(ダイオード/トランジスタ) 種類セット品
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

使用済みシリコンウェハを再生加工して、再度プロセスに使用できるレベルにまで再生したシリコンウェハです。実験用、教育用など様々な用途に、少量からご提供します。
用途製造プロセス用、研究開発用、実験用、教育用 抵抗値1-100Ω・cm 仕様パーティクル:不問
1枚ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●グレード:ダミーグレード●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●ドーパント:N型 Nitrogen●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●直径:200.0±0.2mm●厚み:500±25 μm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●主要ノッチ深さ:1-1.5 mm●セカンドオリフラ:None●LTV:≦10(10mm×10mm)μm●TTV:≦15μm●Bow:0±65μm●Warp:≦70μm●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●マイクロパイプ:≦50ea/cm●金属不純物:NA●TED:NA●BPD:NA●TSD:NA●<表面状態>●フロントサイド:Si●面状態:Si-face CMP●パーティークル:NA●スクラッチ:NA●<裏面状態>●面状態:C-face polished●スクラッチ:NA ea/mm●裏面粗さ:Ra≦5 nm●レーザーマーク:On●エッジ:Chamfer●Notes:"NA" =不問。Items not metioned may refer to SEMI-STD●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。 アズワン品番67-3018-45
1箱(1枚)
454,000 税込499,400
23日以内出荷

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●(AFM)Front(Si-face)Roughness:Ra≦0.2 nm●Bow(μm):0±25●BPD:≦2000ea/cm●LTV:≦5(10mm×10mm)μm●Surface orientation error:<11-20>4±0.5 °●TED:≦7000ea/cm●TSD:≦500ea/cm●TTV:≦10μm●Warp:≦30μm●スクラッチ:NA ea/mm、≦5,Total Length≦200mmea/wafer●ドーパント:N型 Nitrogen●パーティークル:≦100(size≧0.3μm)ea/wafer●フロントサイド:Si●マイクロパイプ:≦2ea/cm●金属不純物:≦1E11atoms/cm●主要ノッチ方位:[1-100]±5 °●抵抗率:0.015~0.025 ohm・cm●面状態:Si-face CMP/C-face polished●裏面粗さ:Ra≦5 nm その他レーザーマーク 直径(Φmm)200.0±0.2 タイプ4H グレードプロダクショングレード 深さ(mm)主要ノッチ:1-1.5 厚さ(μm)500±25 アズワン品番67-3018-39
1箱(1枚)
1,810,000 税込1,991,000
23日以内出荷

1個
3,290 税込3,619
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10枚)ほか
181,000 税込199,100
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイシングフレーム付きのウェハーを確実・効果的に運搬および保管できます。 洗浄により繰り返し使用が可能で、コスト削減と廃棄物低減に貢献します。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)225×288×309 アズワン品番1-8206-01 収納枚数(枚)25 適合ウェハー寸法(Φmm)200(8インチ)
1個
24,100 税込26,510
欠品中

ウェハーの出荷・保管用の容器です。ウェハーの表を下にして収納します。 ポケットの底は円錘状でウェハーエッジのみ接触します。スプリングでウェハーを固定します。 トレー同士またはトレーとカバーの積み重ねが可能で、トレーは互いに固定して積み重ねることもできます。 オールポリプロピレン製。
材質ナチュラルPP(ポリプロピレン)
1個
289 税込318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

高品質の単結晶SiCウェハ
仕様●結晶タイプ: 4H-SiC●導電型: Nタイプ●グレード: ダミー●直径: 200.0mm ± 0.2mm (8インチ)●厚さ: 500 μm±25 μm●オフ角度: [11-20]に対して4°±0.5°●マイクロパイプ密度(MPD): 10 個/cm-2 以下●比抵抗値: 0.015~0.028Ω-cm (75%面積)●ノッチ方位: [1-100]±5.0°、深さ 1.0~1.5mm●面方位: {0001}± 0.2°●反り: LTV≦10μm(10*10mm2)、TTV≦15 μm、BOW≦65μm、WARP≦70 μm●表面仕上げ: 両面CMP、Si面Epi Ready (Si面 Ra≦0.5 nm)●エッジクラック: N/A●結晶多形: 累積面積≦5%●エッジチッピング: N/A●レーザーマーク: C面(裏面)側に有り●梱包形態: シングルウエハケースに1枚毎に梱包 アズワン品番68-4088-78
1枚
949,800 税込1,044,780
5日以内出荷

1箱(1枚)ほか
77,900 税込85,690
9日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合8インチ、300mm用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71,980 税込79,178
20日以内出荷


材質(ハンドル)ステンレス(SUS316L) 材質(先端)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン 耐熱温度(℃)350[瞬時]、180[常時] タイプウェハ用制電タイプ
1本
7,524 税込8,276
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(200枚)
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 6インチ P型 (100)
装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)
仕様(パーティクル)不問、(製造)CZ P型(導電型) サイズ6インチ 直径(Φmm)150±0.5 グレードダミー(モニター) 厚さ(μm)625±25 仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ 抵抗値≧1Ωcm 方位100(面)
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷

1箱(25枚)
429,000 税込471,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(25枚)
529,000 税込581,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(25枚)
582,000 税込640,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


材質セミプラスト(R)P(PP) 寸法(mm)125.5×142.24×114.3 収納数25枚 アズワン品番7-177-07 適合ウェハー寸法(Φmm)100
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

1箱(1包×500枚)ほか
40,980 税込45,078
21日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



1箱(1包×500枚)ほか
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1包×500枚)ほか
16,980 税込18,678
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウエハーと接触する保持部は、フッ素樹脂PTFE製で耐薬品性・耐熱性に優れ基板に傷をつけることを防止します。
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


中央精機ウェハホルダ 6,8インチ用
エコ商品
MSS-Aシリーズ、MSS-Bシリーズ、MSS-Cシリーズ共通のウェハホルダです。3インチから300mmウェハまで幅広く対応しています。3点の調整ねじが付いており、平行調整が可能です。
適合6、8インチ用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
50日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)