4,656件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 動画あり
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)10 適合蛇口外径(Φmm)15~19 仕様7種類の散水パターン 付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm)150 形状八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 厚さ(mm)約30.5 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 測定流体気体、液体
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1セット(10巻)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(30個)
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(600本)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1組
16,980 税込18,678
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。 専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール(SWCH)
1箱(500本)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)フランス落し
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。 仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4 材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム 全長(mm)172
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に 長さ(mm)50 材質(本体) 硬度(HV)650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

材質塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)-50~60
1個
707 税込778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TOKICO(トキコ)ブレーキパッド
TOKICOは日立オートモティブシステムズのブランドで、ブレーキシステムの設計から生産まで行っている総合メーカー製の高品質パッドです。多くの自動車メーカーへのOEM供給のノウハウを活かしたブレーキパッドを提供しています。
1セット(4枚)
6,798 税込7,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ アルミ製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質アルミ(A5056) 仕様平頭
1箱(500本)
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Dタイプ スチール製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質スチール
1箱(500本)
17,980 税込19,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

全ネジでも超強力に締まる! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理シルバーコート 穴の形状十字穴2番
1箱(680本)
2,098 税込2,308
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 推奨メタルマスク厚(μ)150~200
1袋(100個)ほか
5,598 税込6,158
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
RoHS
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

RG(レーシングギア)RG SRパッド
ちょっと効きの良い、高性能な補修用ブレーキパッド。ペダルタッチ、効きが良い:市街地走行時のペダルタッチ・効き、連続制動等高温時の効き(耐フェード性 ~400℃)、高速走行からの急制動時の効き、ウォーターフェード&リカバリー性、駐車時の効き当、ストリートでのあらゆる使用条件を徹底研究、使用条件による効きの変動が少なく、過酷なブレーキングにも安定した効きが得られます。鳴きが少ない:キーキー音(スキール音)・グー音(AT車のクリープ時のブレーキング等で足回りから発生する異音)・ゴリ音・ジャダー音(走行中に感じるその他の異音・振動)等、あらゆる鳴きのタイプを徹底研究、純正品水準と同等レベルを実現しました。磨耗が少ない=寿命が長い。ローター攻撃性・腐食が少ない。磨耗粉が少ない・ホイールを汚さない。ラインアップ 国産車のほとんどをカバー。
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

GRACE ENGINEER’S長袖ツナギ
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載。袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット 素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
1着
4,798 税込5,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ ナット Kタイプ アルミ製
エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側からワンアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に 材質アルミ(A5056) 仕様薄頭 フランジ厚(mm)0.5
1箱(500本)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C 表面処理無電解ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプセミロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(100本)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(5個)
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

低圧用ホースのΦ6 ~ Φ25サイズには、HI-MIDを推奨いたします。
材質内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面カバー:耐候性合成ゴム 内径(Φmm)7.9 最高使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)15.2 適合流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)6 補強層2Y/S 流体温度範囲(℃)-40~100 内径(Φインチ)5/16 推奨雰囲気温度(℃)-40~80 適合金具GAC1001・GAC1002・GAC1004・GAC1005・GAC6012・GAC6013・GAC METST
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


SK(新潟精機)セラミックピンゲージ
RoHS
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に 材質セラミック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1951種類の商品があります)


木下地・薄鋼板下地(t0.8mmまで)どちらも対応の兼用ねじです。 国土交通大臣認定取得(枠組壁工法(2×4)耐力壁認定、木造軸組工法耐力壁認定、木造軸組工法準耐力壁認定(品確法))
用途木・薄鋼下地兼用 頭部径(Φmm)8.2 径(Φmm)3.8
1箱(100本×20巻)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)超硬ピンゲージ
RoHS
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1951種類の商品があります)

重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
ボルト径寸法(Φmm)10×1.5 ねじの呼びM10 タイプ丸型締結タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)