カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「800-045w」の検索結果

関連キーワード
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水栓ドライバー SK11

    水栓ドライバー

    SK11(14件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    水栓回りのメンテナンス作業に最適です。ストレーナー付逆止弁、流量調整栓、止水栓などに使用できます。エラストマー樹脂グリップ採用で、滑りにくく力が掛けやすいです。 8mm角軸のためレンチなどを掛けての使用も可能です。中太ハンドルで力をかけやすく、固く締まったネジにも有効です。
    用途大径すりわり溝ネジの締付け、緩め作業。全長(mm)195種類グリップドライバー材質(グリップ)エラストマー樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Vベルト SB45 W800 BIGM(丸山製作所)

    Vベルト SB45 W800

    BIGM(丸山製作所)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    8日以内出荷
    規格SB45W800部品名称Vベルト SB45 W800図解NoMS755DR6SF-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.8、MSA755DR6S-K(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.8、MSA755DR6S-Y(13) エンジン、ベルトテンション部品_No.22
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥3,190税込¥3,509
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 10.8V コードレスクリーナー HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8V コードレスクリーナー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    軽い使い心地でお部屋きれい 使い心地のいい軽さ 軽量800g パワフルな吸込み 最大45W ハンディクリーナーとしても使用可能 簡単ごみ捨て(特許出願中) 新型ノズルでじゅうたんやカーペットもスムーズ
    付属品電池BSL1215、急速充電器、床用ノズルB、延長管、スキマノズル、電池カバー質量(kg)0.8電圧(V)10.8本体寸法(mm)499×67×89(延長管取付時長さ1030)吸込仕事率(W)ターボ:45/標準:21/エコ:9集塵容量(L)0.28連続使用時間(分)ターボ:7/標準:15/エコ:28※BSL1215使用時使用電池BSL12XXシリーズバッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22商品タイプ本体+バッテリー
  • SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 電源 Gemini 800C Platinum 800W 2U CRPS冗長性80 Plus Platinum電源 SST-GM800C-PF

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    7日以内出荷
    800W+800W 45℃、24時間連続フル出力状態で、優れた動作稼働性能。2U CRPSフォームファクター: 82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D)。80 Plus Platinum認証。アクティブ PFC (フルレンジ)。日本製電解コンデンサ。ホットスワップ対応設計。便利な引き出しハンドル。PMBus 1.2をサポート
    質量(g)3.04 kg出力(W)●+12V コンバイン:780●+3.3V & +5V コンバイン:170寸法82mm (W) x 102mm (H) x 259mm (D) (ブラケット付きケース、ハンドルなし)82mm (W) x 102mm (H) x 245mm (D) (ケース、ブラケットなし)73.5mm (W) x 39mm (H) x 185mm (D) (モジュラーのみ、ブラケットなし)最大出力(W)DC:800動作温度0℃ ~ 45℃保護機能過電流保護過電圧保護過熱保護短絡回路保護入力周波数(Hz)範囲:47~63安全規格登録番号:SST-CS0800FCPT-A適合負荷範囲:出力+3.3V+5V+12V+5VSB-12V最大電流 (A)25A25A65A3.5A0.8A最小電流 (A)1A1A1A0.1A0Aレンジ (%)±5%±5%±5%±5%±10%ライン制御 (%)±1%±1%±1%±1%±1%リップル (mVp-p)50mV50mV120mV50mV120mVノイズレベル61.5 dBA効率89% & <91% 総合効率RoHS指令(10物質対応)対応各種認証80 Plus Platinumコネクタ仕様1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ2 x 8ピン EPS / ATX 12Vコネクタ2 x 8 / 6ピンPCIeコネクタ6 x SATAコネクタ6 x 4ピン周辺用コネクタ1 x 5 ピン PMBus コネクタ入力電圧90 ~ 264V冷却システム40mm DCファン出力密度(W/L)1070MTBF(時間)100000システム対応PFC:アクティブ PFC (全負荷時で PF>0.9)
  • 敷くだけ吸水シート 9L吸収 スマイルキッズ

    敷くだけ吸水シート 9L吸収

    スマイルキッズ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個(5回分)
    3日以内出荷
    水を取りたい箇所に敷くだけで簡単に使えます。オムツに使われている吸水樹脂を使用しているので廃棄も簡単です。凝固剤は1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。消臭処理袋付なので、臭いを逃しません!。いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しに、子供のトイレが見つからない時の保険として。防災士監修品 いざという時に水洗トイレは使えなくなります。自分で対処できるようにトイレの準備をしましょう。凝固剤 約7.5g。汚物袋 650*800mm(約45L)。消臭処理袋 H350*W170mm
    用途敷くだけで水を吸水してくれるシートです。水道管のトラブル、水たまりの水抜き、水槽回りでの水漏れ、台風等での浸水防止など水を取りたいシーンで活躍します。吸水性能は1枚当たり約9Lで5枚セットになっているので合計約45Lの水を吸水できます。仕様不織布、高分子吸水樹脂
  • 平型ジャバラ CFシリーズ ナベル

    平型ジャバラ CFシリーズ

    ナベル
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質(エンドプレート)SUS304厚さ(mm)(エンドプレート)1.5材質(シート)上面:ナイロン織物+ポリウレタンコーティング(黒色)、中間:PETフィルム(透明)、下面:アルミハイパロンクロス(グレー)
  • ケーブル配線トレー デスククランプ式 サンワダイレクト

    ケーブル配線トレー デスククランプ式

    サンワダイレクト
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    3日以内出荷
    スチール製幅800mm/1000mm/1200mm可変式の電源タップやケーブルを収納するトレーです。デスククランプで簡単に挟んで設置可能です。デスク背面に取り付けてキレイにタップやケーブルの配線ができます。天板厚さが5~45mmのデスクにクランプで締め付けて取り付けます。※バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付けられない場合もあります。。サイズ:W800/1000/1200(可変)×D100×H178mm。耐荷重:約5kg。対応天板サイズ:厚さ5~45mm。材質:スチール。付属品:クランプ×2個
    材質スチール質量(kg)約3.35色ブラック寸法(cm)約W80~120×D10×H17.8形態ノックダウン組立式(お客様組立)厚さ(cm)対応天板:0.5~4.5まで総耐荷重(kg)5
  • AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル

    AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

    ナベル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1色(支持板)黒
  • ホワイトプラ板 A4 アーテック[学校教材・教育玩具]

    ホワイトプラ板 A4

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥2,273税込¥2,500
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    白地で文字や絵がくっきり!発色あざやかなホワイトプラ板!。白地で文字や絵がくっきり映える、A4サイズのホワイトプラ板10枚セットです。発色が良く、色鉛筆やクレヨン、油性ペンも使えるためプラ板工作やネームプレート、オリジナルキーホルダーなどの制作におすすめです。カットや加工がしやすく、10枚セットなのでクラスやグループでの授業、手作りグッズの大量作成にも便利なアイテムです。約1/4に縮みます。【別途用意するもの】はさみ(またはカッター)、油性ペン、パンチ(キリ)、お箸、アルミホイルなど【目安時間】トースター600W:縮み始め約45秒、縮み終わり約80秒、800W:縮み始め約35秒、縮み終わり約55秒
  • M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS エスコ

    M3-M12/44個組 タップ・ダイス・ドリルセット Co-HSS

    エスコ
    ¥64,100税込¥70,510
    1組
    翌日出荷
    タップハンドル×2本・ダイスハンドル×5本・ドライバー・ピッチゲージ入り タップは各サイズ(先、中、上)3本入りです。
    仕様●ダイスサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75●タップサイズ:M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各3本)●ドリルサイズ:2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.2mm●材質:CO-HSS(コバルトハイス)●対応被削材:一般、800N/mm2までの非研磨材、非合金、低合金鋼●ケースサイズ:397(W)×200(D)×45(H)mm
  • (K800)TOLEX K-1500 MAZDA(マツダ)

    (K800)TOLEX K-1500

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
  • 災害時の緊急トイレ ダブル抗菌 消臭 スマイルキッズ

    災害時の緊急トイレ ダブル抗菌 消臭

    スマイルキッズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個(50回分)
    3日以内出荷
    凝固剤・消臭処理袋の両方で抗菌性・消臭性の試験を通過しており、尿などの排泄物の臭いを抑えることができます。凝固剤は1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。消臭処理袋付なので、臭いを逃しません!。いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しに、子供のトイレが見つからない時の保険として。防災士監修品 いざという時に水洗トイレは使えなくなります。自分で対処できるようにトイレの準備をしましょう。凝固剤 約7.5g。汚物袋 650*800mm(約45L)。消臭処理袋 H350*W170mm
    用途断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。成分凝固剤/高分子吸水樹脂、汚物袋・消臭処理袋/PE樹脂
  • すぐに固まる災害時の緊急トイレ ダブル抗菌消臭 スマイルキッズ

    すぐに固まる災害時の緊急トイレ ダブル抗菌消臭

    スマイルキッズ
    ¥789~税込¥868~
    1個(5回分)ほか
    3日以内出荷
    断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。凝固剤・処理袋共に第三者機関での厳しい抗菌・消臭試験をクリアしている高機能タイプの緊急トイレです。2重の抗菌・消臭機能で、尿などの排泄物をすばやく固めて密閉し、災害時に悪化しやすい衛生環境や悪臭対策のお役に立ちます。凝固剤・処理袋の両方で抗菌性・消臭性の試験を通過しており、尿などの排泄物の臭いを抑えることができます。凝固剤は1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。防災士監修品。安心の日本製。急速凝固剤 約8g。汚物袋 650*800mm(約45L)。消臭消臭袋 H350*W170mm
    用途断水・停電時などの緊急時に水なしで使える簡易トイレです。成分凝固剤/高分子吸水樹脂、汚物袋・消臭処理袋/PE樹脂
  • タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト) KSK

    タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト)

    KSK
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    5日以内出荷
    冷暖両用のタワー型セラミックファンヒーターで、暖房は3段階(650W/800W/1200W)、冷風は1~8段階の送風に対応。2秒速熱・100°自動首振りで広範囲を快適に。静音設計(約45dB)に加え、1~8時間タイマー、モード記憶、リモコン操作、空気清浄フィルター搭載。過熱保護・転倒OFFの安心設計で一年中使える3台。
    用途冬は速暖暖房として、夏は静かな涼風ファンとして一年中快適に使いたい時に。付属品取扱説明書、リモコン質量(kg)4.2色ホワイト消費電力(W)送風:40、温風:1200機能左右100°首振り、OFFタイマー、空気清浄機能(活性炭フィルター)モード送風モード、温風モードサイズ(mm)幅215×奥行215×高さ800運転音約45dB安全機能転倒時自動停止、過加熱防止機能適用畳数約15畳
  • グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー グリーンウッド

    グラファイトオーブンレンジ 22L フラットテーブル トースト機能 グリル機能 赤外線センサー

    グリーンウッド
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    アラジン独自のコンビ技グラファイトレンジ加熱でワンランク上の仕上がりに。簡易スチーム機能搭載。◇手動メニュー:レンジ/オーブン/グリル。◇自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク。◇センサー:赤外線センサー、温度センサー。◇トースト枚数:1-4枚(裏返し不要)。◇お手入れ:庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート、メニュー/脱臭。◇レンジ出力:1000W・800W・600W・500W・200W・100W。◇オーブン温度調節:30-45度(発酵)、80-250度。◇電源:AC100V(50/60Hz)。◇消費電力:1430W。◇電源コード長:約1.5m。◇庫内容量:22L。◇庫内寸法:幅37.1×奥行32×高さ17.9cm
    用途あたため、解凍、グリル、リベイク、オーブン調理などに。電子レンジ 簡単お手入れ 簡易スチーム 大容量 レシピブック付 一人暮らし 新生活 あたため おしゃれ付属品ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック質量(kg)15.4消費電力(W)1430出力レンジ:1000W・800W・600W・500W・200W・100W電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.8×38.7×33.8温度調節オーブン:30-45度(発酵)、80-250度庫内容量(L)22
  • 吸引ランス完全研磨剤Niro ケルヒャー

    吸引ランス完全研磨剤Niro

    ケルヒャー
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷
    サンドブラスト用の吸引パイプ
    適合機種HD 13/35 Ge、HD 13/35-4 Cage (50Hz)、HD 13/35-4 Cage (60Hz)、HD 9/100-4 Cage Classic 50Hz、HD 9/100-4 Cage Classic 60Hz、HD 9/50 Ge、HD 9/50-4 Cage (50Hz)、HD 9/50-4 Cage (60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)800×55×45
  • カバー(テール) CNT グレー 36040-0080-45W Kawasaki

    カバー(テール) CNT グレー 36040-0080-45W

    Kawasaki
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZG1400CEF
  • WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット 塚本無線

    WTW塚本無線 800万画素 EX-SDI 防犯カメラ1~4台+専用録画機セット

    塚本無線
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    6日以内出荷
    <録画装置>。・高画質EX-SDI伝送方式 800万画素カメラ対応 8chレコーダー。・4Kカメラを最大4台接続、400万画素カメラは最大8台接続可能。・マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。・ライブ映像がカクカクしない。・USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。・録画解像度は最大3840×2160で設定可能。・PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。・HDMI出力に対応(最大3840×2160Pの出力に対応)。・USBマウス付属。・電源アダプター付属。・外形寸法 約260(W)×241(D)×45(H)mm ※突起部含む。<カメラ>。・EX-SDI 高画質800万画素出力モデル。・800万画素 高精細CMOSセンサー搭載。・光学バリフォーカルレンズ 3.6-11mmを搭載し、広角から標準で画角変更が可能(水平視野角42度(T)-113度(W))。・暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能。・暗視距離約25m。・最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時。・電源アダプター付属(DC12V)。・外形寸法 約 90(W)×100(H)×167(H)mm ※取付基台含まず
    用途録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。<対応ケーブル>。WTW-HA3C-10 (10m) 注文コード 43724093。WTW-HA3C-20 (20m) 注文コード 43724109。WTW-HA3C-30 (30m) 注文コード 43724118。WTW-HA3C-50 (50m) 注文コード 43724127。WTW-HA3C-100 (100m) 注文コード 43724136信号形式映像:EX-SDI方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画装置:約260×241×45 ※突起部含む、カメラ:約 90×100×167 ※取付基台含まず解像度録画:800万画素保証期間1年適合ケーブルWTW-HA3C-10(10m)、WTW-HA3C-20(20m)、WTW-HA3C-30(30m)、WTW-HA3C-50(50m)、WTW-HA3C-100(100m)※録画機とカメラはEX-SDI用同軸ケーブルで接続してください(別売)。画素数カメラ:800万画素入出力センサー:無、音声:無LED使用数(個)大型赤外線LED 8フレームレート【録画】各ch:最大30fps動作距離(m)赤外線監視可能距離:25画角水平視野角 約42~113度(調整可変)映像出力録画機:HDMI(最大3840×2160P)
  • ブルモアー OREC(オーレック)

    ブルモアー

    OREC(オーレック)
    ¥1,198,000税込¥1,317,800
    1台
    7日以内出荷
    長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。刈幅800mm ロータリー正転・逆転機能を搭載したブルモアー
    仕様後輪クローラー、立乗りステップ(標準装備)、ロータリー正転・逆転切替、能率(反/時間):【1】0.7、【2】1.6、【3】2.7質量(kg)255種類ハンマーナイフ×46枚ベルト(中間)SB61/W800×1本、(刈取)SB45/W800×1本、(走行)SA46/W800×1本車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:ゴムクローラーハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)、左右:ワンタッチ可変式(左右各2段)刈り幅(mm)800刈込み高さ(mm)ワンタッチ刈高調整、20~85 (無段階)クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション最大出力(kW)7.3走行速度(km/h)前進【1】0.91、【2】1.93、【3】3.30、後進【1】0.91油量(L)E:1、G:6.0馬力(PS)10走行タイプ前進3段 後進1段
  • パワーユニット 三菱電機

    パワーユニット

    三菱電機
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    14日以内出荷
    8Ax2回路用パワーユニット。 白熱灯専用 入力AC100V 適合負荷は白熱電球800W 使用周囲温度0~+45℃
    質量(kg)1.2寸法L(mm)120寸法H(mm)80寸法W(mm)220
  • ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付) ツヨロン(藤井電工)

    ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ベルト(連結リング2個付)

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    12日以内出荷から15日以内出荷
    柱上安全帯用の取替ベルトです。軽量バックルタイプ。胴ベルト型用ランヤードと接続して、墜落制止用器具としてご使用できます。
    用途柱上作業用バックルアルミ製スライドバックル胴ベルト幅(mm)45
  • L6 保管庫用笠木 プラス[家具]

    L6 保管庫用笠木

    プラス[家具]
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    12日以内出荷から25日以内出荷
    保管庫 L6(エルロク)用笠木です。 天井との隙間をきれいに塞ぐだけでなく、転倒防止の性能が向上します。 <L6(エルロク)シリーズについて> 保管庫からキャビネット、ロッカー、ビジネスキッチンにいたるまで、さまざまなオフィス家具を自在に構成いただけます。 幅、奥行、高さのサイズ設定も細かく、機能性・安全性も充実。 行き届いた壁面収納で、より使い勝手のよいオフィスプランをサポートします。 スタンダードなホワイトタイプは、豊富なサイズバリエーションと幅広いアイテムラインアップが魅力。 ユーティリティアイテムなども充実しています。
    材質鋼板、焼付塗装色ホワイト
  • コンベヤスタンド RAF メイキコウ

    コンベヤスタンド RAF

    メイキコウ
    ¥9,898税込¥10,888
    1台
    16日以内出荷から26日以内出荷
    軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
  • コンベヤスタンド RAS メイキコウ

    コンベヤスタンド RAS

    メイキコウ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    16日以内出荷
    ステンレス製ローラコンベヤ専用スタンドです。 ご注文例および構造は、RAF型スタンドと同じです。 スタンドの材質は、SUS304(ヘアーライン仕上げ)です。
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC

    メイキコウ
    ¥5,710~税込¥6,281~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZを採用。(大径側は6901ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:500
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT09R-TC

    メイキコウ
    ¥5,187~税込¥5,706~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZor6001ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 300・400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:900
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC

    メイキコウ
    ¥12,854~税込¥14,139~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZ or 6001ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品内径(mm)カーブ:900
  • ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC メイキコウ

    ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT05J-TC

    メイキコウ
    ¥6,907~税込¥7,598~
    1個
    21日以内出荷から26日以内出荷
    特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6901ZZ)
    用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標内径(mm)カーブ:500