タワーファン・セラミックヒーター046(ホワイト)
冷暖両用のタワー型セラミックファンヒーターで、暖房は3段階(650W/800W/1200W)、冷風は1~8段階の送風に対応。2秒速熱・100°自動首振りで広範囲を快適に。静音設計(約45dB)に加え、1~8時間タイマー、モード記憶、リモコン操作、空気清浄フィルター搭載。過熱保護・転倒OFFの安心設計で一年中使える3台。
- 用途
- 冬は速暖暖房として、夏は静かな涼風ファンとして一年中快適に使いたい時に。
- 付属品
- 取扱説明書、リモコン
- 質量(kg)
- 4.2
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 送風:40、温風:1200
- 機能
- 左右100°首振り、OFFタイマー、空気清浄機能(活性炭フィルター)
- モード
- 送風モード、温風モード
- サイズ(mm)
- 幅215×奥行215×高さ800
- 運転音
- 約45dB
- 安全機能
- 転倒時自動停止、過加熱防止機能
- 適用畳数
- 約15畳
- 内容量
- 1台
注意
※水濡れ、分解しない。商品画像には他カラーを含みます。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ


































