敷くだけ吸水シート 9L吸収

敷くだけ吸水シート 9L吸収 - スマイルキッズ敷くだけ吸水シート 9L吸収 - スマイルキッズ敷くだけ吸水シート 9L吸収 - スマイルキッズ敷くだけ吸水シート 9L吸収 - スマイルキッズ

水を取りたい箇所に敷くだけで簡単に使えます。オムツに使われている吸水樹脂を使用しているので廃棄も簡単です。
凝固剤は1袋(約7.5g)で約400mlの尿をゼリー状に固められます。
消臭処理袋付なので、臭いを逃しません!
いざという時の防災備蓄として、ドライブや旅行で急な催しに、子供のトイレが見つからない時の保険として
防災士監修品 いざという時に水洗トイレは使えなくなります。自分で対処できるようにトイレの準備をしましょう。
凝固剤 約7.5g
汚物袋 650*800mm(約45L)
消臭処理袋 H350*W170mm

用途
敷くだけで水を吸水してくれるシートです。水道管のトラブル、水たまりの水抜き、水槽回りでの水漏れ、台風等での浸水防止など水を取りたいシーンで活躍します。吸水性能は1枚当たり約9Lで5枚セットになっているので合計約45Lの水を吸水できます。
仕様
不織布、高分子吸水樹脂
内容量
1個(5回分)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80155629ABO-42905
¥2,000
¥1,498
¥1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする