ステッカーだから貼り付け簡単!
取付方式ステッカー
材質PPステッカー
寸法(mm)80×150
材料をよく含みながら、軟質の毛のスモールローラーになります。さらにスモールローラー使用後、皮スキでこそぎやすい商品になります。
サイズスモールローラー
毛丈(mm)13(中毛)
タダノクレーンワイヤー タダノ130Fピタゴラス 主巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ105m
長さ(m)105
ワイヤー径(Φmm)11.2
1本
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。
書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。
材質ビニールフィルム
寸法(mm)H30
文字色黒
商業施設・病院・オフィス・住宅などの壁面や建具、ドア枠・扉などを模様替え意匠替えできる装飾フィルムです。3Mのダイノックはデザイン性の高さが特長です。
用途商業施設・病院・オフィス・住宅などの屋内壁面の内装・装飾に。
幅(mm)1220
質量(kg)23
長さ(m)50
グレーPVCプラスチック材. 優れた機械的強度 ほとんどの薬品に対する耐性 組立及び機械加工が容易 使用例: 化学プラント用タンク、電気部品、バルブ、ポンプ 最大使用温度60℃
仕様カラー = グレー長さ = 1m材料 = ポリ塩化ビニールフォーム = ロッドロッド径 = 15mm密度 = 1.47g/cm3引張強度 = 55 MPa動作温度 Max = +60℃硬さ = 130ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
部品名称クランプ
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(0.78MB)
図解NoSSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.23、SSA-α1000ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.20、SSA-α1001ST エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.20、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.23、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.23、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.23
1個
¥309
税込¥340
7日以内出荷
散水栓とジョインターのセット。逆止弁なしタイプ
呼び径(mm)13
適合ホース外径(Φmm)18~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
仕様モデルナンバー = ACSA材質 = 低炭素オーステナイト鋼全体長さ = 110 mmポイントタイプ = 強力耐磁性 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
表地に高品質塩化ビニールと特殊フィルムを配合し、耐油性と抜群の耐寒性を実現
用途遠洋・中近海作業、湾岸作業、養殖業、水産加工業
仕様サスペンダーのみの販売もあり
材質[表地]塩化ビニール(耐寒加工)、[裏地]ポリエステル
機能高周波ウェルダーによる溶着で防水加工
パッケージ袋入り
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体G5201
1個
¥4,298
税込¥4,728
31日以内出荷
広い場所での作業性がアップ
用途床用
毛丈(mm)13
適合塗料中高粘度防水塗料、コンクリート床用溶剤型エポキシ樹脂塗料、木部床用水性塗料
主な用途床用
1個
¥14,018
税込¥15,420
7日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
31日以内出荷
Deco Lotus line RADEN。ハスの花びらの、朝晩の開閉からインスパイアされた「デコ ロータス ライン ラデン」。きらめく螺鈿と金の線、異なる2つの質感が華やかさとモード感を程よいバランスで仕上げています。。品名「蒔絵文房万年筆」について。「文房」とは、読書や執筆をするためのへや、いわゆる「書斎」という意味があります。かつての文人は、文房の用具として文具に格別の愛着が認められ「文房四宝」として筆、墨、硯、紙が特に尊重されるようになりました。 。これに見られる書き文字の嗜み方を今一度見直し、文房の用具として、蒔絵万年筆で思いのままに書いてほしい。じっくりと言葉を吟味し、大切な人に文を届けてほしい。書くという行為をもう一度大切な時間として取り戻していきたい。そんな思いで、「蒔絵文房万年筆」と名付けました。
仕様ペン先仕上げ:金メッキ
材質蓋、胴、大先=PMMA樹脂、蒔絵加工
軸径(Φmm)13
質量(g)21.6
寸法(Φ×mm)18×129(クリップ部含む)
文字サイズ中細
ペン先21金/大型
1本
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ