カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(175)
  • 清掃用品(112)
  • 制御機器(43)
  • 梱包用品(30)
  • 物流用品(28)
  • 科学研究・開発用品(24)
  • 機構部品(22)
  • 電気材料(21)
  • 防災用品(15)
  • 厨房用品(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 卓上消耗品(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • 介護用品(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 日用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電動工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 照明(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業服(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80l 袋」の検索結果

606件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴミ袋80L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋80L HDPEサンキョウプラテック
239税込263
1冊(10枚)
当日出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 幅を800mmにしてコストダウンした袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)800×1000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴミ袋90L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
359税込395
1冊(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(厚手タイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
879税込967
1袋(100枚)
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。材質ポリエチレン(PE)
ポリ袋 10枚入り モノタロウポリ袋 10枚入りモノタロウ(825件のレビュー)
99税込109
1パック(10枚)
当日出荷
ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。
用途ゴミ処理、保管などタイプツルツルタイプ
ダストカート用ゴミ袋 日本サニパックダストカート用ゴミ袋日本サニパック(13件のレビュー)
389税込428
1袋(10枚)
当日出荷
大型タイプのポリ袋です。 焼却しても塩化水素等の有害ガスを発生しないポリエチレン製です。
用途ダストカート用に最適です。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)入数(枚)10
業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ) TRUSCO業務用ポリ袋(透明・厚手タイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
829税込912
1セット(100枚)ほか
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。 厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。 部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理材質ポリエチレン(PE)容量(L)-
ポリ袋 厚手 モノタロウポリ袋 厚手モノタロウ(83件のレビュー)
809税込890
1パック(10枚)
当日出荷
厚さが0.08mmの丈夫なツルツルタイプのポリ袋です。 重量物などの廃棄や保管、梱包に適しています。
用途ごみ処理、保管など材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)タイプツルツルタイプ
ポリエチレン袋 厚さ0.08mm モノタロウポリエチレン袋 厚さ0.08mmモノタロウ(232件のレビュー)
99税込109
1袋(50枚)
当日出荷
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
業務用ポリ袋 TRUSCO業務用ポリ袋TRUSCO(22件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
厚み0.1mmの厚地タイプです。
材質ポリエチレン(PE)入数(枚)10
重量物パック(厚地ポリ袋) 三友重量物パック(厚地ポリ袋)三友(14件のレビュー)
409税込450
1枚ほか
当日出荷
重い物でも平気、超特厚地のポリ袋
用途一般家庭、園芸など材質ポリエチレン
特大ポリ袋 W 三友特大ポリ袋 W三友(17件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷
1m30×1m80cmの特大サイズ! 自転車のカバーやフトンや家具の保護。 非常時のシート等にもご使用いただけます。
用途園芸・レジャーのシートやカバー容量(L)150材質ポリエチレン入数(枚)1寸法(横×縦)(mm)1300×1800
ダイヤテックス自立式万能袋 ダイヤテックスダイヤテックス自立式万能袋ダイヤテックス(39件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
FRP芯有で半永久的に自立します。 両面ラミネート加工で水洗いが可能です。 コンパクトに折りたためて持ち運びに便利です。 吊りベルトが底部まで回しこんであり、抜群の強度があります。
材質(本体)ポリエチレン(ベルト)ポリプロピレンモスグリーン厚さ(cm)(収納時)80RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)カラータイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(1000本)
当日出荷から4日以内出荷
カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
ダンボールゴミ箱 モノタロウダンボールゴミ箱モノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2枚)
当日出荷
軽くて持ち運びに便利なダンボール製 四隅に波型スリット入りでゴミ袋が引っ掛けやすい 脚付きで接地面が凸凹した場所でも使いやすい 使用後は資源ゴミとしてリサイクルが可能
用途イベント・アウトドア・災害時など使い捨てが出来る簡易ゴミ箱として材質ダンボール形状角型厚さ(mm)5クラフト入数1セット(2枚組)フタの種類フタなし商品タイプ本体
MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(1000本)
当日出荷
材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
材質66ナイロン種類耐候グレード
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器(4件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)ピッチ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
自立式クロス袋 林商事自立式クロス袋林商事(29件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
FRP芯(強化プラスチック)採用で自立可能。 底面の吊りベルトで反転ラクラク。 ラミネート加工で水洗いOK。 頑丈な二重底。 使用後は折り畳んでコンパクトに収納。
用途増改築の資材や廃材に。抜草や落葉拾いに。野菜や果物などの収穫に。イベントやレジャーに。材質ポリプロピレン、FRP商品タイプ本体
MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(ポリプロピレン)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1袋(1000本)
当日出荷
ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
トラッシュペール90型本体R Richell(リッチェル)トラッシュペール90型本体RRichell(リッチェル)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
別売のフタと組み合わせることで、フタの投入口カラーによるゴミの分別回収ができます。 500mlPETボトルで約80本、350ml缶で約130缶入ります。 市販の90Lポリ袋が使用できます。
トラスコ品番353-8605形状角型質量(kg)2.8質量(g)製品重量2,600g、外装重量11,000g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×458×650外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×970耐熱温度(℃)120
六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじスペーサーBSU(SUS303)廣杉計器(20件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から12日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)廣杉計器(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
業務用MEGA MAX 70L ジャパックス業務用MEGA MAX 70Lジャパックス
109税込120
1ケース(10枚)
当日出荷
70Lのごみ箱に適した横800mmx縦900mm、厚み0.012mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。高密度ポリエチレンを主に使用しており、シャカシャカ(カサカサ)した材質です。縦の引っ張り強度に優れ、厚みを薄くしても強度のあるゴミ袋(ポリ袋)です。柔軟性に優れた原料をブレンドし、底部シール強度がアップ。伸びやすく、結びやすいゴミ袋(ポリ袋)です。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質HD+META厚さ(mm)0.012半透明縦(mm)900横(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付カラー分別ペール70L アスベルハンドル付カラー分別ペール70Lアスベル(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
片手でゴミ捨てができる便利な大型ハンドル、操作しやすいフロントロック付。
容量(L)70材質本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:PP形状角型幅(mm)485高さ(mm)668奥行(mm)396分別数1
インシュロックZタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックZタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3件のレビュー)
8,898税込9,788
1袋(100本)
当日出荷
ヘッドを多角形にすることで、ヘッドにかかる応力(内圧) を分散させ、衝撃や振動に強く、さらにループ強度も向上しています。 プラスチック一体成形品でありながら、優れた耐振動性と耐衝撃性、機械的強度を持ち合わせた「Zタイ」が登場しました。 ループ引張強度が高く、強固に結束できるだけでなく、ストラップをヘッドに入れる際の挿入抵抗が低く、作業性にも優れています。 メーカーで行った振動試験、落下衝撃試験においても、ステンレス爪ロック式や、一般的なヘッド構造の結束バンドを大きく上回る強度を持つことが確認されました。モーター周り、工作機械、製造機械や鉄道車両、自動車、船舶など、振動が多く発生する場所での結束に最適です。
用途高温・屋内外環境下仕様耐熱・耐候グレード材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性難燃
インパクトソケット用ピン(10本入) TONE(トネ/旧:前田金属工業)インパクトソケット用ピン(10本入)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
639税込703
1袋(10本)
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
緩衝材 ペーパークッション シモジマ緩衝材 ペーパークッションシモジマ(1件のレビュー)
749税込824
1袋(100枚)
当日出荷
筒状クラフト紙を使用した緩衝材です。クラフト紙を使用しており環境にやさしく省資源、廃棄も容易です。 あらかじめ切れ目が入っておりますので、横に広げて対象物に被せるだけです。 網目から中のラベルなどを視認できるため、対象品の確認・製品誤出荷の防止などに役立ちます。 使用前の製品は厚さ約0.3mmと非常に薄く、置き場の省スペース化が図れます。
材質クラフト紙
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)廣杉計器(3件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
TuflongAG 農業機械用バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)TuflongAG 農業機械用バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。
用途農業機械、建設機械
MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)MSタイ(耐熱・耐候グレード)ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(1000本)
当日出荷
紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
SPハンドル付ダストボックスW アスベルSPハンドル付ダストボックスWアスベル(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
奥行きを抑えたワイドなフォルム、ハンドル付ダストボックス
形状角型質量(kg)2.735幅(cm)47.7長さ(cm)40高さ(cm)64.3
トンボ ニューセレクトペール 本体 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]トンボ ニューセレクトペール 本体TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
止め具が持ち手以外のどこにでも止められます。
材質ポリプロピレンブルー
戸別収集用 噂のカラスよけ 日本マタイ戸別収集用 噂のカラスよけ日本マタイ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ご家庭向け戸別収集用サイズのカラスよけカバーネットです。スッポリ被せるだけの簡単仕様です。裾部分はおもりロープなので風にも安心です。収納容量目安70Lと140Lの2サイズがあります。円錐形の被せネット(上部巾着絞りタイプ)で名札付です。
用途戸別住宅や事務所・倉庫前のゴミカバーに。カラスの被害からゴミ袋を守る飛散防止ネットに。仕様裾部分周囲おもりロープ入
インシュロックタイ ABシリーズ 黒 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)インシュロックタイ ABシリーズ 黒ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(152件のレビュー)
259税込285
1袋(100本)ほか
当日出荷
屋外や屋内の紫外線が当たる場所でご使用になれます。標準タイプ同様、横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実な結束が可能です。
材質66ナイロン種類耐候使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
エアダスタ&バキュームガン AIRREX(アネスト岩田)エアダスタ&バキュームガンAIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなりますこれ1式で切り粉やゴミの吹き飛ばしと吸引清掃を行えます。吸引ダスト袋付きです。圧縮空気で負圧を発生し吸引しますので吸引ブロアは不要です。
用途切り粉やゴミの吹き飛ばし、及び吸引清掃。付属品本体、各種ノズルセット、集じん袋、プラグR1/4(PT1/4)材質(本体)樹脂製最高使用圧力(MPa)0.6本体質量(g)550空気消費量(L/min)80コンプレッサー(推奨)1/2馬力以上
スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差h7)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1袋(20個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
エコペール角型 TRUSCOエコペール角型TRUSCO(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
循環型社会に対応する再生樹脂を使用しています。 確実にフタをロックできるダウンロックストッパー付で、万一倒れても中身がこぼれ出ません。 回収時に便利なポリ袋止め付です。
形状角型耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20環境対応省エネ・脱炭素
シュレッダー専用ゴミ袋20枚入 Asmix(アスカ)シュレッダー専用ゴミ袋20枚入Asmix(アスカ)
1,598税込1,758
1袋(20枚)
当日出荷
シュレッダー専用"ゴミ袋袋には"空気抜き加工"をしており、複数の小さな穴が空いています。袋が膨らみにくく、ぎゅっと袋を押して空気を抜けば、さらにコンパクトに口を閉じる際の細断屑の噴き出しを防ぎます帯電抑制加工で、静電気を抑えます。手や服に静電気で細断屑がまといつくことが少なくなり、片付けがラクに!中身が見やすい透明色。柔らかくて切れにくい、低密度ポリエチレンの素材です。
用途シュレッダー ゴミ袋材質低密度ポリエチレン枚数20枚
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
レベル調整用ライナープレート TOZEN(トーゼン)レベル調整用ライナープレートTOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
...