70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OEMリプレイスメント。 エンジンをO/Hする際に不可欠なオイルシールを1台分まとめたオールインワンセット。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


関連資料こちらで図面をご確認ください。 (0.09MB)
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)用部材。ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。
用途ワンタッチスライドパネル、伸縮パネルのスライド部分を固定する金物。 材質高耐食溶融めっき鋼板 厚さ(mm)型枠:45、50 関連資料(0.13MB)
1セット(10本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。
用途間崩れ等で平パネルではピッタリ組めない場合の寸法調整型枠。(調整幅~150mm)スライドパネル、ワンタッチスライドパネルが入らない狭い箇所に使用します。従来品の当板(板厚1.6mm)より薄く躯体の段差が付きにくくなります。 材質亜鉛鋼板 長さ(mm)285 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.13MB) (0.75MB) (1.15MB)
1組(4枚)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)




高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
用途一般油圧配管用 ホース内径(Φmm)19 ホース外径(Φmm)29.6 最小曲げ半径(mm)170 補強層4S
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)









1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


暮らしに寄り添う、コンパクトデザインの壁付けポスト。 4人家族の毎日にちょうどいいコンパクトなサイズと、包み込むように閉まる扉が暮らしにやさしく寄り添います。 上から投入、取り出しは正面から。 取出扉の開口部にダンパーがついており、一定の場所からゆっくりと自動的に閉まります。(ソフティクローズ機能) 投函蓋の開口部のダンパーによって手を挟まないようにゆっくりと閉まります。 投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。(セーフティクローズ機能) 数字を設定して施錠・解錠できるダイヤル錠です。 ツマミ部分を90°回せば、取出扉を仮固定できます。 透明アクリルの側面窓により、郵便物の有無が確認できます。 雨により本体上部に水がたまる場合があります。 ポストスタンドS(別売)を使用することで、スタンドポストとして使用可能です。
質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)337×124×420 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 投入口サイズ(mm)W250×D40
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)














1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)