20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電装ハウジング端子
エコ商品
用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~1.25sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OBDⅡオスコネクター専用端子
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 適合電線0.75~1.25sq 材質黄銅スズメッキ 許容電流(A)10~15 使用可能電力DC12V140以下DC24V280W以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷

住友電装防水ハウジング
エコ商品
用途防水性が必要な接続に 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

OBDⅡ規格オスコネクター、OBDⅡタイプ診断用車両コネクターに接続可能です
用途OBDⅡからの情報の取り出しに タイプオス 材質PA66 赤茶 寸法H(mm)24.4 寸法D(mm)33 寸法W(mm)49.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

車外での配線の脱着に2本の配線コードを簡単脱着「パッキンゴム」・「ロックパーツ」が水を防ぐ。
極数2 適合(コードサイズ)0.2sq専用 使用可能温度範囲-10~80℃ 使用可能電力DC12V30W以下/DC24V60W以下 防水保護等級IPX6相当
1セット
599 税込659
当日出荷

平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下 材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅 適合電線0.5~1.25sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。 防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。 種別HM防水 端子の種類090型 適合電線(mm2)0.5~0.75 使用可能電力12A
1セット
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別ハウジング 材質樹脂部:ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179、CSAファイルNo.:LR19980 難燃性94V-2
1パック(10個)
189 税込208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハウジング対応の専用端子 材質黄銅スズメッキ 適合電線0.3~0.85sq RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OBDⅡコネクターのハーネス側に接続可能なカバーです。握りやすくなるのでコネクターの脱着が容易になります。
用途OBDⅡからの情報の取り出しに 寸法H(mm)19.4 寸法D(mm)40 寸法W(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

1パック(3個)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防水性が必要な接続時に
材質PBT タイプメス 入数(個)5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

スーパーシールコネクター専用端子
用途ワンタッチの電線の接続 材質黄銅スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途防水性が必要な接続に 付属品リテーナ付 材質PBT RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正コネクタとして採用されているタイコ社製の1.5スーパーシールコネクタシリーズです。コネクタを使用することで端子の脱着が簡単にでき、防水仕様ですのでエンジンルーム等での使用が可能です
用途ワンタッチの電線の接続 適合電線0.35~2.5sq 材質PA66 使用可能電力DC12V300W以下DC24V600W以下
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車用(4輪、2輪)の低圧回路配線に使用します。 AVSは絶縁体をAVより薄くしたタイプでワイヤーハーネス軽量化・細径化に適しています。 バンドマーク入り JASO D611 準拠
用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護 長さ(m)100
1巻ほか
5,988 税込6,587
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

5.8mmピッチの防水コネクタで大電流(10A max.)に対応でき、広い電線サイズに適応可能です。種類は中継用、ポッティング基板用の2種類があり、後者は対基板逆挿入防止用ボス付きです。
用途風呂、トイレ、給湯器、洗濯機、浄水器、屋外モーター用、冷凍ショーケースなど タイプ中継・基板用 ピッチ(mm)5.8 使用温度範囲(℃)-40~105 定格電圧(V)300 耐電圧AC1700 r.m.s 定格電流(A)(最大)10 保護等級IP67 材質(ハウジング)PBT(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000min./DC500V 接触抵抗(mΩ)(最大)10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合基板寸法(mm)(厚さ)1.6
1パック(10個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)