カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「814-023」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.グーリング
3,500税込3,850
1本
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
リブチューブ 岩田製作所リブチューブ岩田製作所
38,980税込42,878
1本(23m)
翌々日出荷
RS Pro ロックポスト f用途 スライドロック RS PRORS Pro ロックポスト f用途 スライドロックRS PRO
359税込395
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ロックポスト併用 = スライドロック亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro f用途 D-subコネクタ RS PRORS Pro f用途 D-subコネクタRS PRO
429税込472
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様併用 = D-subコネクタ亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ブリストル瓶 マルエム[理化学・容器]ブリストル瓶マルエム[理化学・容器]
5,798税込6,378
1ケース(24本)
翌々日出荷から24日以内出荷
メインスイッチ&ロックセット PMCメインスイッチ&ロックセットPMC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
イグニッションスイッチとシート&ハンドルロックのオールインワンセット。もちろん3ヶ所統一キーナンバーでのデリバリー。
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
7,398税込8,138
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(251件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
METER ASSY,VOLT ホンダMETER ASSY,VOLTホンダ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
白豚毛 筋違刷毛(673) 好川産業白豚毛 筋違刷毛(673)好川産業
209税込230
1本
翌々日出荷
形状筋違種類刷毛毛材豚毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応