カテゴリ
- 自動車純正部品(23)
- 切削工具(18)
- バイク純正部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(10)
- バイク部品(6)
- メカニカル部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 作業服(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(16)
- ニッサン(16)
- CKD(11)
- onsemi(7)
- スズキ(5)
- MAZDA(マツダ)(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- ミツビシ(3)
- コノエ(2)
- ホンダ(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- Canon(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- StarTech.com(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ネグロス電工(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「817c」の検索結果

onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C
onsemi¥31,980税込¥35,1781袋(2000個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 400%。標準降下時間 = 18μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD
onsemi¥1,998税込¥2,1981袋(50個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 4μs。絶縁電圧 = 5000 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = FOD。特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD
onsemi¥1,998税込¥2,1981箱(50個)7日以内出荷仕様論理出力あり、オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:ACチャンネル数1機能(特殊機能)AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間4μs標準降下時間3μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4最大電流変換率(%)600絶縁電圧(V)5000 ac
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C300W
onsemi¥1,098税込¥1,2081箱(25個)7日以内出荷仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間18μs標準降下時間18μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4最大入力電流(mA)50最大電流変換率(%)400絶縁電圧(Vrms)5000
A4カラーインクジェット複合機 PIXUS XK130
Canon¥41,980税込¥46,1781台翌日出荷インクジェットプリンター仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:ハイブリッド●インク色数・ノズル数:5色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり●ダイレクト印刷機能:対応●ドライバー対応ソフト:セットアップCD-ROM付属●ノズル(黒・カラー):顔料BK/C/M×各1024ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、計4096ノズル●メモリカードスロット:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード 【要アダプター】miniSDカード/miniSDHCカード/microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード●両面印刷機能:対応●印刷時消費電力:約27W(コピー時/USB接続時)●印字速度(カラー):10ppm●印字速度(モノクロ):15ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):142×372×345●添付ソフト:セットアップCD-ROM付属●稼動音:約45.0dB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ/ACコード●電波法:適合電源AC100~240V、50/60Hz本体質量(kg)6.6インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB解像度4800dpi×1200dpi給紙容量後トレイ100/カセット100印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0(USB接続時)
ドリルスリーブ
エスコ¥10,400税込¥11,4401本翌々日出荷焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップしてボール盤に取り付けます。用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ仕様ドリル側×ボール盤側:MT1×MT4材質SCM415全長(mm)124
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から5日以内出荷クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!タイプ泡
JT6xMT2 ドリルチャックアーバー
エスコ¥2,420税込¥2,6621本翌日出荷用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2材質SCM415全長(mm)108![MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64623047-210506-02.jpg)
MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌日出荷用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2材質SCM415全長(mm)196
JT6xMT3 ドリルチャックアーバー
エスコ¥3,630税込¥3,9931本翌日出荷用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3材質SCM415全長(mm)127
JT6xMT4 ドリルチャックアーバー
エスコ¥4,750税込¥5,2251本翌日出荷用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT4材質SCM415全長(mm)152
ドリルチャックアーバー
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1本翌々日出荷焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用材質SCM415
ドリルソケット
エスコ¥10,000税込¥11,0001本翌々日出荷焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます。高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です。用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT2×MT3材質SCM415全長(mm)195
純正インクタンク Canon PFI-1300
Canon¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷適合PRO-2000/4000/4000S/6000S種別純正品容量(mL)330エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 009
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から7日以内出荷サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5































![MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64623047-210506-02.jpg)