カテゴリ

  • 自動車純正部品(23)
  • 切削工具(18)
  • バイク純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 制御機器(10)
  • バイク部品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「817c」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SDonsemi
1,898税込2,088
1袋(50個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = AC。標準上昇時間 = 4μs。絶縁電圧 = 5000 V ac。論理出力 = あり。最大電流変換率 = 600%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = FOD。特殊機能 = AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C3SDonsemi
1,898税込2,088
1箱(50個)
5日以内出荷
仕様論理出力あり、オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:ACチャンネル数1機能(特殊機能)AC入力応答、鉛フリーIRリフローはんだ付けに使用可能、高い動作温度ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間4μs標準降下時間3μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4最大電流変換率(%)600絶縁電圧(V)5000 ac
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C300W onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C300Wonsemi
1,198税込1,318
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール実装標準上昇時間18μs標準降下時間18μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4最大入力電流(mA)50最大電流変換率(%)400絶縁電圧(Vrms)5000
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817C onsemionsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817Consemi
27,980税込30,778
1袋(2000個)
7日以内出荷
実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最大電流変換率 = 400%。標準降下時間 = 18μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
強力アルミチェーン 水本機械製作所強力アルミチェーン水本機械製作所(2件のレビュー)
36,980税込40,678特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm) NAC(長堀工業)ヘキサゴンレンチソケット (差込角25.4mm)NAC(長堀工業)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
インパクトソケット
差込角(mm)25.4全長(mm)75
汎用ニードルケージ KT・KTW IKO(日本トムソン)汎用ニードルケージ KT・KTWIKO(日本トムソン)(22件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
荷重方向スラスト軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
キャップ 13508-17C00 スズキキャップ 13508-17C00スズキ(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
7,340税込8,074
1本
翌日出荷
焼入研磨品。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ材質SCM415
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)112サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT2×MT3
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
3,690税込4,059
1本
翌日出荷から4日以内出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,280税込2,508
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)92サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT2
A4カラーインクジェット複合機 PIXUS XK130 CanonA4カラーインクジェット複合機 PIXUS XK130Canon
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
インクジェットプリンター
仕様●CD/DVD印字機能:対応●VCCI:対応●その他同梱品:セットアップ用インクタンク(XKI-N21C/N21M/N21Y/N21BK/N20PGBK)、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイ●ふちなし印刷機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立インクタンク●インクタイプ:ハイブリッド●インク色数・ノズル数:5色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり●ダイレクト印刷機能:対応●ドライバー対応ソフト:セットアップCD-ROM付属●ノズル(黒・カラー):顔料BK/C/M×各1024ノズル、Y/染料BK×各512ノズル、計4096ノズル●メモリカードスロット:SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード 【要アダプター】miniSDカード/miniSDHCカード/microSDカード/microSDHCカード/microSDXCカード●両面印刷機能:対応●印刷時消費電力:約27W(コピー時/USB接続時)●印字速度(カラー):10ppm●印字速度(モノクロ):15ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):142×372×345●添付ソフト:セットアップCD-ROM付属●稼動音:約45.0dB●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ/ACコード●電波法:適合電源AC100~240V、50/60Hz本体質量(kg)6.6インターフェースIEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac、Hi-Speed USB解像度4800dpi×1200dpi給紙容量後トレイ100/カセット100印刷方式インクジェット給紙方式後トレイ/カセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.0(USB接続時)
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップしてボール盤に取り付けます。
用途機械工作用、ドリル軸用スリーブ仕様ドリル側×ボール盤側:MT1×MT4材質SCM415全長(mm)124
ドリルスリーブ エスコドリルスリーブエスコ
2,940税込3,234
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)99サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT1×MT3
デコパーツ 日本紐釦貿易デコパーツ日本紐釦貿易
309税込340
1袋(10個)
4日以内出荷
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
6,020税込6,622
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
21,400税込23,540
1本
翌日出荷
機械工作用。焼入品。
材質HSS-G全長(mm)300サイズ【ドリル側×ボール盤側】MT5×MT4
ワンタッチランス フルテックワンタッチランスフルテック
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
ドリルチャックアーバー エスコドリルチャックアーバーエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
焼入研磨品。特殊鋼に高周波焼入れ。高周波焼入が必要部分には適切に施してありますので耐久性は抜群です。
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用材質SCM415
リア フェンダーレスkit ハリケーンリア フェンダーレスkitハリケーン
9,198税込10,118
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ON Semiconductor フォトカプラ ON SEMICONDUCTORON Semiconductor フォトカプラON SEMICONDUCTOR
1,098税込1,208
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
リング スナップ (1N08) MAZDA(マツダ)リング スナップ (1N08)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
焼入研磨品。ドリルのシャンクをステップアップ&ダウンしてボール盤に取り付けます。高周波焼入が必要部分に施してありますので耐久力は抜群です。
用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT2×MT3材質SCM415全長(mm)195
ドリルソケット エスコドリルソケットエスコ
4,210税込4,631
1本
翌日出荷
焼入品。
用途機械工作用材質HSS-G
JT6xMT2 ドリルチャックアーバー エスコJT6xMT2 ドリルチャックアーバーエスコ
2,420税込2,662
1本
翌日出荷
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT2材質SCM415全長(mm)108
MT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケット エスコMT3xMT2 [研磨仕上]ドリルソケットエスコ
11,400税込12,540
1本
翌日出荷
用途機械工作用、ドリル等のモールステーパ軸を変更等に使用仕様ドリル側×ボール盤側:MT3×MT2材質SCM415全長(mm)196
JT6xMT3 ドリルチャックアーバー エスコJT6xMT3 ドリルチャックアーバーエスコ
3,630税込3,993
1本
翌日出荷
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT3材質SCM415全長(mm)127
JT6xMT4 ドリルチャックアーバー エスコJT6xMT4 ドリルチャックアーバーエスコ
4,750税込5,225
1本
翌日出荷
用途機械工作用、ドリルチャックをボール盤に取り付ける時に使用仕様ドリルチャック側×ボール盤側:JT6×MT4材質SCM415全長(mm)152
15cmロングスイングアームゲイルホイールキットフローティングキャリレス SHIFTUP(シフトアップ)15cmロングスイングアームゲイルホイールキットフローティングキャリレスSHIFTUP(シフトアップ)
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付き MAD MAX(マッドマックス)クリスタルシフトノブ 泡 200mm 変換アダプター付きMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から5日以内出荷
クリスタルシフトノブ 泡 200mm 12×1.25変換アダプター付き。シフトノブ全長:約200mm。8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属。口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
タイプ
純正インクタンク Canon PFI-1300 Canon純正インクタンク Canon PFI-1300Canon
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
適合機種メーカーCanon種別純正品適合PRO-2000/4000/4000S/6000S容量(mL)330エコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 009
キャップ,スタ-タ 13418-17C01 スズキキャップ,スタ-タ 13418-17C01スズキ
219税込241
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:13418-17C01
(62318)クリップ ニッサン(62318)クリップニッサン
389税込428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CS onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSonsemi
1,098税込1,208
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 18μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000 Vrms。最大電流変換率 = 400%。標準降下時間 = 18μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリングスーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ日本ミニチュアカップリング
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)2.5サイズMCZ-35種類オルダムタイプねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSDonsemi
1,198税込1,318
1箱(25個)
5日以内出荷
仕様オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductorタイプ入力電流:DCチャンネル数1ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装標準上昇時間4μs標準降下時間3μs出力デバイスフォトトランジスタ最大順方向電圧(V)1.4最大入力電流(mA)50最大電流変換率(%)400絶縁電圧(V)5000 ac
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSD onsemionsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, FOD817CSDonsemi
1,198税込1,318
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.4V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 4。パッケージタイプ = DIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 4μs。最大入力電流 = 50 mA。絶縁電圧 = 5000 V ac。最大電流変換率 = 400%。標準降下時間 = 3μs。シリーズ = FOD。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応