13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本サン石油スノコ MARVIC GEAR 85W140
エコ商品
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。大きな負荷がかかるギヤーやベアリング等の保護性能に優れ、高粘度と高い極圧性能により、過酷な環境下でも確実にミッション/デフを保護します。
容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 SAE85W-140 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(20L)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質パネル:アルミ板 t1.5/サイド金具:鋼板 t2/取付ビス:鉄/ゴム足:合成ゴム、(上下カバー)アルミ押出材 A6063S-T5 (表面処理)サイド金具:三価クロメート/取付ビス:三価クロメート/ゴム足:ブラック、(表面処理)(パネル)表面:メタリックシルバー塗装、裏面:導通処理、(表面処理)(上下カバー)メタリックシルバー / 塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

消費電力(W)24 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 光源寿命40000時間 光束(Lm)2600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
1組(2個)
25,980 税込28,578
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・出力電圧13.8V固定、連続最大4.3Aの出力電流、出力端子は陸軍端子1系統のみとシンプル、簡易無線や特小無線の基地局用電源に最適です。・PSEに適合、業務用途からホビーまで幅広くお使いいただけます。・サイズは幅85 × 高さ35 × 奥行140mm、質量は約 0.5kgと、もはやACアダプターに近いコンパクトさです。
付属品ACケーブル/説明書/保証書 質量(kg)約0.5 出力電圧(V)DC13.8固定 入力電圧(V)AC90~130 50/60Hz 出力電流(A)連続4.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×35×140(突起物含まず) 出力変動率(%)2以下 保護回路フの字自動電流制限式(6A以上) 安全規格PSE取得済 RoHS指令(10物質対応)対応 リップル100mV 以下
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

大菱計器製作所X形Vブロック
エコ商品
4面にそれぞれV溝が設けてあります。 V溝幅はそれぞれ寸法を変えて設けてあります。 2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
23日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大菱計器製作所金具付Vブロック
エコ商品
2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。 ワークを固定するためクランプが付いています。(1ヶ) 丸物の測定や機械加工用にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86,980 税込95,678
23日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。丸物やその他の検査及び補助ブロック(正直台)として大変便利です。V溝は90度です。
型式B形
1組(2個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消費電力(W)32 材質鋼板/白塗装、プラスチック/白、アクリル/乳白マット 質量(kg)1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.5 光源寿命40000時間 光束(Lm)3600 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否 LED交換不可
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

仕様●最大定格電流: 65A●最大定格電圧: 520/300 V ac●実装タイプ: シャーシーマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 3●ステージ数: Single Stage●動作周波数: 60Hz●長さ: 140mm●奥行き: 85mm●高さ: 80mm●寸法: 140×85×80mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 13.5W●FN3270シリーズ. Schaffner FN 3270シリーズ3相フィルタは非常にコンパクトな軽量設計であるため、設備及びキャビネット内の取り付けスペースが必要最小限で済みます。 すばやく簡単に設置でき、自動工具又は手動工具による取り付け時のアクセスも容易です。 一般的な用途は、可変速電動機駆動システム、産業用モータドライブ、周波数インバータ、サーボモータなどがあります。. 小型設計 取り付けが容易 比類のない安全性を発揮するプラスチック製の保護カバーをオプションで用意 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ85 広角 3000K 白
エコ商品
【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
仕様●器具光束:980lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光
1セット
5,698 税込6,268
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダウンライト 100形 Φ85 広角 3000K 白
エコ商品
【本体】NDN28103WK+【電源ユニット】NNK10001NLJ9の組合せ
仕様●器具光束:980lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:140lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ85、ビーム角50度・広角タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●埋込型●広角タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約1%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能●入力電流(100V時):0.074A●入力電流(200V時):0.038A●入力電流(242V時):0.034A●注)調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは115mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ85mm●埋込高:98mm●質量:0.6kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否調光
1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷