カテゴリ
- オフィス家具(207)
- 切削工具(38)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 農業機械(14)
- バイク部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 自動車補修部品(11)
- 保管用品(10)
- 安全保護具(10)
- 測定用品(9)
- 作業工具(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 店舗什器・備品(5)
- 溶接用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- カー用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 電気材料(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(207)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- TRUSCO(12)
- PISCO(ピスコ)(12)
- JEFCOM(ジェフコム)(12)
- SWAGE-LINE(9)
- グーリング(8)
- サンドビック(8)
- ホンダ(8)
- ASUS(エイスース)(8)
- ホーザン(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(7)
- コンサス(6)
- OSRAM Opto Semiconductors(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- 三菱マテリアル(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- DNライティング(4)
- マパール(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「860-02」の検索結果

SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
バルブ開閉表示板取付金具 吊り下げロープ
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1組(5本)ほか当日出荷バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。用途バルブ表示板の取り付けに。材質ステンレス品名吊り下げロープ取付方式札
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SUS316締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥569~税込¥626~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メスストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー
ニーズ¥1,098~税込¥1,208~1枚7日以内出荷すっぽりかぶせるだけ♪アルミの力で平均マイナス24℃の遮熱効果♪「エアコン室外機用 アルミ遮熱メッシュカバー」は、上からすっぽり被せて、スリット部分に配管を通し、下側でキュッと結ぶだけ!アルミ部分の裏側には、万が一に備えて、外れ防止のために両面テープを取り付けていますので、室外機天面にしっかりと貼り付けて頂くことが出来ます!これだけで室外機の温度を約-24℃も遮熱でき、冷房効率がアップ。節電にも期待できます。メッシュカバーは室外機を覆いますが、通気口の風はしっかり通りますので性能に影響はありません。さらにお子様の指はさみや虫の侵入を防ぐ安全対策にもなります。材質本体:PET(本体にはアルミニウムを使用しています)、メッシュ・パイピング:ポリエステル100%対応洗濯:不可(汚れた場合はタオルなどで拭いてください)
ポリカーボネートスプレー
TAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)¥659税込¥7251本(100mL)当日出荷から37日以内出荷RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
24V耐振型警光灯白熱電球
KOITO(小糸製作所)(6件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷適合散光式警光灯(24V耐振型警光灯)定格電力(W)60定格電圧(V)24口金BA15sガラス球形式RP-35電球白熱電球
86002 ワンタックカーゴ
自重堂¥3,790~税込¥4,169~1本翌々日出荷から4日以内出荷通気性の高い素材とメッシュを使った、ムレや不快感を軽減できるユニフォームシリーズ! リサイクル素材を55%使用し、エコマークおよびグリーン購入法判断基準に対応しているため、CSR活動のアピールも出来る!種別ワンタックカーゴエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)機能清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾生地エコ交織ポプリンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達エコマーク認定番号19 103 049
ブラス製締付継手 ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,990~税込¥2,189~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状ストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側メスカプラ)
アサダ¥4,598税込¥5,0581個当日出荷アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。トラスコ品番198-0576適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-39
ブラス製締付継手 エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥4,390~税込¥4,829~1袋(10個)当日出荷から10日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状エルボタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
アルミ製 矢印板
ユニット¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷道路工事等で使用するアルミ製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。用途道路工事を行う際の設置に最適です。材質本体:アルミ、ゴム本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400取付け方法据置型表示内容蛍光黄/矢印(赤)
巻きタオル ラップタオル LLサイズ 100cm カラー
林¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から5日以内出荷脱着しやすいスナップボタン付きのタオル。用途プールやお風呂上がりなど多用途質量(g)342長さ(cm)100×120混率(%)綿100
SUS316締付継手 ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ブランチティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
SUS316締付継手 ティー
PISCO(ピスコ)¥449~税込¥494~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続形状ティータイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
SUS316締付継手 メス隔壁ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状メス隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
電熱インナーベスト
CUC(中国産業)¥6,398税込¥7,0381着4日以内出荷から5日以内出荷秋から冬は単体でも寒さ対策可能。真冬は上にアウターを着れば優れた保温性を発揮。サイズ選びはピッタリ目を選ぶことで、暖まった空気が逃げにくく保温性が高まる。 見た目は薄い印象だが、中わた入りに加え裏に微起毛を施したストレッチ素材を使い、そのままでも暖かく保温性が高い。使い勝手に優れるアイテム。 左ポケットの内側に3段階スイッチを配置し、ポケットに手を入れたまま温度調整可能。低温やけど防止機能の3時間タイマー(連続3時間使用で自動OFF機能搭載)付き。上下セットで着こなすこともできる。用途ワークウェア(電熱ウェア)種別ベスト色N・ブラック混率(%)表地:ナイロン82/ポリウレタン18、裏地:ポリエステル100、切替:ポリエステル100、中わた:ポリエステル100機能防寒、保温、発熱
SUS316締付継手 隔壁ストレート
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から17日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状隔壁ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
ボックスヘッダー(直線型)
3M(スリーエム)¥119~税込¥131~1個当日出荷から10日以内出荷仕様はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと適合コネクタ/ソケットコネクタ基板/厚み1.6mm形状ストレートタイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型種類角型定格電圧(V)AC250/DC300耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)結合方式ワンタッチ定格周囲温度(℃)-55~105材質/処理コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)スプリングピン/ステンレススチールコンタクト形状オスメッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)テール長(mm)2.8結線方法基板実装形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
ブラス製締付継手 メスストレート
PISCO(ピスコ)¥2,590~税込¥2,849~1袋(10個)当日出荷から12日以内出荷自動車産業、金型温調用に最適。 金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。 スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。形状メスストレートタイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類Rc
ブレーキパッド
brembo¥6,545~税込¥7,200~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
正宗 筋違 白
大塚刷毛製造¥1,998~税込¥2,198~1本翌日出荷から翌々日出荷●ダメ込みから中塗り、上塗りまで使える万能タイプ。 ●毛材には腰があり耐久性に富んだ山羊の尾の毛と、白毛製品に腰を与えるのに使用される山羊の脇腹の毛の2種類を使用しています。形状筋違種類刷毛材質(毛)混毛(ヤンオ・スペシャル)毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング ブラス締付継手
PISCO(ピスコ)¥5,398税込¥5,9381箱(10個)当日出荷金属本体に特殊黄銅を使用。水に対しての耐腐蝕性が大幅にアップした締付継手です。トラスコ品番560-1605材質金属本体:特殊黄銅、締付ナット:特殊黄銅+フッ素コーティング接続口径R1/4使用温度範囲(℃)チューブの使用温度範囲に準じる(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じる使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)流体温度(℃)チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)適合チューブ外径D(Φmm)8
カーペット用メインブラシ
ケルヒャー¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷帯電防止仕様のメインブラシは、カーペットをやさしく、徹底的にクリーニングします。特定の材料配合により、クリーニング中の帯電を防ぎ、その結果、作業者が安全に取り扱うことができるようになります。。 アクセサリー長さ (mm) 450。 直径 (mm) 230。 ブラシのタイプ 帯電防止。 梱包重量 (kg) 1.8。 適合機種 CVS 65/1 Bp
トーラスエンドミル G-Mold 65 T エクストラロング 4枚刃
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷金型加工用の標準タイプのトーラスエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。付属品ブロックリフター仕様温度安定性:±0.5℃電源AC100~120V 50/60Hz温度範囲(℃)(室温+5)~130温度精度±0.5℃(at37℃)タイマー最大99時間59分
レバーハンドル UL1286
UNION(ユニオン)¥37,980税込¥41,7781組3日以内出荷レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)サイズ135×30×60仕上ステンレス ストーンブラスト適合扉厚(mm)DT28~70(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
ドライバスインキュベーター
Thermo Fisher Scientific¥83,980~税込¥92,378~1個4日以内出荷見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。電源AC100~120V 50/60Hz温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5温度精度±0.5℃(37℃時)設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時)タイマー最大99時間59分
シャカリン エンベロープケース
キングジム¥3,298~税込¥3,628~1パック(5冊)3日以内出荷正面のスパンコールが”シャカシャカ”いて楽しい!。カードやステッカーで正面をデコレーションできる!。かわいくスッキリ収納できるエンベロープケース材質PP(本体)
角型レバーハンドル UL1086
UNION(ユニオン)¥32,980税込¥36,2781組3日以内出荷レバーハンドル(内外用各1個、錠前含まず)サイズ150×50×52仕上アルミ ユニフロストブラック適合扉厚(mm)DT35~89(オプション指定より入力)吊元L/R(オプション指定より入力)
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷図解NoNST3030M ハンドル部品_No.28、GKC3101T(10) ハンドル部品_No.28、MCV3101T(10) ハンドル部品_No.32、CST311S ハンドル部品 ガスケット_No.32、CST310S-CW ハンドル部品 ガスケット_No.32、CST310S ハンドル部品 ガスケット_No.32、CST311M ハンドル部品 ガスケット_No.32、MCV301T-125 ハンドル部品_No.28、MLC3101T(10) ハンドル部品_No.28、CST310M-PW ハンドル部品 ガスケット_No.32、MCV3100T(12) ハンドル部品_No.32、MCV3101T(12) ハンドル部品_No.32、CSR310S ハンドル部品 ガスケット_No.28、JH310CSTS-P ハンドル部品_No.28、JH311CST ハンドル部品_No.28、MCV3100T(C) ハンドル部品_No.32、MCV3100T ハンドル部品_No.32
ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 シリンダーカバー
ゼノア¥3,098税込¥3,4081個4日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ4350 部品 シリンダーカバー用途部品の交換に適合品番GZ4350構成部品シリンダーカバー
デフサイドギヤ ワツシヤ
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格イナサカH34-4304部品名称デフサイドギヤ ワツシヤ図解NoSSA-G530 8-4・メインミッション リヤ部品_No.12、SSA-α510DX M-A リヤデフ(1)部品_No.40、SSA-α510-110 リヤデフ分解(1)部品_No.40、SSA-α510 M-A リヤデフ(1)部品_No.40、SSA-α510DX リヤデフ(1)部品_No.40、SSA-α510 リヤデフ1部品_No.40、SSA-α500 リヤデフ1部品_No.39
...