ベストを着たまま、作業がしやすいショートタイプ(着丈43cm)です。
安全帯・工具袋が邪魔になりません。
反射テープは、幅7cmのワイドタイプを採用し、視認性UP!
赤色LED前後各6灯(計12灯)
ウエスト(cm)105~130
材質(ダブルメッシュ部)ポリエステル、(反射テープ部)塩化ビニール
種類ベスト型
テープ幅(mm)70
電源単3形アルカリ乾電池×2本
着丈(cm)43
寸法(cm)105~130
LED色赤
LEDランプあり
LED前後各6灯(計12灯)
光度(mcd)4800
電池使用時間(時間)約70
丈区分ショート丈
トラスコ品番858-7966
材質反射テープ:塩化ビニル、ダブルメッシュ:ポリエステル
質量(g)260
幅(cm)78
テープ地色黄
着丈(cm)43
LEDランプあり
色(本体)橙
1枚
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
31日以内出荷
あらゆる場面で活躍する定番仕様で簡単に設営できます。
スチールのジョイント部の柱・桁・合掌は差し込み式で組み立てが簡単にできます。
柱に取り付けられた方杖が強度を高めます。
柱と桁をつなぐ方杖がブレ止めの役割をはたします。
蝶ネジで締め付けてしっかり固定できます。
支柱が中折れ式になっているため、テントの組み立てが簡単です。
付属品屋根幕収納袋
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)スチールパイプ:31.8×1.4
軒高(m)2.05
材質(フレーム)高張力鋼スチールパイプ(連続亜鉛メッキ、透明塗料仕上げ)
シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 184mm外径 = 191mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
8Kの超高画質出力:このケーブルは48Gbpsによる8K(60Hz)と4K (120Hz)の超高画質出力に対応。大画面でも高解像度のコンテンツをお楽しみいただけます。また、シーンごと、またはフレームごとにコントラストや明るさを最適化するDynamicHDRにも対応。鮮明な画面でコンテンツをお楽しみいただけます。Ultra High Speed HDMI Cable 認証取得:Ultra High Speed HDMI Cable 認証を取得し、HDMI 2.1に対応。48Gbpsによる8K(60Hz)と4K(120Hz)の超高画質出力でコンテンツをお楽しみいただけます。ゲームに最適:HDMI 2.0b / 2.0a / 2.0 / 1.4 / 1.3 / 1.2 / 1.1を含む従来のHDMI規格に加え、HDMI 2.1に対応し、PS5・Xbox Series X / S等の家庭用ゲーム機で、4K (120Hz) の超高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。 (。4K (120Hz)での出力には、お使いのディスプレイが4K (120Hz)に対応している必要があります。)。高い耐久性: コネクタ部分にカーボスチール、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを採用致しました。ピン部分には金素材を用い約10,000回抜き挿しに耐えうる高い耐久性を実現。安心して長期間ご使用いただけます。
セット内容Anker Ultra High Speed HDMI ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
長さ(m)約2.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種- Sony PlayStation 5- Xbox Series X / S- 55" Class Q900 QLED Smart 8K UHD TV (2019)- 82" Class Q800T QLED 8K UHD HDR Smart TV (2020)- Vizio OLED 2020- LG CX OLED- 65” ClassSamsung Q90 QLED TV- 65" Class Q80T QLED- Sony X900H- Sony XH9005- TCL R635 Mini LED- その他
1個
¥2,536
税込¥2,790
欠品中
【商品特徴】上品なあじさいが大きくデザインされたディスプレイシート。壁面いっぱいに飾り付けられます。サマーセールやフォトスポットの背景におすすめのシートです。
用途【特記事項】片面 ※ひもは付いていません。
材質ポリエステル
寸法(cm)200×87
1枚
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様●サイズ(W):242mm●サイズ(D):84mm●サイズ(H):12mm●材質:ステンレス・ポリカーボネート
アズワン品番68-4713-85
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
TE Connectivity DC ジャックコネクタは、5 ポジションの 50 V dc 動作電圧で、基板対基板コネクタシステムを備えています。コネクタシステム - 基板対基板 コネクタ及びコンタクトはプリント基板に終端します コネクタ / ハウジングタイプ - プラグ
仕様●ピッチ:5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5481
アズワン品番65-7506-33
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
1個
¥9,398
税込¥10,338
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ 5極 5.0mm 1列 5787430-1
エコ商品
ピッチ(mm)5
極数5
行数1
RoHS指令(10物質対応)対応
接続方向垂直
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(120個入り)●ピッチ:5mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:217-5480
アズワン品番65-7507-79
1セット(120個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ