112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm)9.5 トラスコ品番811-6654 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
989 税込1,088
3日以内出荷

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa)0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃)-39 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
グレー 付属品カラーインデックス1組 材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉片開き
1冊
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

付属品カラーインデックス1組 材質(表紙芯材)再生紙、(貼表紙)オレフィン素材 タイプヨコ型 種類チューブファイル両開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:両開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 075 再生紙使用マーク適合
1冊
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112210 再生紙使用マーク適合
1パック(100枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表紙の芯材には古紙配合率100%のリサイクル芯材を使用。表紙は燃やしても塩化水素ガスを発生しない「オレフィン素材」を採用。表紙ととじ具が簡単に分別可能。中途の抜き差しが多い書類に便利なパイプ式とじ具を使用。書類のピックアップも簡単です。
グレー 付属品カラーインデックス1組 材質表紙芯材:再生紙、貼表紙:オレフィン素材、とじ具:スチール タイプヨコ型 エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き エコマーク認定番号17 112 082
1冊
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

純度99%の高純度アクリルを仕様しています。高い透明度を誇り、時間の経過による黄変がほとんどありません。 高度な技術による美しいカット面が特徴です。写真や作品等の大きさや形・紙質を選ばず飾ることができます。 セットが簡単!ずれにくい仮留シート付…うすいシート状なので大きさ・形・位置など自由自在に対応できます。 ダイヤカットによる45°の美しいカット面…高度な技術が保障された国内生産品です。 スタンドを取り付ける位置や、吊り上げパーツを回転させることにより、縦でも横でもお使いになれます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品タテ・ヨコ併用の吊り下げパーツ 材質(フレーム)アクリル
1枚
特価
999 税込1,099
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm)15 最高使用圧力(MPa)(23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm)19.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-44 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ
1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
トラック及び重整備全般に最適。 造船、重機、組立ライン、プラントの重作業に威力を発揮する、ロングセラーシリーズ。 出力トルク、耐久性共に業界トップクラス。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大トルク(N・m)2000 実用トルク範囲(N・m)136~1220 全長(mm)290 質量(kg)9.98 空気消費量(L/min)283 適合ホース内径(Φmm)13 差込角(sq.)25.4(1”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

とじ具、とじ厚がちがう2つの統一伝票専用ファイル。とじ具は中途抜き差しに便利なパイプ式(895N)、スピーディな収納のスタンド式(894N)の2タイプ。
サイズB4長辺1/3 付属品売上日計表1枚 幅(mm)277 高さ(mm)145 穴数2穴 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合
1冊
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表紙に再生紙90%使用のエコマーク認定で、保存書類向きの簡易パイプ式廉価版ファイルです。厚型ファイルからの移し換えも簡単。樹脂製とじ具
グレー 背ラベル色 材質表紙:印刷ボード(再生紙)、綴じ具:樹脂(PP) タイプヨコ型 種類チューブファイル片開き エコマーク認定認定 穴数2穴 穴間隔(mm)80 開閉とじ具:片開き グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 060
1冊
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コードハンガー
エコ商品
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂 取付方式ねじ込み型 仕様傾斜天井取付:可能(50°迄) 再生紙使用マーク適合
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正と同一の専用サイズ。AGM採用による安定した連続電力供給。ロングライフ。完全メンテナンスフリー。AGMは密閉構造のため補水・液量チェック不要。
タイプシールドタイプ 定格電圧(V)12 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750 実用トルク範囲(N・m)2169~5288 最大トルク(N・m)6779 全長(mm)419 質量(kg)15.7 タイプストレートタイプアウトサイドトリガー 空気消費量(L/min)2265 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

インガソール・ランドインパクトレンチ
エコ商品
3900シリーズはインガソール・ランド1”、1-1/2クラスインパクトの最新モデル。 出力トルクと耐久性において高い威力を発揮するインガソール・ランドお勧めNO.1シリーズ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモーターで、最高スピード到達時間は、過去のどのモデルよりも早く、ハンマ機構は改良されさらに耐久性を向上。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。 一般産業向けエアインパクトレンチは使用頻度が過大になるため、通常品とは異なる製品仕様に変更しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2750 最大トルク(N・m)6779 実用トルク範囲(N・m)2169~5288 全長(mm)419 質量(kg)15.7 タイプストレートタイプインサイドトリガー 空気消費量(L/min)2265 適合ホース内径(Φmm)19 差込角(sq.)38.1(1-1/2”) RoHS指令(10物質対応)対応 NPT(エアインレット径)1/2 再生紙使用マーク適合
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷

School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。
幅(mm)179 高さ(mm)252 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定
1冊
209 税込230
翌々日出荷

刃先には耐摩耗性に優れたコバルトハイスを使用している為、従来のハイスバイメタルホールソーと比べ寿命と穿孔スピードが大幅にアップ。 VL(バリアブル)ピッチを採用した事により、穿孔時のビビリが抑えられスムーズな穴あけが行える。 VL(バリアブル)ピッチとは異なったピッチの組合せ(不等ピッチ)
有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)105 ドリル径(Φmm)6 穿孔厚(mm)5 再生紙使用マーク適合
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。
有効長(mm)25 シャンク径(Φmm)13 全長(mm)105 刃数16 ドリル径(Φmm)6 穿孔厚(mm)20 セットねじ5×8 バネ 再生紙使用マーク適合
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グンゼグンゼスパン 30番手
エコ商品
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手30 長さ(m)3000 材質ポリエステル100% 再生紙使用マーク適合
1巻
989 税込1,088
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

グンゼグンゼスパン 50番手
エコ商品
優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手50 長さ(m)5000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
919 税込1,011
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。 縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。 伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。 ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100% 長さ(m)8000 関連資料糸見本帳 捲量(g)200 再生紙使用マーク適合
1巻
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 30番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手30 長さ(m)2000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼウーリー 211番手
エコ商品
抜群の風合いと伸縮性、ニット業界にかかせないミシン糸です。 縫い目は#210高伸縮、#211低伸縮ともにウールの風合いです。 伸縮性とかさ高性に富み、ソフトで弾力性のある美しい縫い目に仕上がります。 ナイロン特融の優れた発色性を持っています。
材質ナイロン100% 長さ(m)8000 関連資料糸見本帳 捲量(g)200 再生紙使用マーク適合
1巻
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ステインパネル
木のぬくもりを生かした木製のアートフレームです。サイズの充実したコレクション対応になります。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET)、パネル:木製 グリーン購入法適合
1枚
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 目飛び、糸切れを減らし作業性、生産性が一段とレベルアップします。 糸端のバラケが少なく、作業性が向上します。 あらゆる分野の縫製に使用できます。
長さ(m)5000 材質ポリエステル100%
1巻ほか
849 税込934
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
長さ(m)3000 材質ポリエステル100%
1巻ほか
579 税込637
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 60番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手60 長さ(m)3000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 50番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手50 長さ(m)3000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
629 税込692
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手30 長さ(m)5000 材質綿・ポリエステル 関連資料糸見本帳
1セット(6巻)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手20 長さ(m)5000 材質綿・ポリエステル
1セット(6巻)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

ダウンライトを代替できるフラットな光。補助照明としても活用できるコンパクトサイズ
ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 演色指数(Ra)94 ポリカーボネート カバー樹脂(乳白) 明るさ白熱灯600Wクラス 高さ(mm)31 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 直径(Φmm)120
1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体) 埋め込み深さ(mm)43 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 色(本体)オフホワイト
1個
特価
2,290 税込2,519
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 8番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手8 長さ(m)1000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (368種類の商品があります)

優れた可能性と豊富なカラーで大好評です。 高速縫製で針熱の放熱効果が良好です。 弾力性のある縫い目強さが得られます。 縫製素材やミシン機種を問わず広範囲に使用できます。
番手20 長さ(m)4000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

グンゼグンゼテトロン 40番手
エコ商品
シルキータッチで縫いやすく高い強力と適度の伸度をもったミシン糸です。 光沢のある美しい縫い目に仕上がります。 耐洗濯、耐摩耗性に優れています。
番手40 長さ(m)2000 材質ポリエステル100% 関連資料糸見本帳 再生紙使用マーク適合
1巻
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

APJ(アートプリントジャパン)ステインF 賞状
エコ商品
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
用途賞状の展示 材質(前面)アクリル 再生紙使用マーク適合
1枚
2,098 税込2,308
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ポリエステルフィラメントを芯にして、その周りを高級綿でカバーリングしたミシン糸です。 高強力で適度な伸度えおもち、高速縫製での糸切れ・目とびを減少します。 綿糸に似た風合いを持ち、皮膚に対しても安心です。
番手50 長さ(m)5000 材質綿・ポリエステル
1セット(6巻)ほか
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)