カテゴリ

  • 切削工具(13,113)
    • 位置決めドリル(リーディングドリル)(59)
    • 面取りカッター(397)
    • センタードリル(144)
  • 研磨材(1,347)
    • ロータリーバー(189)
  • バッテリー・電装(209)
    • ステー(連結/取付金具)(3)
  • 配管・水廻り設備部材(4,609)
    • ダクトホース・ダクト管用継手(21)
  • 自動車純正部品(87,770)
  • バイク純正部品(55,165)
  • トラック純正部品(41,909)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27,237)
  • 農業機械(17,415)
  • 制御機器(14,037)
  • メカニカル部品(12,592)
  • 空調・電設資材(10,082)
  • 科学研究・開発用品(9,121)
  • 作業服(8,428)
  • パソコン/周辺機器(8,052)
  • バイク部品(7,759)
  • 機構部品(7,060)
  • 作業工具(5,244)
  • 測定用品(4,921)
  • 店舗什器・備品(4,824)
  • 卓上消耗品(4,792)
  • ねじ・ボルト・釘(4,725)
  • 厨房用品(4,709)
  • 物流用品(4,319)
  • 建築金物(3,534)
  • オフィス家具(3,418)
  • 医療(3,366)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,025)
  • 事務用品(2,964)
  • 電気材料(2,909)
  • 食品・飲料(2,537)
  • 清掃用品(2,469)
  • 保管用品(2,346)
  • 建材・エクステリア(2,272)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1,994)
  • 電動工具(1,818)
  • 学童・教育用品(1,742)
  • 船舶用品・漁業資材(1,733)
  • 自動車補修部品(1,694)
  • 家電(1,663)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,581)
  • 介護用品(1,554)
  • カー用品(1,480)
  • 塗装・養生・内装用品(1,317)
  • 農業・園芸資材(1,302)
  • 日用品(1,298)
  • 梱包用品(1,127)
  • 安全標識(1,122)
  • 照明(1,095)
  • 安全保護具(968)
  • 安全用品(900)
  • 防犯用品(880)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(808)
  • 自転車部品(790)
  • 縫製用品(769)
  • 測定関連サービス(735)
  • 溶接用品(730)
  • 空圧工具(719)
  • 防災用品(699)
  • 住設機器(648)
  • 安全靴・作業靴(636)
  • ヘルスケア(626)
  • 塗料(544)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(533)
  • 救急・衛生(514)
  • トラック用品・パーツ(490)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(479)
  • 農具(457)
  • エンジン工具(457)
  • テープ(448)
  • 測量用品(土木/建設)(443)
  • クリーンルーム用品(433)
  • 手袋(418)
  • 自動車用オイル・ケミカル(413)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(410)
  • はんだ関連・静電気対策用品(386)
  • 整備工具・収納(378)
  • 接着剤・補修材(369)
  • 洗剤・除去剤(302)
  • 理美容(282)
  • マスク(273)
  • スプレー・オイル・グリス(271)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(237)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(210)
  • フォークリフト・産機・建機用品(179)
  • トラック輸送・安全用品(177)
  • 鈑金・塗装(175)
  • 洗車・清掃(173)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(140)
  • タイヤ・足回り(121)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(115)
  • 完成車(92)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(75)
  • ガレージ機器・整備設備(54)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(41)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(38)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(14)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
すべてのカテゴリ

「90°」の検索結果

428,052件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬バー 円錐型90° TRUSCO超硬バー 円錐型90°TRUSCO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD V YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)NCスターティングドリル面取り用90° NC-SD VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
剛性の高い設計により安定した高精度の位置決めや面取りが可能です。 食付き性がよく、加工が難しい曲面や緩斜面の位置決めにも効果を発揮します。
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
超硬バー(HDシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク長(mm)45角度(°)90
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
2,488税込2,737
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
取付金具(90°曲) エーモン取付金具(90°曲)エーモン(17件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
ニップル PTチーズ 同径 BeHAUSニップル PTチーズ 同径BeHAUS
489税込538
1個
翌々日出荷
管用の同径ねじです。配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじです。
用途配管を90°に曲げ、2方向に分岐する接続ねじとして適合流体空気最高使用圧力(MPa)3.5
F900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボゲージユニオン フジキンF900継手 2圧縮リング継手_FINE series PUREエルボゲージユニオンフジキン
4,198税込4,618
1個
45日以内出荷から120日以内出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
材質SUS316材質(本体)SUS316寸法H(mm)-温度(℃)-196~350最高使用圧力(MPa)16.2接続方式F900継手Xねじ込み式RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)近畿製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ギア系ホッチキス 20枚とじ MAX(マックス)[事務用品・工具]ギア系ホッチキス 20枚とじMAX(マックス)[事務用品・工具]
779税込857
1台
当日出荷
滑りにくいエラストマー製ソフトグリップを採用したギア系ホッチキス、落下の衝撃にも強く、タフで長持ちします
チャコールグレー綴じ枚数20質量(g)70寸法(mm)W22×D94×H39材質(カバー部)エラストマー、(金属部)鉄繰り返し・詰め替え対応
ねじりコイルばね Aタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Aタイプサンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WP-B
ホッチキス HD-10NXK MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NXKMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品針1000本適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合仕様再生材使用率/71.3%繰り返し・詰め替え対応
センター面取り用エンドミル S&K(三興製作所)センター面取り用エンドミルS&K(三興製作所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
外径、シャンクが同径のためワーク干渉を防げます。幅広い用途でお使いいただけます。
用途センタモミ加工、皿面取り加工、面取り加工、V溝加工、側面仕上げ加工ねじれ角(°)30先端角(°)90材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co外径許容差(mm)0~-0.03刃数2面取角度90°
ねじりコイルばね Bタイプ サンエス(昌和発條製作所)ねじりコイルばね Bタイプサンエス(昌和発條製作所)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
ホッチキス 20枚 10号針 100本装填 モノタロウホッチキス 20枚 10号針 100本装填モノタロウ(28件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
スタンダードなホッチキスです。針を100本装填できます。
用途用紙のとじ作業に。適合使用針/10号針綴じ枚数20質量(g)78寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)20×100×41最大綴じ奥行(mm)53針装てん数(本)100繰り返し・詰め替え対応
ステープラ LION (ライオン事務器)ステープラLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
539税込593
1台
当日出荷
仕様使用針:No.10、針装填量:100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ付属品リムーバー付材質(ハンドル)再生ABS・PP樹脂製、(グリップ)TPE樹脂製奥行(mm)(つづり込み)最大16.8能力(つづり込み)PPC用紙30枚外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×80×62グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット) モノタロウ補強金具 L型アングル ステンレス製 (5~10個セット)モノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷
材質SUS304幅(mm)15表面処理ヘアライン
バイモホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]バイモホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
1,798税込1,978
1個
当日出荷
落ち着いたカラーとマットな質感長く使える、品格・力強さのある本体色。新設計で軽量化を実現持ち上げたときにわかる軽量感。手にやさしいディンプルと隆起形状押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。
ブルー質量(g)149奥行(mm)【とじ】28枚数【とじ】40(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68×26×110針装てん数(本)100針装てん方法ワンタッチオープン方式とじ仕様先曲げフラットクリンチグリーン購入法適合再生材使用率(%)81口寸法(mm)【とじ口】7使用針No.11-1M再生材使用使用繰り返し・詰め替え対応
ホッチキス HD-10NX MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス HD-10NXMAX(マックス)[事務用品・工具](17件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
50pcs充填
仕様再生材使用率/71.3%適合使用針/No.10-1M質量(g)75綴じ枚数20最大綴じ奥行(mm)51針装てん数(本)50寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)46×21×90グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ8x0.9mm/4巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
399税込439特価
1個
当日出荷から翌日出荷
線径(Φmm)0.9材質SUS304エスコ品番EA952SH-819内径(Φmm)8アーム長さ(mm)32ばね定数(N・mm[deg])0.83許容変位置(deg)88自由角度(°)90
VU90°エルボ モノタロウVU90°エルボモノタロウ(43件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプVU使用流体排水
エア・セルマット ZU-90 和泉エア・セルマット ZU-90和泉(61件のレビュー)
959税込1,055
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
ヤッケ上下セット 90 KITA(喜多)ヤッケ上下セット 90KITA(喜多)(15件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から3日以内出荷
お得用のヤッケ上下セットです。防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード! 肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!ちょっとした小物入れに便利な、ファスナー付胸ポケット。 フード部分はファスナー&しぼりヒモ、裾部分はしぼりヒモで上と下からの風の侵入をブロック! 手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます! ウエストゴムでゆったり履きやすい!後ろ右部分にポケット付。
スパイラルエルボ90° モノタロウスパイラルエルボ90°モノタロウ(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.5
プレスエルボ90° フカガワプレスエルボ90°フカガワ(20件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
VU90°エルボ Aron(アロン化成)VU90°エルボAron(アロン化成)(41件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷
材質PVC形状エルボ90°タイプVU種類塩ビ管用継手使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z)
業務用特厚ポリ袋 90L 日本サニパック業務用特厚ポリ袋 90L日本サニパック(44件のレビュー)
519税込571
1冊(10枚)
当日出荷
標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋です。 重量物の廃棄に最適です。
寸法(横×縦)(mm)900×1000材質LLDPE(直鎖状低密度ポリエチレン)入数(枚)10RoHS指令(10物質対応)対応
DV90°エルボ モノタロウDV90°エルボモノタロウ(10件のレビュー)
29税込32
1個
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプDV使用流体排水用
VU90°チーズ モノタロウVU90°チーズモノタロウ(18件のレビュー)
97税込107
1個
当日出荷
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル形状チーズタイプVU使用流体排水
MB90 TUKTUK IRCMB90 TUKTUKIRC(100件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
リム径(inch)10タイプT/LパターンMB90
荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90% モノタロウ荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%モノタロウ(43件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
当日出荷
汎用トラック荷台マット。 本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。 滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤径(丸)(Φ)23mm伸び(%)250引張強度(MPa)3模様丸型硬度(ショア A)65比重(g/cm3)1.5
センタードリル 90° モノタロウセンタードリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷
一部のセンター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。材質Hss先端角(°)90コーティング無し
Nシリーズ 90L用ゴミ袋 日本サニパックNシリーズ 90L用ゴミ袋日本サニパック(1件のレビュー)
399税込439
1冊(10枚)
当日出荷
スタンダードな業務用ポリ袋シリーズです。
用途ゴミの分別に。軽量物のゴミ収集に。トラスコ品番134-9419材質低密度ポリエチレン(LLDPE)厚さ(mm)0.04透明容量(L)90寸法(横×縦)(mm)900×1000
ゴミ袋90L LLDPE サンキョウプラテックゴミ袋90L LLDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
359税込395
1冊(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
90Lペールに適した大きさです。かなり大きい袋でごみ収集袋だけではなく、大きい物の収納や梱包にも最適な袋です。 病院、飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。丈夫で柔軟性のあるLLDPE素材のため、縦横バランスのある強度を持っています。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ ベンカン機工溶接式管継手(黒)90°ロングエルボベンカン機工(29件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
種別GS材質SGP形状エルボ90°種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋 黒 90L 日本サニパック業務用ポリ袋 黒 90L日本サニパック(12件のレビュー)
599税込659
1袋(10枚)
当日出荷
特厚の黒になります。 特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4085材質低密度ポリエチレン入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
フイトルモップP-90 CONDOR(山崎産業)フイトルモップP-90CONDOR(山崎産業)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
帯電材を塗布した化学モップです。 レーヨン配合で高耐久です。ホコリもパワフルにキャッチできます。
用途体育館、フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。種類化学モップトラスコ品番296-7995長さ(mm)1480幅(mm)1100質量(kg)1.7寸法(幅W×長さL)(mm)1100×1480商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
防水防塵デジタルカメラ WG-90 PENTAX(ペンタックス)防水防塵デジタルカメラ WG-90PENTAX(ペンタックス)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
【頼れるタフネスボディ】水深14mで連続2時間の水中撮影が可能な防水性能IPX8(JIS保護等級8)相当を実現。氷点下10℃でも動作が可能な耐寒性能、1.6mからの耐衝撃性能やホコリに強いIP6X(JIS保護等級6)相当の防塵性能、さらに100kgfまでの重さに耐える耐荷重構造などを備え、過酷なアウトドア環境下での撮影に耐えるタフネスボディです。【高画質と多様な撮影モード】有効約1600万画素、受光効率に優れた裏面照射型CMOSイメージセンサーと高性能画像処理エンジンを採用し、低ノイズ・高ダイナミックレンの高精細でクリアな画像を映し出します。35ミリ判換算で約28~140mm相当の光学5倍ズームを搭載し、広角から望遠まで様々な撮影シーンを高画質で幅広くカバーします。また、シーンに応じて選べる25の様々な撮影モードや、1回のシャッター操作でフラッシュOFFとONを自動で2枚撮りする機能により快適な撮影を可能にします。【いろいろなマクロ撮影】撮りたい被写体に最短1cmまで近づいて撮影ができる「1cmマクロモード」を搭載。6灯のLED補助光で被写体を5段階の明るさ調整で照らすマクロ照明と併用することで、カメラの影を気にせず細やかなライティングで撮影できます。また、「デジタル顕微鏡モード」により、肉眼では捉えられないミクロの世界を手軽に撮影できます。【フルHDの動画撮影機能】高画質で長時間撮影を可能にするフルHD動画撮影機能を搭載。フレームレート30fpsのフルHD動画(16:9)、スローモーションが撮れるハイスピードカメラモード、水中に適したマーメードムービーモードが選べます。動画、マーメードムービーでは、Movie SR(動画手ぶれ補正)を使って手ぶれを補正。また、撮影動画からひとコマを切り出して静止画として保存したり、分割したりなどカメラ内で編集が可能です。HDMI 端子(タイプD)を採用、テレビなどに接続して再生を楽しめます。【多彩な撮影機能】釣果を手軽に記録できる「魚拓フィルター」、色調を変えたり特殊な加工を施すなど写真を自在にアレンジできる「デジタルフィルター」、小顔フィルターなどのフィルター機能に加え、一定間隔で自動的に撮影した複数の静止画をつなげて時間を圧縮できる「インターバル動画」など、撮影が楽しくなる多彩な機能を搭載しています。国土交通省写真管理基準に適合し、仕事に使える「CALSモード」も搭載しています。【その他の機能】最大32人顔検出AF&AEや自動追尾AF、AF補助光、電子手ぶれ補正、高速連写、オートブラケットやD-Range(ダイナミックレンジ)設定、動画簡易編集など、多彩な機能を搭載しています。
付属品専用バッテリー D-LI92、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブル、ストラップ、マクロスタンド電源リチウムイオンバッテリー D-LI 92、ACアダプターキットK-AC117J(別売)本体質量(g)173(電池、SDメモリーカード含まず)有効画素数1600万画素記録媒体内蔵メモリー(約68MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカードズーム【倍】[光学ズーム]5、[デジタルズーム]7.2、[インテリジェントズーム]7M時 7.5/640時 36焦点距離(mm)28-140(35ミリ判換算値)撮像素子1/2.3型 CMOSシャッタースピード【秒】1/4000~1/4(メカニカルシャッターと電子シャッターの併用)、最長4(夜景モード)インターフェイスUSB2.0(マイクロB)、HDMI出力端子(タイプD)モニタ2.7型ワイド/約23万ドットLCD/ARコート(カバーのみ)
(90)オイルパンドレンG/K ダイハツ(90)オイルパンドレンG/Kダイハツ(47件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ゴミ袋90L HDPE サンキョウプラテックゴミ袋90L HDPEサンキョウプラテック(1件のレビュー)
199税込219
1冊(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
薄くても強く、コスト削減対策に最適です。 90Lペールに適した、かなり大きい袋です。 飲食関係や事業所の大きいごみにも最適な袋です。
材質HDPE、META寸法(横×縦)(mm)900×1000RoHS指令(10物質対応)対応
...