材質ステンレス製(SUS304)#600研磨品
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質可鍛鋳鉄
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
こんなお得な商品も!

VU90°エルボ
モノタロウ
¥36~
税込¥40~
材質PVC
形状エルボ90°
タイプVU
種類塩ビ管用継手
使用流体排水
公差(mm)±2(寸法Z)
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム
適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
形状エルボ
仕上クロームメッキ
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアー配管用中間同径エアーエルボです。機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間同径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
種別SCH10
材質SUS304W
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
用途VP排水用継手
形状エルボ
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプVU
使用流体排水
種別GS
材質SGP
形状エルボ90°
種類溶接式管継手
RoHS指令(10物質対応)対応
90度曲げ継手です。
色調アイボリー
材質PVC
異径エルボです。
用途VP排水用継手
形状エルボ
多機能・複数合流タイプの宅地内排水マス。合理性を追求。様々な施工に対応します。
関連資料(0.07MB)
径(mm)150、管路:100
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手
形状エルボ
省スペース施工に有効な片受けエルボです。
用途VP排水用継手
形状エルボ
形状エルボ
管接続口径NPT3/8
最高使用圧力(MPa)70
接続ねじ種類NPT
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
材質SUS304
対応機種OTQ-C4706AF BL、OTQ-C4706SAF BL、OQB-C4706F-RC、OQB-C3706F-RC
関連資料(0.07MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
11日以内出荷
用途VP排水用耐熱継手
形状エルボ
タイプHTVP
型番77911
使用流体排水
アズワン品番64-5114-47
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
種類エルボ
曲り角度100~135°
パイプを90度に曲げる継手。耐熱アルミテープなどで接続してください。
用途排気を屋外に排出し、また燃焼をスムーズに継続させる。
材質SUS430
厚さ(mm)0.3
配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。
メッキ付きなので美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ)
形状エルボ
90度曲がりのエルボ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
用途ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用。
形状ストリートエルボ
使用流体空気、水
色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)3
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
90度曲がりのエルボ
呼び30
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び40
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
90度曲がりのエルボ
呼び50
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び25
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び13
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び20
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
エアー配管用中間異径エアーエルボです。異径の機器・配管の接続に使用し、配管の角度を90度変更できます。
用途エアー配管継手(中間異径エアエルボ)。
材質真鍮
形状エルボ
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
配管を90度に曲げる時に使用する継手です。
材質青銅
形状ストリートエルボ
・ナイロンにもウレタンにも使用可能
大きな保持力 チャックにより確実な喰い付きを行い、
コレットにより保持力を増大。
・取外し時にチャックコレットの開放を行う。
又、チャックがチューブへ必要以上に喰い込むのを防止。
・狭いスペースでの配管に効果的 ボディとねじ部が回転可能。
用途ワンタッチ管継手か
らのチューブ取り出
し方向の90度変更に
使用。
90度曲がりのエルボ
呼び25X呼び20の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
90度曲がりのエルボ
呼び20X呼び13の異径タイプ
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ