900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の柱や角に、柱や角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
使用温度範囲(℃)-10~+50
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
目に付きやすいトラ柄カラーで注意喚起!危険なコーナーでのぶつかり事故の防止や衝撃吸収剤として最適!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
半月型なので衝撃吸収力大。駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に
用途工場、倉庫の突起部分に。台車,作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
材質NBR(発泡ゴム)
全長(mm)900
質量(g)195
寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26
RoHS指令(10物質対応)対応
吹抜けスペース・傾斜天井対応用
適合機種F-V113C-W/-K、F-V903C-W/-KDCモータータイプ用
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
使用温度範囲(℃)-10~+50
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。
材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角や柱をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の柱や角に、柱や木製品の角のぶつかり防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
全長(mm)約900
色木目ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等アウトドアなどに。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4390
色混色
高さ(mm)30
質量(g)40
包装形態裸
縦(mm)880
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
A1サイズのポスターの台紙として。使いやすい白無地のプラダン製の看板です。設置が簡単にできるよう6ヶ所に穴(Φ7mm,落丁なし)をあけています。1枚約470gと軽く、複数持って運べます。
用途A1サイズのポスター掲示用の台紙に
長さ(mm)900
幅(mm)650
厚さ(mm)5
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
ゴムはPPで被覆されており、色鮮やかな発色のゴムロープです。ループの形状。
用途各種結束、シート張り等に。
仕様ボール止め
トラスコ品番794-4403
色グリーン
高さ(mm)30
質量(g)40
包装形態裸
縦(mm)880
横(mm)30
材質(カバー)PP
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(中芯)天然ゴム
1箱(5本)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。. 特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPA外部長 = 918mm日付の長さ = 900mm内径長さ = 855mmトップ幅 = 12.7mm高さ = 10mm最小プーリ径 = 90mm動作温度 Max = +70℃長さ = 900mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
高性能ラップドウェッジベルト. このRS Proの高性能ウェッジベルトは、従来のVベルトの少なくとも2倍の出力を出せるように設計されています。 RS Proウェッジベルトは、ヘビーデューティ耐摩耗性ゴムから製造され、オイル、熱、埃から保護されているため長寿命です。 動的な負荷容量は、特殊処理を施した低伸張性ポリエステルテンションコードの結果です。このコードは、曲げ疲労や衝撃負荷に対する耐性があります。 RS Proウェッジベルトは、フレキシブルな繊維混入ゴムベースを使用し、ベルト張力を高くすることができ、力の伝達性能が向上しています。. 特長と利点. 高出力に対応する高プロファイル. ISO仕様準拠の一貫した長さ. 動作温度範囲: -40℃→ +70℃. オイル、熱、オゾンに対する耐性. ISO1813準拠の帯電防止性能. 耐摩耗性. RoHS及びREACHに準拠. 製品用途の情報. スペース、重量、高馬力が重要なあらゆる産業用途に適しています。
仕様ベルト部 = SPZ外部長 = 913mm日付の長さ = 900mm内径長さ = 862mmトップ幅 = 9.7mm高さ = 8mm最小プーリ径 = 63mm動作温度 Min = -40℃長さ = 900mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4839
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4841
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様全面反射
トラスコ品番818-4838
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)906
材質(本体)スチール/粉体塗装
棚ピッチ(mm)25
組立時間30分(2人)
材質(ベース)ポリプロピレン(再生材100%使用)
棚段数(段)3
外寸法・高さ(mm)906
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
最大積載量(kg/台)1000
棚板調整ピッチ(mm)25
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
錆に強く、内装や海側の作業に適しています。
刃部は国産高級ステンレス鋼
柄部はカラーコーティング仕上げです。
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
●ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単です。●高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。●優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。●樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
色ネオグレー
高さ(mm)906
棚段数3
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)906
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)150
壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。
カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます
壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95
切刃長さ(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。
紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)70g
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。
酸性紙です。
材質クラフト紙
色々な板材で、引き違い戸が作れるアルミ製のレールです。板厚が12mmであれば、合板・集成材・無垢板材など材種問わず使用できます。専用のレールなので、簡単に美しく、好きな大きさで扉を作成することが出来ます。
用途既存のボックスに扉を付けたい時やボックスもDIYで作って扉を取り付けたい時に使用出来ます。
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種類点検ハンマー/テストハンマー
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ハンマー柄
全長(mm)900
タイプ口丸
口径(Φmm)25×30
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
サブゼロ処理済です。プラスチックケース付です。本体呼び寸法が印字してあります。
用途穴径などの精度確認に
長さ(mm)50
材質(本体)鋼
硬度(HV)650以上
RoHS指令(10物質対応)対応
種類点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)14
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)木
主な用途機械機器や車輌の点検
頭の全長(mm)98
RoHS指令(10物質対応)対応
枠番35mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
枠番35mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
枠番35mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ