16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


交換用のスパークプラグです。発電機用にお使いいただけるスパークプラグです。
用途交換用スパークプラグ。 適合型番:NGK/BPR-6HS・チャンピオン/QL82YC・デンソー(ND)/W20FPR-U 適合機種本田技研発電機(ES6000・ET500Z・ET5000Z・EU6010・EX5000),本田技研除雪機(S120・HS1310Z),富士重工発電機(RGX3000・SGL3000・SGX3000),ヤマハ発電機(EF600S・EF800/B/S・EF900S・EF1000/A・EF1400(-1994)/R),ヤマハ発電機(EF2200/R・EF3000E/R・EF3600/E・EF4300/E/T/TE)
1個
719 税込791
翌々日出荷

駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
399,800 税込439,780
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シリンダ内径(Φmm)25 ストローク(mm)900 作動方式複動片ロッド 仕様スリムバルパックシリンダ 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッション固定式(ゴムバンパ方式) 使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9 使用流体空気 本体形状標準 保証耐圧力(MPa)1.32 給油不要 配管接続口径Rc1/4 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動(ACサーボモータ) LEJBシリーズ LEJB63S7T SMC CADデータあり
1個
359,800 税込395,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB6 SMC CADデータあり
・最大ストローク:3000mm対応 ・最大速度:3000mm/s ・最大加減速度:20000mm/S2 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ベルト サイズ(mm)63
1個
349,800 税込384,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB63S7T) SMC CADデータあり
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

LEJB AC - 電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボモータ(LEJB40S6T) SMC CADデータあり
1個
379,800 税込417,780
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ ベルト駆動  LEJB4 SMC CADデータあり
・最大ストローク:3000mm対応 ・最大速度:3000mm/s ・最大加減速度:20000mm/S2 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ベルト サイズ(mm)40
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

電動アクチュエータ/薄形スライダタイプ LEMシリーズ LEMB32T-900B SMC CADデータあり
1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L Series(LEFS40T8B) SMC CADデータあり
リード(mm)(B) 10 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
249,800 税込274,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

L Series(LEFS40T8A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 20 駆動方式ボールねじ モータ種類(T8) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 400W 寸法(mm)40 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
289,800 税込318,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB32T-900B SMC CADデータあり
ストローク(mm)900 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ32 モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 LEFBシリーズ LEFB25T-900B SMC CADデータあり
ストローク(mm)900 駆動方式ベルト モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ25 モータオプション(B) ロック付 オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
109,800 税込120,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)