カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)

「90306-kfo-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット フランジ 12MM 90306KF0003 ホンダナット フランジ 12MM 90306KF0003ホンダ(18件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/ユニクロ)(パック品)冨士精密(17件のレビュー)
529税込582
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ナット U 12MM 90306KGH901 ホンダナット U 12MM 90306KGH901ホンダ
399税込439
1個
当日出荷
主な適合車種(ホンダ)CBR650R
アクスル リヤーホイール 42301GW8670 ホンダアクスル リヤーホイール 42301GW8670ホンダ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
主な適合純正品番42301-GW8-670
(90306)ナット ホンダ(90306)ナットホンダ(7件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品) 冨士精密フランジ付きUナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)冨士精密(8件のレビュー)
529税込582
1パック(5個)ほか
当日出荷
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル並目
アクスル フロントホイール 44301GBJ000 ホンダアクスル フロントホイール 44301GBJ000ホンダ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ) 冨士精密フランジ付きUナット 細目(鉄/ユニクロ)冨士精密(15件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(120件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
(94050)ナット ホンダ(94050)ナットホンダ(23件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から6日以内出荷
アクスル リヤーホイール 42301121760 ホンダアクスル リヤーホイール 42301121760ホンダ
1,998税込2,198
1個
欠品中
主な適合純正品番42301-121-760
ナット フランジ 10MM 9405010080 ホンダナット フランジ 10MM 9405010080ホンダ(1件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷
主な適合純正品番94050-10080主な適合車種(ホンダ)GROM
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品) 大阪魂小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)
当日出荷
ねじの呼び寸法M8材質S45Cねじピッチ1.25寸法m(mm)6.5厚さ(mm)6.5規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
フランジステイブルナット(ステンレス) 双和製作所フランジステイブルナット(ステンレス)双和製作所(15件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り 大阪魂六角ナット1種(鉄/ユニクローム) パック入り大阪魂(167件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上鉄/ユニクローム規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクローム
ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)ハブロックナット 1袋2個入りOHNO(大野ゴム工業)(134件のレビュー)
259税込285
1袋(2個)
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
アクスルシャフトナット KITACOアクスルシャフトナットKITACO
419税込461
1個
翌々日出荷
アクスル フロントホイール 44301045010 ホンダアクスル フロントホイール 44301045010ホンダ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番44301-045-010
(94050)ナット,フランジ 10MM ホンダ(94050)ナット,フランジ 10MMホンダ
55税込61
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
as3000-03特集