カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 作業工具(1)

「90460-30159」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(243件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
ホースクランプASSY(1YL) 90450-32015 YAMAHA(ヤマハ)ホースクランプASSY(1YL) 90450-32015YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
当日出荷
主な適合純正品番90460-30158主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(381件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
オイル シール (20X30X4.5) 93104-20007 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール (20X30X4.5) 93104-20007YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
クリップ 90467-090A2 YAMAHA(ヤマハ)クリップ 90467-090A2YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合純正品番90467-09006主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
ホースクランプアセンブリ 90450-35001 YAMAHA(ヤマハ)ホースクランプアセンブリ 90450-35001YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
4日以内出荷
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN) ABAABAホースバンド オリジナル 12mm (DIN)ABA
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 高級スウェーデン鋼を使用し、表面処理をした上で組み立てられていますので、細部まで防錆処理加工されています。 特にネジ・バンド部はアルジンクメッキ処理がされており、電気亜鉛メッキ処理より約3倍の防錆能力があります。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 12mm幅標準のバンドは、耐食性を更に高めるためにAluzinkを用いて従来の亜鉛メッキスチールより3倍も高い耐食性が実現しています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。
用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定にバンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)厚さ(mm)10推奨締付トルク(N・m)5~6RoHS指令(10物質対応)対応
ホースクランプ ASSY 90450-38040 YAMAHA(ヤマハ)ホースクランプ ASSY 90450-38040YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番90460-31253主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ホースクランプ MHタイプ TRIDONホースクランプ MHタイプTRIDON(93件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
キャブドライバセット KTCキャブドライバセットKTC(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
欠品中
用途調整ビスの締め、緩めトラスコ品番113-0569セット内容・キャブジェットドライバ(CDZ-165)・マイナスロングドライバ(MDDZ-400)・クロスロングドライバ(PDDZ-2)質量(g)230商品構成セット品
ホースクランプASSY(1MX) 90450-44046 YAMAHA(ヤマハ)ホースクランプASSY(1MX) 90450-44046YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
主な適合純正品番90460-44108
20-32mm ホースクランプ(10個) エスコ20-32mm ホースクランプ(10個)エスコ
1,300税込1,430
1個
当日出荷
材質バンド:ステンレス、スクリュー:スチールバンド幅(mm)12エスコ品番EA463SB-32
カバー 2 5GV-1246E-00 YAMAHA(ヤマハ)カバー 2 5GV-1246E-00YAMAHA(ヤマハ)
299税込329
1個
3日以内出荷
オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZEオールステンレスホースバンド(12.7mm幅)BREEZE(49件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)
当日出荷
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(10X22X7-137) 93101-10002YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ボディ キップ 2N3-21771-02 YAMAHA(ヤマハ)ボディ キップ 2N3-21771-02YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ABAホースバンド オリジナル 12mm ABAABAホースバンド オリジナル 12mmABA(59件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
ホースを傷めずしっかり締まります。 バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。 バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。 継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。 高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適バンド幅(mm)12材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ キップ 10V-21771-00 YAMAHA(ヤマハ)ボディ キップ 10V-21771-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
オイル シール 93104-04114 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール 93104-04114YAMAHA(ヤマハ)(12件のレビュー)
639税込703