カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • バイク純正部品(5)
  • 機構部品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「90756-118-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントフォークオイルシール NTBフロントフォークオイルシールNTB(103件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシールのみの単品商品です。
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷から7日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
ダストシール KIJIMA(キジマ)ダストシールKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
当日出荷
ダストシール フロントフォーク 51503165003 ホンダダストシール フロントフォーク 51503165003ホンダ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合純正品番51503-165-003
シールセット フロントフォーク 51490GAA305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490GAA305ホンダ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
主な適合純正品番51490KC5305
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(52件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
フォークオイルシール アリート(ariete)フォークオイルシールアリート(ariete)(51件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1セット(2個)
当日出荷から92日以内出荷
フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
付属品フォークシールグリス
シールセット フロントフォーク 51490MN8305 ホンダシールセット フロントフォーク 51490MN8305ホンダ(23件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
主な適合車種HORNET
フォークオイルシール Φ27 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ27アリート(ariete)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.009通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[APRILIA:8203918/HONDA:90756-118-003/KAWASAKI:92049-1006/SUZUKI:51153-03400, 51153-46100/YAMAHA:2M6-23145-00]適合情報:ホンダ[HONDA] CRF100F 05-07ホンダ[HONDA] CRF70F 05-07ホンダ[HONDA] CRF80F 05-07タイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ27 [27x39x10.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:39内径:27フォーク径:Φ27mm高さ:10.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:KH125/AR80材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ27 [27×39×10.5]高さ(mm)10.5タイプTC4径(Φmm)フォーク:27外径(mm)39内径(mm)27
フロントフォークダストブーツセット PMCフロントフォークダストブーツセットPMC
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
フォークシールを泥や埃から保護します。ダストブーツの気密性次第でフォークシールのダメージや寿命が大きく変わります。2個1セットでのデリバリー。
適合CB400FOUR専用
インナーチューブ PMCインナーチューブPMC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
OEMリプレイスメントの超高精度インナーチューブ。 全てハードクロームメッキ済みで、人気の空冷旧車種用をラインナップ。
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ダストシール 51425GN5901 ホンダダストシール 51425GN5901ホンダ(2件のレビュー)
669税込736
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番51425-GN5-901主な適合車種(ホンダ)DIO
ダストシール フロントフォーク 91254413881 ホンダダストシール フロントフォーク 91254413881ホンダ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番91254-413-881
フロントフォークO/Hキット NTBフロントフォークO/HキットNTB(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)
10日以内出荷
セット内容FOK-07(92049-1522/-1496)、FDH-14(92093-1480)、SR-FF08(92033-1077)、BWK-05(11009-1127)適合車種ZRX1100/ZRX1100-II(ZRT10C)、ZRX1200R/S(ZRT20A、ZR1200A1~3/B1~3)、Ninja ZX12R(ZXT20A/B)、ZZR1200(ZXT20C)